3ページ目: 危機管理

危機管理用品とは、研究や実験時に起こりうるトラブルを未然に防いだり、起きてしまったトラブルに素早く対処するための道具です。フラスコやボトルの転倒を防止するためのホルダー、ガスボンベの固定器、偶発的な事故から実験者を守るプロテクター、薬品がこぼれてしまったとき用の吸収剤などがあります。有害な液体をすばやく吸着できる吸収マット、注射針などを安全に回収する密閉ボックスも種類が豊富。目に入ってしまった化学物質を洗い流すための洗眼器も危機管理用品のひとつです。
420件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンベ固定スタンド アズワンボンベ固定スタンドアズワン
23,900税込26,290
1個
当日出荷
ボンベをスチールパイプでしっかり固定します。転倒防止チェーンを設け安全性を高めています。
材質スチール製(焼付塗装)穴径(Φmm)(土台)13
ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ロール) ピグハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ロール)ピグ
62,980税込69,278
1巻
4日以内出荷
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。 ロールは広範囲の液体漏れをカバーします。
材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3質量(kg)14.1長さ(m)45吸収量(L/箱)約150.5アズワン品番1-8086-04RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)76
バイオハザードバッグ SP sciencewareバイオハザードバッグSP scienceware
7,298税込8,028
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
オートクレーブ(121℃、20分)可能です。 マーク付は、オートクレーブすると、右下すみにある四角いインジケーターが黒変し、処理済みがわかります。 クリップは片手で簡単に脱着でき、バッグに取り付けたままでオートクレーブ可能です。
材質PP
ガロン瓶収納コンテナー アズワンガロン瓶収納コンテナーアズワン
10,800税込11,880
1個
当日出荷
アズワン品番4-5324-01材質PP(ポリプロピレン)有効内寸(mm)354×161×305フタ中仕切付外寸法(mm)394×204×330
バイオハザードバッグ用スタンド アズワンバイオハザードバッグ用スタンドアズワン
14,652税込16,117
1個
当日出荷から翌々日出荷
底面には樹脂製トレーが付属しています。
材質本体/スチール塗装仕上、トレー/ABS樹脂
液体吸収材(ケミカルスピルキット) 3M(スリーエム)液体吸収材(ケミカルスピルキット)3M(スリーエム)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
P-BOX 緩衝材ケース ジャパン・プラス(JAPAN PLUS)P-BOX 緩衝材ケースジャパン・プラス(JAPAN PLUS)
11,980税込13,178
1ケース(100個)ほか
10日以内出荷から12日以内出荷
真空成型プラスチックケースと、ポリウレタンの特殊フィルムが一体になった新しいタイプの緩衝材ケースです。特殊フィルムで商品を挟み込み中空で固定することで、商品を衝撃から守り安全に輸送することができます。また、くり返し使用可能な透明容器は、商品を梱包したまま内部状況の確認が可能。梱包、輸送、保管用として幅広い用途に使用できます。
材質(フィルム)ポリウレタン0.05
タフネルオイルブロッター やわらかマット状 1箱 100枚入 アズワンタフネルオイルブロッター やわらかマット状 1箱 100枚入アズワン
19,800税込21,780
1箱(100枚)
13日以内出荷から17日以内出荷
機械油など低粘度軽質油の油受けに適しています。液だれ少なく周囲を汚しません、自重の10倍以上の吸着量
仕様●内容量:5kg●厚さ:3mm
液体用グリーンロール RRシリーズ アブス液体用グリーンロール RRシリーズアブス
19,980税込21,978
1巻
5日以内出荷
緑に塗装した通路には、グリーンロールが合います。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。ミシン目付きですが、ハサミでも簡単にカットもできます。
プラテクター S400B 乳白色 アズワンプラテクター S400B 乳白色アズワン
3,620税込3,982
1個
5日以内出荷
ワンウェイ仕様プラテクター最大の□400mmサイズ
仕様●材質:PP●外寸(mm):400×400×120●圧縮荷重:9.41kN(960kgf)アズワン品番67-7114-11
プラテクター 300 乳白色 アズワンプラテクター 300 乳白色アズワン
2,060税込2,266
1個
当日出荷
筒部3インチ対応。4コーナーの凸形状により安定したロールの搬送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):300×300×62●圧縮荷重:12.54kN(1280kgf)アズワン品番67-7113-87
油吸着マット ユーシーマット 小津産業油吸着マット ユーシーマット小津産業
24,963税込27,459
1ケース
6日以内出荷
天然繊維を主原料とした環境対応製品です。 オイル用。
オイル吸着マット(白) LMTシリーズ アズワンオイル吸着マット(白) LMTシリーズアズワン
15,900税込17,490
1箱(100枚)
4日以内出荷
水は吸収せず、油だけを効率よく吸収してくれます。粘性の高い油も繊維の中に取り込む性質を持っています。油の滴り落ちが少ないので、回収作業の手間が簡略できます。中央にミシン目が入っていますので、半分に切って使う事ができ経済的です。ポリプロピレン製
仕様●サイズ:40cm×50cm●厚み:約4ミリアズワン品番67-2388-86
防振・防音ソルボセインインシュレータ 4個入 ワイドワーク防振・防音ソルボセインインシュレータ 4個入ワイドワーク
1,098税込1,208
1個(4個)
7日以内出荷
英国で軍事目的に開発された驚異の衝撃吸収素材「ソルボセイン」を採用した防振マット。衝撃吸収力・圧力分散・振動減衰性能に優れております。広い温度範囲(-30℃~50℃)でその性能を発揮します。
仕様●サイズ:Φ28mm×厚さ30mm●入数:4個●材質:ソルボセイン素材●粘着シール付き●耐荷重:4個で10kg以内アズワン品番65-3658-80
凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズエスコ
1,340税込1,474
1袋
翌日出荷
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。
仕様●内容量:1kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品アズワン品番65-9311-21
廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズ エスコ廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズエスコ
8,640税込9,504
1袋
翌日出荷
早くて簡単な、水処理不要の剥離廃液固化剤です。持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。競合製品と比較し、少量の添加で高い凝固力・スピードを示します。排水に「アット・ユーマ」を添加し、撹拌するのみと、処理が簡単です。ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても 固化し、廃棄し易くできます。湿度の低い冷暗所にて保管ください。開封後は速やかに使いきってください。
仕様●内容量:5kg●用途:ワックス剥離廃液処理 レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理 屋外イベントのフードコーナーの廃液処理 金属切削廃液処理 等アズワン品番65-9311-18
150x150x 5mm 床へこみ防止シート 4枚 エスコ150x150x 5mm 床へこみ防止シート 4枚エスコ
2,420税込2,662
1パック(4枚)
翌日出荷
机、棚、什器のへこみ防止に使えます。キャスター付の冷蔵庫にも簡単に設置できます。
仕様●型番:ST-21●サイズ(mm):150×150×5(t)●入数:4枚●耐荷重:200kg(4枚合計)●材質:PC●床のへこみを防止するプラスチックシート●大型冷蔵庫にも対応●設置しても目立ちにくいクリアカラー●粘着なしアズワン品番65-3900-95
ガラス廃棄箱 1個×6個入 Thermo Fisher Scientificガラス廃棄箱 1個×6個入Thermo Fisher Scientific
13,980税込15,378
1セット(6個)
翌々日出荷
ガラス専用のディスポーザブル廃棄箱丈夫なダンボール製の外箱と厚手の内袋により、鋭利なガラス破片を入れても安心フタを折り返して投入口をふさぎ、そのまま廃棄可能組立式で、ストック時は省スペース
仕様●規格:中型●サイズ:305×305×510Hmm●材質:●▼本体:ボール紙●▼内袋:ポリエチレン(0.05mm)アズワン品番65-4340-90
スピルキット(3ケース) ファルマスピルキット(3ケース)ファルマ
21,980税込24,178
1組(3セット)
8日以内出荷
ホルマリン漏液対策キット。ケースは持ち手付きで、ホルマリンの流出場所へキットごと携帯でき、緊急時にすぐに対応できます。
セット内容ファンパッドS×4枚、ファンパッドL×1枚、ディスポガウン×1枚、ゴム手袋×1組、活性炭マスク×1枚、保護メガネ×1個、ヒストパックXL1×1枚、ホルマリン取扱マニュアル×1冊入数個装:3ケース箱
実験台用耐熱・耐薬品シート NR0499シリーズ アズワン実験台用耐熱・耐薬品シート NR0499シリーズアズワン
21,900税込24,090
1枚
10日以内出荷から26日以内出荷
実験台や作業台の上に置くだけで耐薬・耐熱シートとして使用可能です。 カッターやハサミ等で容易にカットでき、ドラフト内や薬品庫内等にも使用可能です。 裏面はシリコーン樹脂でグリップ性があります。
材質表面/ガラスクロスにフッ素樹脂を塗布したファブリックシート、裏面/シリコーン厚さ(mm)0.2耐熱性200℃
油性廃棄物用耐火ゴミ缶 セーフラン安全用品油性廃棄物用耐火ゴミ缶セーフラン安全用品
25,980税込28,578
1台(23L)ほか
4日以内出荷
オイル等の染み込んだ油性廃棄物を一時的に安全保管し、自然発火などによる引火リスクを低減。厚さ3mmの頑丈なスチール製。頑丈な基礎及び円形構造で空気循環を促進し熱を分散、錆の発生を低減させえます。UL規格要求に基づき蓋は60度以下の角度で開くように設計されています。高耐久エポキシ塗装仕上げで光沢が持続、フットペダルと本体は同一素材で美観も確保。脚踏み開閉で使用時に両手が使え便利で安全性UP。消音パッドで蓋閉鎖騒音を低減します。取り扱いやすいダブルキャリーハンドルタイプ。国際的な使用を想定した多言語ラベルを標準装備。
用途油性廃棄物の一時保管に材質スチール厚さ(mm)約3
洗眼器 Broen洗眼器Broen
117,000税込128,700
1台
当日出荷
ハンドル部を押すとロックされ再度押すとロックは解除されます。壁に取り付けたままでの使用も可能で、緊急時に即座に洗眼できます。
全長(mm)239タイプダブル接続方法G1/2"アズワン品番1-6933-13水圧最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)水流(L/min)26
油・液体専用(マットタイプミシン目・帯電防止処理) Gシステム油・液体専用(マットタイプミシン目・帯電防止処理)Gシステム
17,980税込19,778
1箱(50枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
帯電防止処理加工 帯電防止処理加工してあるため、静電気の発生を押さえます。 マットの中央にミシン目が入っており、手でカットできる使いやすいタイプです。 油・液体を吸収し、日常のメンテナンスや静電気のおきやすい職場におすすめします。
用途油・液体専用(グレー)マットタイプ(ミシン目入り)/ロールタイプ(ミシン目入り)
液体危険物専用 Gシステム液体危険物専用Gシステム
20,980税込23,078
1箱(50枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
帯電防止処理加工・油性、液体、酸、アルカリその他の液体危険物の流出及び飛散防止に即応します。
クリーンソックス(油・液体専用) Gシステムクリーンソックス(油・液体専用)Gシステム
23,980税込26,378
1箱(15本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
吸収度抜群!油・液体の吸着剤。クリーンアップ目的により多種多様な製品。 用途に応じた徹底的機能の追求。強力で速やかな吸収作用。大きな蓄積容量。(自重の5~15倍)簡単な廃棄処理。 油・液体の吸収用でホコリの出ないクリーンルーム用に最適です。
バイオハザード  ステッカー 三商バイオハザード ステッカー三商
549税込604
1セット(12片×5枚)ほか
7日以内出荷から15日以内出荷
材質上質紙 グレード55
プロマット AMRシリーズ エー・エム・プロダクツプロマット AMRシリーズエー・エム・プロダクツ
13,980税込15,378
1袋(5枚)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
靴裏や台車車輪についた油・液体を吸収します。油・冷却水・溶剤・水などを吸収します。耐久性にすぐれ、フォークリフトが通る通路や、人の往来が激しい場所でも、長期間使用することができます。マット表面は毛羽が立ちづらく丈夫です。裏面はポリエチレンでコーティングされており、床面に油や液体がしみ出ません。マットは薄く、段差によるつまずきや引っ掛かりがありません。マット表面はグリップがきき、滑りにくく安全です。テリカ・厨房周辺のバックヤードや、店内の揚げ物コーナーの油対策、生花コーナーなどの水対策におすすめのマットです。専用のテープつきゴムトレー(別売)を使用すれば、マットの交換作業も簡単です。ニトリル製のゴムトレーは耐油性にすぐれ、カートの往来もスムースです。防炎適合品。
オイルキャッチャー浮上油・側溝・排水溝 カクイオイルキャッチャー浮上油・側溝・排水溝カクイ
10,980税込12,078
1箱(5個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。バルク型(まくら型)浮上油吸着に最適です使用例:浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)用場所:修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝グリストラップなど
種別オイルキャッチャー使用の目安吸着目安:1箱あたり1斗缶:8.3缶分(約150L)を吸着
バイオハザードバッグ(卓上タイプ) SP sciencewareバイオハザードバッグ(卓上タイプ)SP scienceware
6,180税込6,798
1箱(100枚)
翌々日出荷
種別交換用バッグ100枚入アズワン品番3-6195-11
液体吸収ロール アズワン液体吸収ロールアズワン
11,000税込12,100
1箱
当日出荷から10日以内出荷
さまざまな液体を吸収できるロールです。約50cmごとにミシン目が付いておりますので、分割して使用することができます。
材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400質量(kg)7長さ(m)50吸収量(L/箱)73
ボンベ固定スタンド アズワンボンベ固定スタンドアズワン(1件のレビュー)
39,700税込43,670
1個
当日出荷から10日以内出荷
金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
適合径(Φmm)120材質20×40平角鋼管赤色焼付塗装
緊急用シャワー・洗眼器 日本エンコン緊急用シャワー・洗眼器日本エンコン
419,800税込461,780
1台
当日出荷
トラスコ品番819-2963セット内容アンカーボルト材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304質量(kg)23全高(mm)2420給排水口PT1-1/4(32A)
緊急用洗眼器 日本エンコン緊急用洗眼器日本エンコン
199,800税込219,780
1台
当日出荷
緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。 緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
仕様壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A)トラスコ品番819-2962材質洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304質量(kg)6全高(mm)230
ディスポボックス アズワンディスポボックスアズワン
1,890税込2,079
1個
当日出荷から翌々日出荷
頑丈なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れません。
材質PP(ポリプロピレン)規格耐貫通性基準適合:UN(国連)規格 仏NFX30/505準拠
ポリカプロテクタ アズワンポリカプロテクタアズワン
11,484税込12,632
1個
当日出荷から10日以内出荷
ニューラボプロテクタ アズワンニューラボプロテクタアズワン
10,296税込11,326
1個
当日出荷
実験室に不可欠なセーフティーパートナー。器具の破損、薬品の飛散から研究者を守ります。
ボンベ固定器 アズワンボンベ固定器アズワン
12,300税込13,530
1個
当日出荷
2本のガスボンベをしっかり固定します。 取り付け及びボンベ固定はとても簡単です。 細径Φ150mmサイズのボンベも固定可能です。
アズワン品番8-1074-11材質(本体)鋼板耐薬品塗装仕上、(ベルト):PP(ポリプロピレン)適合ボンベΦ150~Φ240mm
スピルリスポンスバッグ ピグスピルリスポンスバッグピグ
37,980税込41,778
1式
当日出荷
寸法(mm)500×165×530
ラボスピルキット 3M(スリーエム)ラボスピルキット3M(スリーエム)
35,980税込39,578
1式
翌々日出荷
ラボスピルキットは収納と回収を兼ねた便利な容器付きです。
アズワン品番8-1082-01タイプ一式
ラボシート SP sciencewareラボシートSP scienceware
18,100税込19,910
1個
当日出荷
実験台、作業台、引出しの表面を錆や液体から守ります。
材質紙、PE(ポリエチレン)シート長さ(m)15シート幅(cm)50アズワン品番1-6987-01
危機管理