4ページ目: 危機管理

危機管理用品とは、研究や実験時に起こりうるトラブルを未然に防いだり、起きてしまったトラブルに素早く対処するための道具です。フラスコやボトルの転倒を防止するためのホルダー、ガスボンベの固定器、偶発的な事故から実験者を守るプロテクター、薬品がこぼれてしまったとき用の吸収剤などがあります。有害な液体をすばやく吸着できる吸収マット、注射針などを安全に回収する密閉ボックスも種類が豊富。目に入ってしまった化学物質を洗い流すための洗眼器も危機管理用品のひとつです。
420件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体吸収マット(トキソライト) エム・エーライフ液体吸収マット(トキソライト)エム・エーライフ
27,980税込30,778
1箱(20枚)
9日以内出荷
有害液体を迅速に吸着できます。 軽量で取り扱いが容易です。 上面をフィルムで覆っているので、有毒液体の蒸発を抑え、二次災害を防ぎます。
寸法(mm)400×600質量(kg)5材質(内部)液体吸着材(パーライト)材質(表面/裏面)PPフィルム/不織布アズワン品番1-6525-01吸収量(L/箱)例(水)55L、(塩酸)60LRoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコンテナシステム アズワンセーフティコンテナシステムアズワン
4,703税込5,173
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
クリーンシート アズワンクリーンシートアズワン
3,465税込3,812
1ケース(100枚)
当日出荷
研究室用のクリーンシートです。
アズワン品番7-5320-21材質表面/レーヨン不織布、裏面/ポリエチレンフィルム寸法(mm)300×500
ベンチコート Whatman(ワットマン)ベンチコートWhatman(ワットマン)
15,980税込17,578
1ケース(50枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
こぼれた液体、溶媒、毒物、生物汚染、放射線物質などから実験台、床を保護するディスポタイプの表面保護紙です。ろ紙面は吸水性の高いろ紙を使用しており、片面はポリエチレンでラミネートしています。
材質セルロース・PE厚さ(mm)0.25
タフネルオイルブロッター 吹流し状 1箱 2本入 アズワンタフネルオイルブロッター 吹流し状 1箱 2本入アズワン
42,700税込46,970
1箱(2本)
5日以内出荷
極細糸の吸着材をロープに接続
仕様●内容量:6.5kg●サイズ:繊維長1m×長さ5m+両端ロープ5mアズワン品番68-4535-39
タフネルオイルブロッター 高性能油吸着材 1箱 ARシリーズ アズワンタフネルオイルブロッター 高性能油吸着材 1箱 ARシリーズアズワン
35,800税込39,380
1箱(20本)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
吸油性能が従来より更に2割アップ!(自重の12倍)
タフネルオイルブロッター ピロー状 1箱 アズワンタフネルオイルブロッター ピロー状 1箱アズワン
19,099税込21,009
1箱(15袋)ほか
5日以内出荷
揮発油対応、内包のセルロース系吸収材(木粉)が油を吸着、引火による二次災害を抑制!
遮光カーテン EA915CCシリーズ エスコ遮光カーテン EA915CCシリーズエスコ
4,900税込5,390
1個
翌日出荷
外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光、UV加工等はしておらず、屋内での使用に限ります。お部屋が暗室、簡易スタジオ、ホームシアターに早変わり、素材は塩化ビニール製で冬でも固くなりません。
仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7764●サイズ(m):1.0×1.0●厚み(mm):0.16●材質:塩化ビニール●付属品:フック×7個●重量(g):約240●ハトメ穴:200mm間隔に設置アズワン品番68-1862-30
油専用吸着ロール RWシリーズ アブス油専用吸着ロール RWシリーズアブス
14,980税込16,478
1巻ほか
5日以内出荷
ミシン目付きですが、ハサミで簡単にカットもできます。水を弾き油のみを吸収し、水面の浮上油を回収できます。ロール製品は広範囲に飛散する油を吸収できます。
油専用吸着マット MWシリーズ アブス油専用吸着マット MWシリーズアブス
15,980税込17,578
1箱(100枚)ほか
5日以内出荷
油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。
液体用カラーロール RC633シリーズ アブス液体用カラーロール RC633シリーズアブス
19,980税込21,978
1巻
5日以内出荷
3色を使い分け、場所を区別することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。ミシン目付きですが、ハサミでも簡単にカットもできます。
仕様●サイズ:幅60cm×長さ30m×厚み3mm●吸収量:約68L/袋●重量:約5.5kg/袋●材質:ポリプロピレン●用途:水、油、溶剤
プラテクター 285 乳白色 アズワンプラテクター 285 乳白色アズワン
2,246税込2,471
1個
5日以内出荷
メーカー独自の□285サイズ(最大フィルムロール径Φ265mm)
仕様●材質:PP●外寸(mm):285×285×105●圧縮荷重:8.82kN(900kgf)アズワン品番67-7113-86
ワイドペールST1500 Richell(リッチェル)ワイドペールST1500Richell(リッチェル)
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。 フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。 開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。 フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。 底面はボルトなどの凹凸がないので掃除がしやすいです。 前側扉付でゴミの出し入れ・掃除がしやすいです。 ロープなどで縛り付けられる固定穴付です。 鍵穴付です。 大容量のゴミ保管庫。
仕様●色:グレー●間口(mm):1780●奥行(mm):850●高さ(mm):1330●容量(L):1510●収容内容:45Lゴミ袋33個相当●材質/仕上:ポリエチレン、ステンレス●原産国:日本●コード番号:338-5278アズワン品番67-5559-11
タフネルオイルブロッター リボン状 1箱 15kg入 アズワンタフネルオイルブロッター リボン状 1箱 15kg入アズワン
49,999税込54,999
1箱(15kg)
8日以内出荷
油水濾過槽等、多用途に使用可能! 自重の10倍以上の吸着量 水分はほとんど吸いません
仕様●サイズ:直径約6mm×長さ約65cmアズワン品番68-4535-49
サンペールK #13F 本体 無地 ホワイト アズワンサンペールK #13F 本体 無地 ホワイトアズワン
2,168税込2,385
1個
5日以内出荷
フタ中央に中フタがついており、フタ全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):287×277×260●有効内寸(mm):229×229×211●内容量(L):14.2アズワン品番67-7238-47
サウンドガードW 50 YHI-SDGDシリーズ 八幡ねじサウンドガードW 50 YHI-SDGDシリーズ八幡ねじ
19,799税込21,779
1枚
当日出荷
音のする方向の壁などに取り付けるだけで防音効果が得られます。金づち1つで取り付けできます。楽器を演奏する部屋の防音対策やパソコン周辺機器、機械音などの防音対策に。
仕様●材質/仕上:発泡ウレタン+ポリエチレン(PE)●セット内容/付属品:フック穴3ヶ所、石こうボード専用フック2個同梱しています。●専用フック●原産国:日本●コード番号:230-4618アズワン品番67-2267-65
ラテスタイル/プッシュダストボックス20 GLATシリーズ リスラテスタイル/プッシュダストボックス20 GLATシリーズリス
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
ワンプッシュでオープン、プッシュ式フラップ付き。お手入れが簡単なフラップ光沢仕上げ。20Lポリ袋適合の袋止めリング付き。
仕様●商品サイズ:304×228×538(mm)●容量(L):19●重量(g):1120●梱包サイズ(mm):320×456×731●梱包重量(g):7900●材質●▼本体、フタ、袋止めリング、スペーサー、ダンパーカバー・ポリプロピレン/フラップ・ABS樹脂/歯車・ナイロン/ダンパー・ポリカーボネート、ポリアセタール、シリコーンオイル/ラッチ・ポリアセタール、ナイロン、ステンレス鋼/バネ・鋼●原産国:ベトナムアズワン品番65-8984-62
防振制振鉛シート PLシリーズ ワイドワーク防振制振鉛シート PLシリーズワイドワーク
8,498税込9,348
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。
スピルキット(1ケース) ファルマスピルキット(1ケース)ファルマ
8,198税込9,018
1組(1セット)
10日以内出荷
ホルマリン漏液対策キット。ケースは持ち手付きで、ホルマリンの流出場所へキットごと携帯でき、緊急時にすぐに対応できます。
セット内容ファンパッドS×4枚、ファンパッドL×1枚、ディスポガウン×1枚、ゴム手袋×1組、活性炭マスク×1枚、保護メガネ×1個、ヒストパックXL1×1枚、ホルマリン取扱マニュアル×1冊
吸音・制振剤シート 5×300×250mm 東京防音吸音・制振剤シート 5×300×250mm東京防音
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
新しい性質をもつ吸音、制振シートです。ベースの発泡体は対候性能に優れている合成ゴムを使用。弾力性にとみ、復元力にも優れています。裏面は粘着性と制振材として評価の高いブチルゴムを使用しています。カーオーディオのドアー部スピーカー吸音材として(音質UPに)薄い鋼板・プラスチック・べニア等の共振防止、クッションに裏面のブチルゴムは一度貼りますと剥がれませんのでご注意ください。
仕様サイズ:5(厚さ)×300(幅)×250(長さ)mm 合成ゴム発泡+裏面ブチル系粘着材アズワン品番65-3374-11
メディカルディスポボックス EVO ECOシリーズ エコロジータイプ アズワンメディカルディスポボックス EVO ECOシリーズ エコロジータイプアズワン
1,940税込2,134
1個
翌々日出荷
製造過程で発生した廃棄物から再生されたプラスチックを使用しているため環境に優しいディスポボックスです。堅牢なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れにくいです。MONOとDUOは本体が共通で、フタが異なります。
液体吸収セット 1セット アズワン液体吸収セット 1セットアズワン
16,900税込18,590
1セット
当日出荷
液体危険物を吸収するマット・ソックスとポリ袋およびHDPEタンクのセット品です。 タンクに一式入っており、保管および持ち運びに便利です。 緊急時の漏洩対策に!
セット内容マット×10枚、ソックス×2本、PE袋(厚み0.1mm)×10枚、HDPEタンク×1個、ケーブルタイ(3.5×145mm)×10本材質タンク/HDPE、吸収マット/PP、ソックス/ポリエステルセルロース吸収量計16.3L(マット/0.75L/枚、ソックス/約4.4L/本)アズワン品番4-2554-01
レーザシールドカーテン YLシリーズ 山本光学レーザシールドカーテン YLシリーズ山本光学
45,980税込50,578
1個
当日出荷
水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)0.5(色)クリアオレンジ30光学濃度(OD)3以上波長(nm)190~380・441~532
洗眼器 Broen洗眼器Broen
109,800税込120,780
1台
予約販売
"PUSH"板を押すだけの簡単操作です。受け器はステンレス製でパイプ部は耐薬コーティングされています。防塵カバーは軽量で水の噴出により容易にはずれます。
タイプ受け器付接続方法IN G3/4"(メネジ)、OUT G1/4A"(オネジ)アズワン品番1-6933-11水圧最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)水流(L/min)26直径(mm)274
バイオハザードオートクレーブバッグ用ホルダー フィッシャーバイオハザードオートクレーブバッグ用ホルダーフィッシャー
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ユトリパワーシート カクイユトリパワーシートカクイ
9,998税込10,998
1箱(60枚)
翌々日出荷から10日以内出荷
グリストラップ内の浮上油を吸着回収。優れた吸油力(750ml/枚・1500ml/枚)。油を吸っても、水は吸いません。油吸着後も水面に浮きます。始業時に設置、終業時に回収。取扱い簡単・低コスト。用途:厨房排水の廃油吸着用
ピグスピルリスポンスバケツ ピグピグスピルリスポンスバケツピグ
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
ポリエチレン製のバケツには、使用済み吸収剤を一時的に保管することができます。回転式のフタは開閉が容易です。容器は、UN規格(1H2/Y30/S 容器等級1、2、3)に適合しています。
質量(kg)5
ピグ多目的コンテナキット ピグピグ多目的コンテナキットピグ
94,980税込104,478
1個
8日以内出荷
耐久性の高いポリエチレン製の容器にピグ吸収剤が入ってます。経済的な緊急用キットは、漏洩の可能性のある場所に最適です。取っ手は滑り防止加工で、フタは開閉が簡単です。
高さ(mm)743
バイオハザードバッグC2シリーズ用スタンド アズワンバイオハザードバッグC2シリーズ用スタンドアズワン
5,247税込5,772
1個
当日出荷から翌々日出荷
可搬型洗眼器 Sysbel可搬型洗眼器Sysbel
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
電源不要で簡易的に設置できる洗眼器です。強度、耐冷・耐熱に優れています。FDA規格の食品用PEを使用しています。※少なくとも1週間に1回、タンクの洗浄と水の交換を行ってください。
仕様水流時間:満タン時から約18分材質PE(FDA規格)寸法(mm)420×416×735質量(kg)8.3規格ANSI Z358.1-2014準拠内容積(L)60流量(L/min)2.6アズワン品番4-563-01
セーフマット アズワンセーフマットアズワン
23,500税込25,850
1巻
翌々日出荷
片面がPEラミネートで、液体を通しません。
種別500mm×60m×0.6mmアズワン品番3-6487-01
スリムペダルボックス アズワンスリムペダルボックスアズワン
10,300税込11,330
1個
翌々日出荷
バイオハザードディスポバック アズワンバイオハザードディスポバックアズワン
6,287税込6,916
1式ほか
翌々日出荷
テーブル上でチップ等の廃棄に適したサイズです。
カラーペール(キャスター付き) Aron(アロン化成)カラーペール(キャスター付き)Aron(アロン化成)
11,700税込12,870
1個
7日以内出荷
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)キャスターΦ50mm(ストッパー×2個付き)
ボンベ固定スタンド アズワンボンベ固定スタンドアズワン
19,300税込21,230
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール製(焼付塗装)穴径(Φmm)(土台)13
危険物廃棄容器(シャープスコンテナー) Thermo Fisher Scientific危険物廃棄容器(シャープスコンテナー)Thermo Fisher Scientific
1,398税込1,538
1個
予約販売
漏れ・衝撃に強く、使用中に割れにくい丈夫なディスポ廃棄容器です。 廃棄の際の安全の為、一旦蓋をロックすると開かない構造になっており、ロックしたままオートクレーブが可能です。
材質PP
オートクレーブ用廃棄バッグ専用ラック ハイテック[科学研究・開発用品]オートクレーブ用廃棄バッグ専用ラックハイテック[科学研究・開発用品]
5,498税込6,048
1台
当日出荷
材質サイズ(mm)約幅120×奥行85×高さ215アズワン品番2-4374-02
バイオハザード用ディスポーザブルバッグ サンプラテックバイオハザード用ディスポーザブルバッグサンプラテック
4,298税込4,728
1ケース(100枚)
4日以内出荷
オートクレーブ処理専用のディスポーザブルバッグです。使用済みのシャーレ・スピッツ・フィルター・ピペット等を入れてオートクレーブによる滅菌処理を行って下さい。専用のバッグホルダーと合わせてご利用下さい。
バイオハザード用架台 三和化研工業バイオハザード用架台三和化研工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
緊急用洗眼器 日本エンコン緊急用洗眼器日本エンコン
129,800税込142,780
1台
当日出荷
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。 噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。 MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。取付方式壁取り付けブラケット式給水口15A高さ(mm)301材質(パイプ)ステンレス材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製質量(kg)1.8規格ANSI Z358.1接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
危機管理