5ページ目: 危機管理

危機管理用品とは、研究や実験時に起こりうるトラブルを未然に防いだり、起きてしまったトラブルに素早く対処するための道具です。フラスコやボトルの転倒を防止するためのホルダー、ガスボンベの固定器、偶発的な事故から実験者を守るプロテクター、薬品がこぼれてしまったとき用の吸収剤などがあります。有害な液体をすばやく吸着できる吸収マット、注射針などを安全に回収する密閉ボックスも種類が豊富。目に入ってしまった化学物質を洗い流すための洗眼器も危機管理用品のひとつです。
420件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緊急用シャワー(洗眼器・足踏み板付き) 日本エンコン緊急用シャワー(洗眼器・足踏み板付き)日本エンコン
509,800税込560,780
1個
30日以内出荷
足踏板はチェーンやスプリングといった構成部品もステンレス製です。世界的規格ANSI Z358.1に対応しています。洗眼器の配管内部にフロートコントロールゴムを内蔵していますので、水圧による眼球への衝撃を和らげます。大きい穴のシャワーヘッドを採用しておりますので、水流による衝撃を和らげ多くの水量で洗い流します。JIS規格ですので設置場所での配管接続が容易です。
材質シャワーヘッド・配管部分・洗眼ボウル・洗眼ヘッド/ステンレス(SUS304)質量(kg)23使用圧力(MPa)0.2~0.55本体寸法(mm)2420アズワン品番4-3324-01給水口Rc1-1/4(32A)作動温度(℃)16~38
壁面固定パイプ ケニス壁面固定パイプケニス
2,898税込3,188
1本(1本)
15日以内出荷
ユニットを壁面や試薬棚などに固定することができます。壁面固定でユニットを組むことで、実験台上を広く使うことができます。スターチーフに対応しています。
材質SUS304(樹脂キャップ付)適合ねじM4皿
導電性独立気泡ポリエチレンフォーム ニューぺルカLCX-200#1 三和化工導電性独立気泡ポリエチレンフォーム ニューぺルカLCX-200#1三和化工
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
緩衝性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
仕様熱伝導率(at0℃)(W):0.036/m・K材質PE寸法(mm)500×t30引張強度(MPa)0.3アズワン品番4-5903-07見掛密度(kg/cm3)50伸び1.25
バイオハザードゴミ箱 BowTie(TM) MTC Bioバイオハザードゴミ箱 BowTie(TM)MTC Bio
21,700税込23,870
1個
翌々日出荷
フットペダル付でハンズフリーで蓋の開閉が可能です。バッグの口には紐が通してあり、簡単に口を閉じることができます。
仕様●交換用バッグ厚さ:約0.05mm●滅菌インジケーター付:処理前/白→処理後/黒材質HDPE外寸法(mm)250×350×480アズワン品番4-6547-01
バイオハザードゴミ箱 BowTie(TM) MTC Bioバイオハザードゴミ箱 BowTie(TM)MTC Bio
30,300税込33,330
1袋(100枚)
翌々日出荷
材質PP厚さ(mm)約0.05外寸法(mm)640×890アズワン品番4-6547-11オートクレーブの可否可能(121℃ 20分)
バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ アズワンバイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプアズワン
6,190税込6,809
1袋(100枚)
翌々日出荷
仕様交換用バッグ厚さ:約0.025mm材質PP外寸法(mm)216×279アズワン品番4-6546-11オートクレーブの可否可能(121℃ 20分)
バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ MTC Bioバイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプMTC Bio
10,899税込11,989
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
省スペースで卓上での使用に適しています。手がふさがっていても開閉可能なプッシュ式の蓋です。
投入口サイズ(mm)115×75
ダストワゴン アズワンダストワゴンアズワン
17,900税込19,690
1セット
翌々日出荷
全高が低く、作業テーブルやキャビネットの下などデッドスペースに収納することが可能です。キャスターはエラストマー製で、床が傷つきにくいです。付属の20Lペールはワンタッチで開口します(ゴミ袋は20L用を取り付け可)。フリースペースが1箇所あり、ごみ袋を取り付けるフックと水受けトレーが付属しています。
材質フレーム/ABS樹脂・スチール、ごみ箱/PP、キャスター/ナイロン・エラストマーキャスター2輪固定、2輪自在
ダストワゴン アズワンダストワゴンアズワン
16,900税込18,590
1セット
翌々日出荷
全高が低く、作業テーブルやキャビネットの下などデッドスペースに収納することが可能です。キャスターはエラストマー製で、床が傷つきにくいです。付属の20Lペールはワンタッチで開口します(ゴミ袋は20L用を取り付け可)。
仕様容量(付属数量):20L(2)付属品20Lペール×2個材質フレーム/ABS樹脂・スチール、ごみ箱/PP、キャスター/ナイロン・エラストマー寸法(mm)542×360×440.5キャスター2輪固定、2輪自在アズワン品番4-6196-01
セーフティボトルキャリア オートクレーブ可能 アズワンセーフティボトルキャリア オートクレーブ可能アズワン
16,100税込17,710
1個
12日以内出荷
ボトルを安全な方法で保持できるよう設計されています。ハンドルは未使用時に折りたたむことが可能です。
材質熱可塑性エラストマー寸法(mm)Φ114×254容量(L)1.5ボトル径(Φmm)最大:106.4
[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ エスコ[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズエスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
六角ナット、スプリングワッシャー2個付
HDゴミ袋 1ケース HDGシリーズ 伊藤忠リーテイルリンクHDゴミ袋 1ケース HDGシリーズ伊藤忠リーテイルリンク
8,998税込9,898
1ケース(10袋×50枚)
6日以内出荷
1枚ずつ取り出しやすい、カサカサタイプのゴミ袋です。毎日使うゴミ袋に。
仕様●製品サイズ:横800×縦900×厚さ0.018mm●材質:高密度ポリエチレンアズワン品番68-5062-82
オイルシート ホワイト 油専用 WHORシリーズ 橋本クロスオイルシート ホワイト 油専用 WHORシリーズ橋本クロス
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
水面に浮かび、油のみを吸収します。白色の為、吸収した油が分かり易いです。吸収した油がこぼれません。用途:油水分離器の油のみの回収に
仕様●厚さ(mm):3~4●サイズ(mm×m):800×50●吸収量(L/平米):3.5●ロールタイプ●材質:ポリプロピレン●※酸・アルカリを吸収させることはできません。アズワン品番68-1972-52
オイルシート HOシリーズ 橋本クロスオイルシート HOシリーズ橋本クロス
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
水・油・溶剤を素早く吸収できます。<用途>、オイル・水・溶剤用。通路に漏れた油・水などの吸収に。作業者の足元に。ドラム缶などの下に。
仕様●ロールタイプ●油吸収量(L/巻):189●幅(mm):2100●長さ(m):30●厚さ(mm):3~4●材質:レーヨン・ポリエステル●※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。アズワン品番68-1972-39
ガラス飛散防止シート 凸凹ガラス用 EA944Dシリーズ エスコガラス飛散防止シート 凸凹ガラス用 EA944Dシリーズエスコ
3,640税込4,004
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
ガラス飛散防止シート、地震・台風によるガラスの飛散防止に、UVを99%カットしながら、地震や台風によるガラスの飛散を防止するシートです。密着用ヘラ付
捕虫器交換用オプション品 アズワン捕虫器交換用オプション品アズワン
3,140税込3,454
1箱(4個)
翌々日出荷
アズワン品番8-5002-31
遮光カーテン マグネット式/2枚 EA912シリーズ エスコ遮光カーテン マグネット式/2枚 EA912シリーズエスコ
2,020税込2,222
1式(2枚)
翌日出荷
マグネット式、ストレッチタイプの遮光マグネットカーテン、強力マグネットで取付け簡単、紫外線約95%カット+直射日光をカット、両面に消臭・抗菌加工、軽自動車・コンパクトカー・セダンに適しています
P-BOX 緩衝材ケース ジャパン・プラスP-BOX 緩衝材ケースジャパン・プラス
11,980税込13,178
1個ほか
10日以内出荷
真空成型プラスチックケースと、ポリウレタンの特殊フィルムが一体になった新しいタイプの緩衝材ケースです。特殊フィルムで商品を挟み込み中空で固定することで、商品を衝撃から守り安全に輸送することができます。また、くり返し使用可能な透明容器は、商品を梱包したまま内部状況の確認が可能。梱包、輸送、保管用として幅広い用途に使用できます。
油専用吸着フェンス FWシリーズ アブス油専用吸着フェンス FWシリーズアブス
32,980税込36,278
1袋(8本)ほか
5日以内出荷から53日以内出荷
両端に付いたループで、長く延長し固定することができます。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。
液体用吸着ロール RGシリーズ アブス液体用吸着ロール RGシリーズアブス
15,980税込17,578
1巻ほか
5日以内出荷
ミシン目付きですが、ハサミでも簡単にカットもできます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。ロール製品は広範囲に飛散する油を吸収できます。
液体用吸着マット MGシリーズ アブス液体用吸着マット MGシリーズアブス
18,980税込20,878
1箱(100枚)ほか
5日以内出荷
水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
液体用吸着ソックス SGシリーズ アブス液体用吸着ソックス SGシリーズアブス
28,980税込31,878
1箱(9本)ほか
5日以内出荷
水、油、溶剤を吸収することができます。設備下部に設置するため、足元で邪魔になりません。周囲へ拡散する液体を囲い、吸収することができます。
液体用ピタットロール RPシリーズ アブス液体用ピタットロール RPシリーズアブス
23,980税込26,378
1巻
5日以内出荷
裏面の粘着フィルムが、マットと床をしっかり固定します。色、サイズが豊富で、使用する場所を色分けできます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。
液体用グリップロール GRシリーズ アブス液体用グリップロール GRシリーズアブス
23,980税込26,378
1巻
5日以内出荷
裏面の特殊フィルムが、マットと床の滑りを防止します。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。
液体用グリップマット 100枚入 GM453シリーズ アブス液体用グリップマット 100枚入 GM453シリーズアブス
28,980税込31,878
1箱(100枚)
5日以内出荷
カットされたマットは簡単に設備周辺へ設置できます。裏面の特殊フィルムがマットと床の滑りを防止します。水、油、溶剤を吸収し、しっかり保持します。
仕様●サイズ:40cm×50cm×厚み3mm●吸収量:約75L/箱●重量:約9kg/箱●材質:ポリプロピレン(ポリエチレン製特殊フィルム付き)●用途:水、油、溶剤
液体用グリップタフロール GRTシリーズ アブス液体用グリップタフロール GRTシリーズアブス
26,980税込29,678
1巻
5日以内出荷
作業者の足元や通路用としてお勧めな破れ難いマットです。裏面の特殊フィルムがマットと床の滑りを防止します。水、油、溶剤を吸収する厚みのある丈夫なマットです。
ホルダースタンド HSシリーズ アブスホルダースタンド HSシリーズアブス
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
簡易梱包にて出荷いたします
難燃性ウレタンフォームF-2 イノアック難燃性ウレタンフォームF-2イノアック
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
連続気泡で、水、空気を通ります。吸水、吸音効果があります。クッションとしても使用されています。
密度(kg/m3)25
ダストカート ダークグレー KTPシリーズ アズワンダストカート ダークグレー KTPシリーズアズワン
47,200税込51,920
1個
8日以内出荷
足ペダル式なのでワンタッチで開け閉めができます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:475×555×H960mm●容量:約120L●材質:ポリエチレン●キャスター径Φ200mm●カラー:ダークグレー●コード番号:AF7309アズワン品番67-6904-26
ダストカート KTシリーズ アズワンダストカート KTシリーズアズワン
30,700税込33,770
1個
8日以内出荷
大型タイヤ(200mm径)採用。、本体を傾けることで、ちょっとした移動もスムーズで簡単に行えます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ホワイト BT-18シリーズ 三和[店舗什器・備品]ホワイト BT-18シリーズ三和[店舗什器・備品]
21,980税込24,178
1箱(500個)ほか
5日以内出荷
ボリュームのある泡が簡単につくれる体洗い用のシャボンボールです。、ホテル・旅館などの宿泊施設や温浴施設のアメニティとしてもお使いいただけます。
ボンベスタンドミニ テラオカ(ANEX)ボンベスタンドミニテラオカ(ANEX)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
<500Lボンベ×2本> or <1500Lボンベ×2本> or <500Lと1500Lの各1本> のパターンを選択し収納ができます。付属のアタッチメントを使用することで500Lボンベと1500Lボンベの組み合わせが自由です。アタッチメントを使用しない場合はサイドのフックにかけることができます。
適合サイズ【1500Lボンベ】Φ140×H990mm【500Lボンベ】Φ103×H650mm収納数2収納量500Lボンベ×2本 or 1500Lボンベ×2本 or 500Lと1500Lの各1本適合径(Φmm)103/140
210037414 BS-10B/BSバンパー 1シート 288個入 LAMP(スガツネ工業)210037414 BS-10B/BSバンパー 1シート 288個入LAMP(スガツネ工業)
6,298税込6,928
1シート(288個)
翌々日出荷
摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。 耐久性のある弾性体で亀裂を生じにくく、硬化しづらい性質です。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用・制振作用があります。 裏紙を剥がすだけで、簡単に貼り付けできます。 加圧して貼り付けると、より強力に貼り付けができます。 クリア仕様もあります。 各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品などに。
仕様●材質/仕上:ポリウレタン(PUR)●取付面のホコリ、ゴミ、油分などは必ず除去してから製品を取り付けてください。●除去が不十分ですと、製品がはがれ落ちることがあります。●画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:アメリカ●コード番号:224-2623アズワン品番67-5565-78
紙緩衝材 クッションペーパー 1000枚 ベルベ紙緩衝材 クッションペーパー 1000枚ベルベ
7,498税込8,248
1ケース(1000枚)
8日以内出荷
仕様●サイズ:250×300mm●材質:未晒アズワン品番67-7157-45
Silicone Bumpers - Large 10x16.5mm、 4 pack SPARKFUNSilicone Bumpers - Large 10x16.5mm、 4 packSPARKFUN
359税込395
1個
33日以内出荷
プラテクター U730B ブルー アズワンプラテクター U730B ブルーアズワン
36,950税込40,645
1個
3日以内出荷
筒部6インチ対応。独自の形状でバンドのズレを防止します。また、隣同士の結束も可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):732×727×106●圧縮荷重:118.6kN(12,103kgf)アズワン品番67-7114-12
プラテクター S360 乳白色 アズワンプラテクター S360 乳白色アズワン
4,804税込5,284
1個
5日以内出荷
筒部が長く、抜けにくいため包装作業がし易いプラテクターです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):3.6E+116××●圧縮荷重:31.66kN(3,230kgf)アズワン品番67-7114-10
プラテクター S265-2 乳白色 アズワンプラテクター S265-2 乳白色アズワン
1,967税込2,164
1個
5日以内出荷
筒部3インチ対応。独自の花びら筒形状により、フィルムロール外装フィルムの挿入が容易です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):265×265×105●圧縮荷重:9.28kN(947kgf)アズワン品番67-7114-07
プラテクター S255B-2 乳白色 アズワンプラテクター S255B-2 乳白色アズワン
1,480税込1,628
1個
5日以内出荷
筒部6インチ対応。フィルムロールの外装フィルムを挿入しやすい花びら形状の筒部
仕様●材質:PP●外寸(mm):255×255×80●圧縮荷重:5.78kN(590kgf)アズワン品番67-7114-05
プラテクター S255B 乳白色 アズワンプラテクター S255B 乳白色アズワン
1,850税込2,035
1個
5日以内出荷
筒部6インチ対応。輸送安定性の良い筒部長さ80mmのロングタイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):255×255×100●圧縮荷重:20.5kN(2090kgf)アズワン品番67-7114-04
危機管理