7ページ目: 危機管理

危機管理用品とは、研究や実験時に起こりうるトラブルを未然に防いだり、起きてしまったトラブルに素早く対処するための道具です。フラスコやボトルの転倒を防止するためのホルダー、ガスボンベの固定器、偶発的な事故から実験者を守るプロテクター、薬品がこぼれてしまったとき用の吸収剤などがあります。有害な液体をすばやく吸着できる吸収マット、注射針などを安全に回収する密閉ボックスも種類が豊富。目に入ってしまった化学物質を洗い流すための洗眼器も危機管理用品のひとつです。
420件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンペールK #40A 蓋 ホワイト アズワンサンペールK #40A 蓋 ホワイトアズワン
1,455税込1,601
1枚
5日以内出荷
段積みやフタ閉めに方向性無く使用できる正方形ペール
仕様●材質:PP●外寸(mm):368×368×24アズワン品番67-7238-66
サンペールK #40 蓋2型 ホワイト アズワンサンペールK #40 蓋2型 ホワイトアズワン
1,604税込1,764
1枚
5日以内出荷
サンペールK#40用のふたです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):470×319×35アズワン品番67-7238-64
サンペールK #30A 本体 無地 ホワイト アズワンサンペールK #30A 本体 無地 ホワイトアズワン
2,762税込3,038
1個
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):363×348×389●有効内寸(mm):290×290×357●内容量(L):33.7●圧縮荷重:4.97kN(507kgf)アズワン品番67-7238-62
サンペールK #25D 本体 無地 ホワイト アズワンサンペールK #25D 本体 無地 ホワイトアズワン
2,970税込3,267
1個
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):346×346×393●有効内寸(mm):248×248×358●内容量(L):25.9アズワン品番67-7238-61
サンペールK #25D 蓋 接着性 ホワイト アズワンサンペールK #25D 蓋 接着性 ホワイトアズワン
1,772税込1,949
1枚
5日以内出荷
サンペールK#25D用のフタです。
仕様●材質:LLDPE + HDPE●外寸(mm):345×315×33アズワン品番67-7238-60
サンペールK #21 本体 無地 ホワイト アズワンサンペールK #21 本体 無地 ホワイトアズワン
2,742税込3,016
1個
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):397×297×297●有効内寸(mm):322×237×262●内容量(L):21.1●圧縮荷重:3.53kN(360kgf)アズワン品番67-7238-59
サンペールK #20T 本体 無地 ホワイト アズワンサンペールK #20T 本体 無地 ホワイトアズワン
2,534税込2,787
1個
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。 サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):342×238×366●有効内寸(mm):282×191×340●内容量(L):20.4●圧縮荷重:4.46kN(455kgf)アズワン品番67-7238-58
サンペールK #20S 本体 無地 ホワイト アズワンサンペールK #20S 本体 無地 ホワイトアズワン
2,574税込2,831
1個
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):350×256×329●有効内寸(mm):293×213×302●内容量(L):20.4●圧縮荷重:4.02kN(410kgf)アズワン品番67-7238-57
サンペールK #20-N2 本体 無地 ホワイト アズワンサンペールK #20-N2 本体 無地 ホワイトアズワン
2,129税込2,342
1個
5日以内出荷
ネスティング効率に優れるサンペール20Lサイズ
仕様●材質:PP●外寸(mm):327×315×299●有効内寸(mm):266×266×257●内容量(L):21●圧縮荷重:3.03kN(309kgf)アズワン品番67-7238-56
サンペールK #20F 本体 無地 ホワイト アズワンサンペールK #20F 本体 無地 ホワイトアズワン
2,534税込2,787
1個
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):331×321×301●有効内寸(mm):270×270×274●内容量(L):21.9アズワン品番67-7238-55
サンペールK #20D-2 蓋 接着性 ホワイト アズワンサンペールK #20D-2 蓋 接着性 ホワイトアズワン
1,406税込1,547
1枚
5日以内出荷
サンペールK#20D-2用のフタです。
仕様●材質:LLDPE + HDPE●外寸(mm):414×194×38アズワン品番67-7238-54
サンペールK #20-2 本体 無地 ホワイト アズワンサンペールK #20-2 本体 無地 ホワイトアズワン
2,069税込2,276
1個
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):327×315×299●有効内寸(mm):270×270×228●内容量(L):20アズワン品番67-7238-53
サンペールK #20 蓋 持ち手有り 発泡PE ホワイト アズワンサンペールK #20 蓋 持ち手有り 発泡PE ホワイトアズワン
990税込1,089
1枚
5日以内出荷
サンペールK#20用フタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):314×314×35アズワン品番67-7238-52
サンペールK #18A 本体 ホワイト アズワンサンペールK #18A 本体 ホワイトアズワン
4,237税込4,661
1個
5日以内出荷
金属製一斗缶に替わるオールプラスチック製
仕様●材質:PP●外寸(mm):242×242×440●有効内寸(mm):198×198×422●内容量(L):18.1●圧縮荷重:9.48kN(967kgf)アズワン品番67-7238-51
サンペールK #18A 蓋 ホワイト アズワンサンペールK #18A 蓋 ホワイトアズワン
842税込926
1枚
5日以内出荷
金属製一斗缶に替わるオールプラスチック製
仕様●材質:PP●外寸(mm):242×242×17アズワン品番67-7238-50
サンペールK #16A 蓋 EPDM ブラック アズワンサンペールK #16A 蓋 EPDM ブラックアズワン
1,396税込1,536
1枚
5日以内出荷
フタのコーナー一角が注ぎ口として機能する開口機構付き
仕様●材質:PP●外寸(mm):270×270×35アズワン品番67-7238-48
クリンボックスDM サイズ:間口400×奥行320×高さ664mm ミヅシマ工業クリンボックスDM サイズ:間口400×奥行320×高さ664mmミヅシマ工業
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
マンション等の集合ポストに投函されている不要なダイレクトメールをスムーズに回収する事が可能な屑入です。 3面の投入口により自由度の高い配置も可能です。 丁番などを使用しない取り外し型の前扉構造により自由度の高い設置が可能な左右対称のデザインとなっています。 意図しない形で散らかってしまうダイレクトメールを回収する為の屑入が結果として、折角のマンションの景観を損なってしまう場合の対応にお勧めします。 知っている住人の方々にとってはゴミ箱であっても外部の方には、ぱっと見では屑入に見えませんので保安性も簡易ゴミ箱よりも優れています。
仕様●サイズ:間口400mmx奥行320mmx高さ664mm●カラー:ステンレス●重量:約15.5kgアズワン品番67-5821-81
センサートラッシュカン テピアク 9L Asmix(アスカ)センサートラッシュカン テピアク 9LAsmix(アスカ)
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷
手を近づけると静かにフタが開きます。 センサー感知で自動で蓋が開き、数秒後自動で閉まります。 事務所やお店、自宅などでの共用、個人用ゴミ箱に。
仕様●色:ホワイト●間口(mm):208●奥行(mm):208●高さ(mm):358●容量(L):9●タイプ:自動開閉式●電源:単3乾電池×2本●電源(V):単3乾電池×2本●材質/仕上:ABS樹脂●原産国:中国●コード番号:199-0221アズワン品番67-6864-80
緊急用洗眼器 303-40シリーズ 日本エンコン緊急用洗眼器 303-40シリーズ日本エンコン
299,800税込329,780
1個
30日以内出荷
JIS規格ですので設置場所での配管接続が容易です。洗眼器の配管内部にフロートコントロールゴムを内蔵していますので、水圧による眼球への衝撃を和らげます。大きい穴のシャワーヘッドを採用しておりますので、水流による衝撃を和らげ多くの水量で洗い流します。
仕様世界的規格ANSI Z358.1に対応しています。足踏板はチェーンやスプリングといった構成部品もステンレス製です。材質洗眼ボウル・洗眼ヘッド/ABS樹脂、配管部/ステンレス(SUS304)質量(kg)約8圧力運転:0.2~0.55MPaG温度(℃)運転:16~38本体寸法(mm)1011アズワン品番4-3322-01給水口Rc1/2(15A)
スムースプッシュゴミ箱 リススムースプッシュゴミ箱リス
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
寸法(mm)304×228×538質量(g)1120容量(L)19梱包質量(g)7900
レーザ遮光カーテン YLC 山本光学レーザ遮光カーテン YLC山本光学
95,980税込105,578
1本
10日以内出荷
水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。視認性・帯電防止性に優れています。ハサミやカッターでカットが可能です。
仕様防炎性:難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7202-A)材質軟質PVC厚さ(mm)1寸法(m)1000×2000抵抗値表面固有:1.1×10^13Ω(JIS K-6911)アズワン品番1-3821-13
バイオハザードバッグ用スタンド アズワンバイオハザードバッグ用スタンドアズワン
18,100税込19,910
1個
当日出荷
仕様500×750mm用スタンド寸法(mm)275×270×610アズワン品番3-7688-24
スムースプッシュダストボックス20 BK リススムースプッシュダストボックス20 BKリス
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
シンプルなカラーとフォルムで、お部屋の雰囲気を損ねないおしゃれなダストボックス。フタはワンプッシュで簡単に開きます。投入口は傾斜したゴミを捨てやすい構造です。500mlのペットボトルが約12本捨てられます。水洗い可能。袋止め付き。
仕様●商品サイズ:304×228×538(mm)●容量(L):19●重量(g):1120●梱包サイズ(mm):320×456×731●梱包重量(g):7900●材質●▼本体、フタ、袋止めリング、スペーサー、ダンパーカバー、キャスターソケット・ポリプロピレン/フラップ・ABS樹脂/歯車・ナイロン/フレーム・鋼(紛体焼付塗装)/ダンパー・ポリカーボネート、ポリアセタール、シリコーンオイル/ラッチ・ポリアセタール、ナイロン、ステンレス鋼/キャスター・ナイロン、鋼●原産国:ベトナムアズワン品番65-8984-53
Fisherbrand(TM) シリコンラボマット Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) シリコンラボマットThermo Fisher Scientific
13,980税込15,378
1枚
予約販売
Fisherbrand(TM) シリコンラボマットは再利用可能で信頼性が高く、リバーシブルで使用できます。丸めてコンパクトに収納可能中程度の酸化性化学物質、濃水酸化ナトリウムなどへの耐薬品性があります121°で15分間オートクレーブ可能洗剤で丸洗いが可能で再利用可能
仕様●サイズ:350×600×2mm●材質:FDA食品グレードシリコン●重さ:693gアズワン品番65-4342-62
ラテスタイル/プッシュダストボックス20 GLATシリーズ リスラテスタイル/プッシュダストボックス20 GLATシリーズリス
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
ワンプッシュでオープン、プッシュ式フラップ付き。お手入れが簡単なフラップ光沢仕上げ。20Lポリ袋適合の袋止めリング付き。
仕様●商品サイズ:304×228×538(mm)●容量(L):19●重量(g):1120●梱包サイズ(mm):320×456×731●梱包重量(g):7900●材質●▼本体、フタ、袋止めリング、スペーサー/ダンパーカバー・ポリプロピレン/フラップ・ABS樹脂/歯車・ナイロン/ダンパー・ポリカーボネート、ポリアセタール、シリコーンオイル/ラッチ・ポリアセタール、ナイロン、ステンレス鋼/バネ・鋼●原産国:ベトナムアズワン品番65-8984-58
防振・防音標準インシュレータ 4個入 ワイドワーク防振・防音標準インシュレータ 4個入ワイドワーク
1,898税込2,088
1個(4個)
7日以内出荷
他のゴムの約10倍の制振性の非反発ゴムを採用したインシュレータ。天然ゴムや他のゴムと比べて振動の収束時間が圧倒的に早く、余分な振動をすばやく吸収します。高性能な非反発ゴムを採用することで、床面から伝わってくる外部振動をカットし、システムを安定に保ちます。落としても跳ね返らない非反発ゴム。
仕様●サイズ:Φ40mm×Φ24mm×厚さ11mm(直径4mm穴用)●入数:4個●材質:ノーソレックス・ゴム(非反発ゴム)●粘着シール付き●耐荷重:4個で10kgアズワン品番65-3658-81
マルチ吸着マット グレー 100枚入 アズワンマルチ吸着マット グレー 100枚入アズワン
16,900税込18,590
1箱(100枚)
4日以内出荷
殆どの液体を吸収する能力を持っています。水を吸収した後でも、油を吸収する能力を持っています。中央にミシン目が入っていますので、半分に切って使う事ができ経済的です。1枚当り1.2Lの液体を吸収する能力を持っています。ポリプロピレン製
仕様●サイズ:40cm×50cm●厚み:約4ミリアズワン品番67-2388-88
スムースプッシュダストボックス20 MT リススムースプッシュダストボックス20 MTリス
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
スムースにオープンするダンパー付きで、ワンプッシュオープンするプッシュ式フラップのゴミ箱。壁際に設置しやすい奥行23cmのスリム形状を採用。広くて入れやすい傾斜した投入口です。20Lポリ袋適合の袋止めリング付き。
仕様●商品サイズ:304×228×538(mm)●容量(L):19●重量(g):1120●梱包サイズ(mm):320×456×731●梱包重量(g):7900●材質●▼本体、フタ、袋止めリング、スペーサー、ダンパーカバー・ポリプロピレン/フラップ・ABS樹脂/歯車・ナイロン/ダンパー・ポリカーボネート、ポリアセタール、シリコーンオイル/ラッチ・ポリアセタール、ナイロン、ステンレス鋼/バネ・鋼●原産国:ベトナムアズワン品番65-8984-54
ラテスタイル/プッシュダストボックス20 GLATシリーズ リスラテスタイル/プッシュダストボックス20 GLATシリーズリス
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
ワンプッシュでオープン、プッシュ式フラップ付き。お手入れが簡単なフラップ光沢仕上げ。20Lポリ袋適合の袋止めリング付き。
仕様●商品サイズ:304×228×538(mm)●容量(L):19●重量(g):1120●梱包サイズ(mm):320×456×731●梱包重量(g):7900●材質●▼本体、フタ、袋止めリング、スペーサー、ダンパーカバー・ポリプロピレン/フラップ・ABS樹脂/歯車・ナイロン/ダンパー・ポリカーボネート、ポリアセタール、シリコーンオイル/ラッチ・ポリアセタール、ナイロン、ステンレス鋼/バネ・鋼●原産国:ベトナムアズワン品番65-8984-63
凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズエスコ
5,930税込6,523
1袋
翌日出荷
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。
仕様●内容量:5kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品アズワン品番65-9311-22
ゴム足 10mm高 LINKMANゴム足 10mm高LINKMAN
67税込74
1個
5日以内出荷
仕様●外形寸法:Φ22×10mm●取付方式:両面テープ●色:ブラック●入数:1個アズワン品番67-0403-81
安全ネトロン(巻売) サンプラテック安全ネトロン(巻売)サンプラテック
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
試薬瓶などの転倒時のガラスの飛散防止に便利です。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体
Fisherbrand(TM) クリニカルラボマット Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) クリニカルラボマットThermo Fisher Scientific
12,799税込14,079
1枚
6日以内出荷
転がり防止グリッド付ラボマットFisherbrand(TM) クリニカルラボマットは、整理整頓と簡単な清掃でワークフロープロセスを安全に促進し、ベンチトップを清潔に保ち、汚れやこぼれを防ぎます。グリッド面:サンプルの転がりを防ぎ、リザーバー、ピペットチップボックス
仕様●サイズ:305×379×2mm●材質:シリコン●耐熱温度:200℃アズワン品番65-4342-63
防臭ペール CS-33JS GCONシリーズ リス防臭ペール CS-33JS GCONシリーズリス
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
見た目も可愛いしっかりものの『防臭ゴミ箱』。蓋の裏にしっかりとパッキンが付いているので、臭い漏れを防ぎます。フタはロック式で、より密閉性を高めています。安心の日本製。
仕様●商品サイズ:319×444×522(mm)●容量(L):33●重量(g):1578●梱包サイズ(mm):650×400×705●梱包重量(g):17100●材質●▼本体、蓋、蓋ロック、ポリ袋止め・PP/パッキン・発泡PE●原産国:日本アズワン品番65-8984-51
凝集剤(油廃水用)天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ凝集剤(油廃水用)天然無機質系 EA922KFシリーズエスコ
23,300税込25,630
1袋
8日以内出荷
切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理に適した天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~30秒)他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物や重金属の除去も可能です。アルカリ性排水(pH10~13程度)にも使
仕様●内容量:20kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【高濃度含油廃水の処理】 水溶性切削油・研削油廃水など高濃度含油排水の処理 【高COD排水の処理】 食品工場等で発生する高COD排水の処理●NETIS登録商品アズワン品番65-9311-26
防臭ペール CS-33JS GCONシリーズ リス防臭ペール CS-33JS GCONシリーズリス
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
見た目も可愛いしっかりものの『防臭ゴミ箱』。蓋の裏にしっかりとパッキンが付いているので、臭い漏れを防ぎます。フタはロック式で、より密閉性を高めています。安心の日本製。
仕様●商品サイズ:319×444×522(mm)●容量(L):33●重量(g):1578●梱包サイズ(mm):650×400×705●梱包重量(g):17100●材質●▼本体、蓋、蓋ロック、ポリ袋止め・PP/パッキン・発泡PE●原産国:日本アズワン品番65-8984-52
防振・防音半球インシュレータ 4個入 ワイドワーク防振・防音半球インシュレータ 4個入ワイドワーク
1,298税込1,428
1個(4個)
8日以内出荷
他のゴムの約10倍の制振性の非反発ゴムを採用したインシュレータ。天然ゴムや他のゴムと比べて振動の収束時間が圧倒的に早く、余分な振動をすばやく吸収します。高性能な非反発ゴムを採用することで、床面から伝わってくる外部振動をカットし、システムを安定に保ちます。落としても跳ね返らない非反発ゴム。
仕様●サイズ:Φ30mmの半球●入数:4個●材質:ノーソレックス・ゴム(非反発ゴム)●粘着シール付き●耐荷重:4個で15kgアズワン品番65-3658-82
防振・防音大型インシュレータ 4個入 ワイドワーク防振・防音大型インシュレータ 4個入ワイドワーク
3,098税込3,408
1個(4個)
8日以内出荷
他のゴムの約10倍の制振性の非反発ゴムを採用したインシュレータ。天然ゴムや他のゴムと比べて振動の収束時間が圧倒的に早く、余分な振動をすばやく吸収します。高性能な非反発ゴムを採用することで、床面から伝わってくる外部振動をカットし、システムを安定に保ちます。落としても跳ね返らない非反発ゴム。
仕様●サイズ:50mm×50mm×厚さ17mm●入数:4個●材質:ノーソレックス・ゴム(非反発ゴム)●粘着シール付き●耐荷重:4個で40kg以内アズワン品番65-3658-83
オイル吸着マット(白) LMTシリーズ アズワンオイル吸着マット(白) LMTシリーズアズワン
15,900税込17,490
1箱(200枚)
5日以内出荷
水は吸収せず、油だけを効率よく吸収してくれます。粘性の高い油も繊維の中に取り込む性質を持っています。油の滴り落ちが少ないので、回収作業の手間が簡略できます。中央にミシン目が入っていますので、半分に切って使う事ができ経済的です。ポリプロピレン製
仕様●サイズ:40cm×50cm●厚み:約2ミリアズワン品番67-2388-87
凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズエスコ
20,400税込22,440
1袋
翌日出荷
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。
仕様●内容量:20kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品アズワン品番65-9311-23
危機管理