絞り込み
ブランド
  • ケミカル山本
  • マイト工業株式会社(56)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(45)
  • ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(32)
  • 大崎電工(13)
  • タセト(11)
  • エスコ(7)
  • ジェイインターナショナル(5)
  • 旦暮商店(3)
  • 友和(2)
  • 日本メカケミカル(2)
  • 佐々木化学(2)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • タイムケミカル(1)
  • 東栄工業(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • ペムジャパン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理 ケミカル山本6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理ケミカル山本(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(1L)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
シャイナーシリーズ用モップ ケミカル山本シャイナーシリーズ用モップケミカル山本(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
1枚1枚心を込めた、純国産。特注品にも対応します。
ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEO#200 ケミカル山本ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEO#200ケミカル山本(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要廃液処理が容易な普及品。
用途不動態化増強型焼け取り用液色橙色
高力ボルト摩擦接合面用サビ発生剤 ケミカル山本高力ボルト摩擦接合面用サビ発生剤ケミカル山本
3,798税込4,178
1缶(4L)ほか
翌日出荷
24時間で既に基準すべり係数を実現(一例として24時間でμは0.45以上の0.58)発生したサビは100日で進行がゼロに収束希釈不要で塗布だけの簡単作業安全な薬剤(毒劇物に該当せず)建築構造物の高力ボルト継手の摩擦接合面に塗布することにより、サビの発生を促進し、安定化させて所定のすべり係数が得られるようにしました。低コスト化と短時間でのすべり係数基準値をクリアしました。
使用方法1)黒皮・油脂分等を除去後、接合面に均一にハケ塗りする。2)24時間以上(48時間以上を推奨)放置し、サビの安定(表面が茶褐色でザラザラになる)を待って、締め付ける。
弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液 ケミカル山本弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液ケミカル山本(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1本(1L)ほか
当日出荷から翌日出荷
悪臭を伴わず、作業環境がよい。 毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。 交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。
タイプ弱酸性
中性塩電解液 焼け取り用中性電解液 ケミカル山本中性塩電解液 焼け取り用中性電解液ケミカル山本(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
当日出荷から翌日出荷
奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型(ウルトラ不動態)。 ピカ素NEOブライト-ACの改良型。 交流で3割スピードアップ。(メーカー比)
タイプ中性
ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACS ケミカル山本ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACSケミカル山本
10,980税込12,078
1本(1L)ほか
当日出荷
交流専用電解液の特性を最大限発揮 溶接焼け取りスピードは30%アップ(メーカー比) 焼け取り時、鏡面材への白ボケを極限まで抑制 焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成 人と環境に配慮した安全無害な中性電解液
適合機種エレクトロシャイナーシリーズ/スーパーシャイナーシリーズ/ウルトラシャイナーシリーズのブライト回路(焼け取り)タイプ中性液色液性中性塩電解液
メンテナンス用洗浄液(さび・汚れ取り用) ケミカル山本メンテナンス用洗浄液(さび・汚れ取り用)ケミカル山本
3,298税込3,628
1セット(500mL×1本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。
用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り種別洗浄液(中性液)
ステンレスのもらいさび取り剤 ケミカル山本ステンレスのもらいさび取り剤ケミカル山本(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(500mL×1本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。
用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り種別洗浄液(中性液)
後処理・仕上げ剤 シミ防止剤(中和用) ケミカル山本後処理・仕上げ剤 シミ防止剤(中和用)ケミカル山本
3,598税込3,958
1パック(10袋)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
ピカ素NEO#ブライトACN ケミカル山本ピカ素NEO#ブライトACNケミカル山本
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ヘアライン(HL)、白ボケ、鏡面白ボケ、HL白ボケ、溶接焼け取り白ボケ軽減とヘアライン(HL)や鏡面に適したステンレス(SUS)表面の焼け取り後の洗浄性を大幅に向上させた電解液です。仕上がり、溶接焼け取りスピードはNEO#ブライトACSと同等です。ウルトラ不動態化を誇る電解液で両立し特性を最大限に発揮する配合になっています。ステンレス(SUS)ヘアライン(HL)表面、鏡面の焼け取り後に発生しやすい『白ボケ』を極限まで抑制。水洗性の向上が特徴で焼け取り後の水洗性に優れた配合の焼け取り電解液です。焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成。溶接焼け取りスピードは「ピカ素NEO#ブライトACS」同等。(メーカー比)SUS316Lなどの炭素量の低い(ローカーボン)ステンレス(SUS)の溶接焼け取りも最適です。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。SUS430のTIG溶接の裏焼けもお勧めします。
用途ステンレス用性能優先性:スピード優先、不動態化処理種別中性塩電解液(高速交流専用不動態化処理用)備考SUS430のティグ(Tig)溶接の裏焼けもお奨め。分類産業分類:タンク・容器/一般/化学プラント仕様・用途液類:ウルトラ不動態化、焼け取り用電解液(中性液)適応No1・HOT材、2B材、HL材・鏡面材、SUS430、マルテンサイト系、フェライト系、オーステナイト系電気回路交流波形/特殊波形
電解装置用電極類 電極 ケミカル山本電解装置用電極類 電極ケミカル山本
1,798税込1,978
1箱(50枚)ほか
翌日出荷から30日以内出荷
スーパーシャイナーUni2用オプション ケミカル山本スーパーシャイナーUni2用オプションケミカル山本
199税込219
1セット(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス焼け取り中性塩電解液 ケミカル山本ステンレス焼け取り中性塩電解液ケミカル山本
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
鏡面材、ヘアライン材の焼け取りウルトラ不動態化!「交流回路」との組合せで、特性の本領発揮。仕上がり重視型電解液。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ウルトラ不動態皮膜の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。電解作業中の電解液の汚れや臭気を改善します。結晶化防止の新処方で冬場も安心です。水洗性抜群です。
用途ステンレス用ウルトラ不動態化 焼け取り用電解液(中性液)材質HL材・鏡面材、オーステナイト系、二相ステンレス電気回路交流波形、特殊波形、クリーナー回路
電極付属品・関連商品 付属品 ケミカル山本電極付属品・関連商品 付属品ケミカル山本
6,098税込6,708
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
電源器出力のON/OFFとクリーナー機能の切替を外部操作出来ます。
メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用) 拭き上げ型 ケミカル山本メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用) 拭き上げ型ケミカル山本
3,898税込4,288
1袋(10枚)ほか
5日以内出荷
薬液を染み込ませたタオル式ワイパーで、軽いさび取り、溶接ヒュームの拭き取り、酸洗ムラのぼかしなど、気軽に拭くだけの簡単処理。出荷前のお化粧直しに最適で、ご使用後のワイパーを水切りすれば、拭き取りワイパーとしても使える丈夫な不織布です。
接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面さび取り剤 ケミカル山本接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面さび取り剤ケミカル山本
8,698税込9,568
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
薬液は、劇毒物に該当しない安全なものです除錆後は、キレイな乾いたウエスで拭き取り、速やかに乾燥させるだけ防錆材の効用により短期防錆皮膜を形成し、そのまま塗装できる
ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC ケミカル山本ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - ACケミカル山本(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1本(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型の中性電解液です。 六価クロム撲滅対策、HL材・鏡面材へ好適、水拭き仕上可、中和処理不要 廃液処理が容易な普及品。
用途焼け取り不動態増強型液色ルビーレッド
メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用) 浸漬液 ケミカル山本メンテナンス用洗浄剤(さび・汚れ取り用) 浸漬液ケミカル山本
6,998税込7,698
1本(1L)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
漬けておくだけでみるみるサビが取れる。ウェスに染み込ませて拭けば、サビ、汚れ(手垢・靴痕)除去は勿論、酸洗後の液だれや電解焼け取り後のムラ解消にも最適!出荷前の酸洗浄(焼けは取れない)に使用すれば、鉄粉や汚れが取れて、錆びにくくなる効果大!処理後は水洗して仕上げて、すっきりピカピカ!
マーキング関連器材 電解マーキング ケミカル山本マーキング関連器材 電解マーキングケミカル山本
13,980税込15,378
1本(500mL)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
マーキング用原紙をステンレス表面に貼付「マーキング用電解液」と電極にモップを被せ軽く上からなぞり通電させるだけの簡単作業でシールや油性マジックで書いた表記が剥がれなくなります。 必要な物は、電解器、電解液、電極やコード類、マーキング原紙です。
用途ステンレス用
弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液 ケミカル山本弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液ケミカル山本
7,998税込8,798
1本(1L)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
板状電極厚手モップ ケミカル山本板状電極厚手モップケミカル山本
9,898税込10,888
1箱(20枚)
翌々日出荷
ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップです。電源機とグリップコード、電極にモップを取付け中性電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。溶接変色箇所の狭い部分の焼け取りに最適で効果的です。板状電極厚手モップは中性塩電解液の仕様に最も効率の良い条件で、ステンレス溶接焼け取りの作業出来る様に設計され優れたクロスです。板状電極の先端からはめ込みます。消耗した際は上下を反対にして取付けて使用します。
寸法(mm)95×W40、板状電極:20電極板状電極
酸性電解液・焼け取り・研磨用電解液 ケミカル山本酸性電解液・焼け取り・研磨用電解液ケミカル山本
9,498税込10,448
1本(1L)ほか
4日以内出荷
電解研磨や鏡面研磨の研磨能力は鏡面の綺麗さは勿論、スピードも加わり作業効率を大幅に改善する事が可能です。電解研磨、鏡面研磨、EP研磨作業中に悪臭や有害ガス等の発生も無く、抜群の研磨力を誇り、「酸素系不動態皮膜」(自己再生皮膜)形成に好適です。また、鏡面材、HL材にも好適です。ピカ素#SUSシャインシリーズでの電解溶解力は一番やわらかい(やさしい)のが、ピカ素#SUSシャインUとなります。
用途焼け取り研磨用電解液(酸性液)、ステンレス用仕様優先性:スピード優先 、きつい焼け適合No1・HOT材、2B材、 HL材・鏡面材、 SUS200系 、SUS430 、マルテンサイト系 、フェライト系 、オーステナイト系 、ニッケル系(ハステロイ) 、二相ステンレス 、析出硬化系ステンレス種別酸性電解液/一般用(オーステナイト系)電気回路交流波形 /直流波形
中性電解液 焼け取り用電解液 ケミカル山本中性電解液 焼け取り用電解液ケミカル山本
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
6価クロム撲滅型の不動態増強型。 ステンレス(SUS)溶接焼け取り、食品機器やステンレス(SUS)製の原子力設備機器(機械)のサビ除去や設備メンテナンス用の電解液です。 100Eタイプは「アルカリ金属無配合」を特徴としたステンレス製品のエレクトロニクス設備機械のサビ除去や設備メンテナンス用になります。
用途ステンレス用
板状電極 ケミカル山本板状電極ケミカル山本
2,898税込3,188
1セット(2個)
翌日出荷
先端部分は角や細い溶接ビードに対し有効で、面部分は溶接ビードの焼け取りに有効です。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。
幅(mm)20
ハイノズル ケミカル山本ハイノズルケミカル山本
17,980税込19,778
1缶(4L)
翌々日出荷
銅溶接の酸化被膜除去にも最適で浸漬しておくだけで溶接用ノズルやチップを始め、溶断用ガス吹管、バーナーなどの洗滌が簡単にできます。
用途銅・真鍮さび・汚れ取り種別洗浄剤材質銅・銅合金容量(L)418分類一般
不動態皮膜再生補修液 ケミカル山本不動態皮膜再生補修液ケミカル山本
38,980税込42,878
1缶(4L)
翌々日出荷
・浸漬や塗布で耐食性に優れた不動態皮膜を形成できます。・加熱や通電などは不要です。・狭隘部や配管内面の処理に好適です。・毒劇物に該当しない薬液です。
用途・大型製品から小型部品まで、ステンレス製品、部品、部材などの不動態化。・ステンレス製品の部分的に破損した不動態皮膜の再生。材質No1・HOT材
ステンレス焼け取り電解液ピカ素NEO#150 ケミカル山本ステンレス焼け取り電解液ピカ素NEO#150ケミカル山本
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ステンレス(SUS)焼け取り電源器の性能をフルに発揮する、焼け取り電源器の機能「特殊波形」との組合せで、焼け取り電解液の特性を最大限に発揮します。ステンレス(SUS)溶接焼け取りスピードは十従来の「ピカ素NEO#100」に比べ約40%向上しています。ステンレス(SUS)鏡面の焼け取りに発生しやすい「白ボケ」を極限まで抑制します。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせるウルトラ不動態皮膜(特許)の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性電解液です。6価クロム撲滅型の不動態増強型(ウルトラ不動態)、頑固焼け用の強力型で水洗性抜群です。
用途ステンレス用
ピカ素スーパー#D&F ケミカル山本ピカ素スーパー#D&Fケミカル山本
10,980税込12,078
1本(1L)ほか
翌々日出荷
厚板の溶接焼けも、スーパー#D&Fによる電解処理で簡単に除去出来ます。従来に比べ、臭いも著しく低減しました。
用途ステンレス用無色種別中性塩電解液
ピカ素#SUSシャインM ケミカル山本ピカ素#SUSシャインMケミカル山本
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
翌々日出荷
これまで電解研磨ができなかった、マルテンサイト、フェライト系ステンレス鋼の鏡面化が可能です。オーステナイト、析出硬化、二相系など様々なステンレスの電解研磨にも対応しています。スピーディな溶接焼け取りは従来通り可能です。作業中の液保持力改善により省コスト化、生産性の向上が期待できます。
用途ステンレス用種別酸性電解液黄色
弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液 ケミカル山本弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液ケミカル山本
17,980税込19,778
1本(1L)ほか
当日出荷から翌日出荷
使用中に悪臭や有害ガスなどの発生もなく、抜群の研磨力を誇る。鏡面材、HL材に好適。
メンテナンス・鏡面補修用 補修器材 ケミカル山本メンテナンス・鏡面補修用 補修器材ケミカル山本
5,798税込6,378
1セット(100枚)ほか
5日以内出荷
ピカ素#SUS鏡面専用のハンディータイプの小型ポリッシャーで、手軽に鏡面補修ができる。
不動態化処理液 ケミカル山本不動態化処理液ケミカル山本
15,980税込17,578
1缶(4L)ほか
5日以内出荷
安全な毒劇物に該当しない普通品扱い(FUDOTAI-CH)で、ステンレスの表面の不働態化再生補修処理システム法酸素系不動態化の再生補修効果を得られるのが特徴です。FUDOTAI-ELは別途電解機が必要になります
接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面黒皮取り剤 ケミカル山本接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面黒皮取り剤ケミカル山本(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(4L)ほか
5日以内出荷
薬液は、劇毒物に該当しない安全なものです黒皮除去後は、キレイな乾いたウエスで拭き取り、速やかに乾燥させるだけ防錆材の効用により短期防錆皮膜を形成し、そのまま塗装できる*水洗厳禁
アルミニューム  アルミ用クリーナー ケミカル山本アルミニューム アルミ用クリーナーケミカル山本(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(200mL×2本)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
アルミニューム  アルミ酸化膜剥離 ケミカル山本アルミニューム アルミ酸化膜剥離ケミカル山本
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
5日以内出荷
ピカ素#鉄用さび取りワイパー ケミカル山本ピカ素#鉄用さび取りワイパーケミカル山本
4,198税込4,618
1箱(10枚)ほか
翌々日出荷
鉄鋼材のさび取り・さび防止に有効な薬液を染み込ませたタオル式ワイパーで拭き取り処理した後、乾いた布などでしっかり薬液を拭き取ってください。鉄鋼材表面に短期防錆皮膜が形成されます。ご使用後のワイパーを水洗し水切りすれば、拭き取りワイパーとしても使える丈夫な不織布を採用しております。
用途錆取り・さび取り・サビ取り さび防止 防錆皮膜形成仕様優先性:錆・油汚れ取り錆・油汚れ取り種別洗浄剤(ワイパー薬液含浸タイプ)材質鉄鋼分類一般、鉄骨・橋梁鉄骨液性酸性電解液用防錆力短期(防錆皮膜)対象鉄鋼材 鋼材 鉄板 鋳鉄 鋼管 H型鋼 C型鋼 ガス管/一般構造用圧延鋼材 溶接構造用圧延鋼材/機械構造用炭素鋼 クロムモリブデン鋼鋼材/SS400 SM400入数10枚入/50枚入
YM式ステンチェッカーI型Pro ケミカル山本YM式ステンチェッカーI型Proケミカル山本
64,980税込71,478
1式
翌々日出荷
ステンチェッカーI型-Proは、超軽量の携帯型で金属材料中の元素を電気分解により溶出させて判別する画期的で極めて有効な判別器です。単三乾電池3本又はAC100Vが使用可能(ACアダプター付属)一定の電気量で自動停止し、誰でも簡単・正確に判定できます。操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。小型軽量ながら、化学分析法のため判別精度が高いです。
用途ステンレス用材質判別器付属品電源器(単3電池×3本内蔵)×1個/母材側クリップコード×1本/電極コード×1本/電解紙(350回分)×1冊/標準試料(4枚組成分表付)×1式/発色見本×1式/試薬・電解液(Cr発色液)×1本、Ni発色液×1本、Mo用溶解液×1本、Mo発色用試薬×10個/エメリペーパー×1枚/ACアダプター×1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×95×58
MX型電極グリップコード 3m ケミカル山本MX型電極グリップコード 3mケミカル山本
29,800税込32,780
1本
翌々日出荷
布ベーク素材で耐熱性に優れ、握りやすい外径となっています。MX型電極延長コードの接続で、プラス7m延長出来ます。
備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーMxi【必要部品】電極ホルダー
ステンレス焼け取り中性塩電解液 ケミカル山本ステンレス焼け取り中性塩電解液ケミカル山本
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
翌日出荷
2B材、HOT材の焼け取りウルトラ不動態化!「特殊回路」との組合せで、特性の本領発揮。スピード重視型電解液。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ウルトラ不動態皮膜の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。電解作業中の電解液の汚れや臭気を改善します。結晶化防止の新処方で冬場も安心です。水洗性抜群です。
用途ステンレス用ウルトラ不動態化 焼け取り用電解液(中性液)材質No1・HOT材、2B材、 オーステナイト系 、二相ステンレス電気回路交流波形、特殊波形、クリーナー回路
溶接焼け取り