絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- goot(太洋電機産業)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- エスコ(7)
- ケミカル山本(139)
- ジェイインターナショナル(5)
- タイムケミカル(1)
- タセト(11)
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(33)
- マイト工業株式会社(55)
- レグルス(10)
- 佐々木化学(2)
- 友和(2)
- 大崎電工(13)
- 日本メカケミカル(2)
- 旦暮商店(3)
- 旭エンジニアリング(1)
- 東栄工業(1)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ヒットロックB
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥26,980税込¥29,6781缶(18L)当日出荷塗布するだけで、騒音や粉塵の心配はありません。すべり係数0.45以上を確実に確保できます。塗布後48時間以上放置で締付けが可能です。サビが安定化し、腐食の進行はありません。pH1.5比重1.0主な用途接合面処理指触乾燥時間(分)20(20℃)外観黄褐色透明液体有機溶剤中毒予防規則非該当塗布量目標/50~100g/m2PRTR法非該当
刷毛型モップソフトタイプ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥15,980税込¥17,5781箱(5本)当日出荷内側の角や狭い箇所、クロス接合部など細部の焼け取りに威力を発揮します。柔らかくしなやかな使い心地で作業効率がアップします。スタンダードタイプよりもしなやかさが増したため、隅肉溶接や複雑な形状により適しています。電解液の含浸量を増やすことで作業性、耐久性も向上しました。用途隅肉溶接・フランジの内側などアールのかかった箇所に・複雑な形状に仕様刷毛型モップ対応電解液:ステンブライトNB-F(推奨)・ステンブライトEHシリーズ対応機種スーパーステンブライトパワー調整:TK-210・TK-410、スーパーステンブライト刷毛専用モード搭載:TK-220・TK-320・TK-230・TK-330・TK-510
ステンブライトNB-F
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥99,980税込¥109,9781缶(20L)4日以内出荷中性タイプで最高のスピードとパワーを発揮します。 不動態化被膜を形成します。 二番焼けの白残が残りにくい。液色黄色pH値7.0
ステンブライト厚型モップ(小)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥4,198税込¥4,6181セット(2巻)当日出荷プレートチップ小に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm×m)3.5×1
ステンブライトNB-F
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥8,598税込¥9,4581本(1L)当日出荷メーカー電解装置との組み合わせで最高の性能を発揮します。不動態化被膜を形成します。液色透明pH7
ステンライトH-800
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥37,980~税込¥41,778~1本(5kg)ほか翌々日出荷から4日以内出荷酸性焼け取りタイプ。 研磨作業が可能。 チタンの焼け取りにも使用可(特殊モード)。液色青色pH酸性 pH2.0pH値2.0外観青色
ステンブライト EH-45C
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥13,980~税込¥15,378~1個(4L)ほか翌々日出荷焼け取り品質・洗浄性・コストパフォーマンスを大幅に向上させてスーパー中性電解液。焼け取り時の白ボケの大幅な低減により、自然な仕上がりとなります。洗浄向上成分の添加により電解液残留による滲み出しを大幅に低減しました。内側の角や狭い箇所、細部の焼け取りに威力を発揮します。柔らかく、しなやかな使い心地で作業効率アップ。洗浄性を向上した上、大幅なコスト低減を実現。刷毛型電極対応
ステンブライト EH-SC
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥29,980~税込¥32,978~1個(4L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷焼け取りスピード・洗浄性を向上させた中性電解液です。焼け取り時の白ボケの大幅な低減により、自然な仕上がりになります。新規添加剤による電解処理速度の向上、作業効率の向上により、コスト削減効果が期待できます。E-モードによる電解で焼け取りをするだけで、強力な不動態被膜を形成します。洗浄性向上成分の添加によりステンレス表面の電解液残渣を大幅に低減しました。
ステンブライト厚型モップ(大)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥6,898税込¥7,5881セット(2巻)4日以内出荷プレートチップ大に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm×m)5.5×1
ステンブライトEH-400
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥29,980~税込¥32,978~1本(4L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷ダストレスタイプ 二番焼けの白残が残りにくい。 水洗いの難しいワークや半導体関係に最適液色紫色pH中性 pH6.5pH値6.5外観紫色
ステンブライトTK-240
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥499,800税込¥549,7801台4日以内出荷操作性向上の使いやすいデザイン。軽量ながら充分なパワーを搭載。低電圧、適度な出力で刷毛タイプも使用可能です。90 ~264V入力対応で海外でも使用可能です。モード・電解液の組み合わせで、ステンレスのいろいろな表面処理が可能です。オートリセット機能搭載。電解液との組み合わせで不動態化皮膜を形成し耐食性UP。背面にフィルターを設置、機械の故障の原因となる異物混入を低減。精密なワークや複雑な形状の焼け取りに威力を発揮する刷毛型電極用の専用モードと専用端子を搭載することでスイッチの切り替えだけで簡単に通常ステッシャーとの切り替えができます。仕様AC最大(A):26セット内容電解装置×1台/刷毛型モップ専用ステッシャー×1本/標準ステッシャー×1本/標準アースクリップコード×1本/電源コード100V×1本/電極ホルダー×1個/刷毛型モップ×1本/ブレートチップ(小)×1個/ステンブライト薄型モップ(小)×10枚/分液容器×2個/取扱説明書×1部本体寸法(mm)W215×D340×H185本体質量(kg)5.5入力電圧(V)90~264RoHS指令(10物質対応)対応出力電力(W)最大600
ヒットロックK
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥9,998税込¥10,9981箱(5kg)5日以内出荷摩擦面処理の品質を確保し、周辺環境への負荷軽減が可能な処理剤です。既設鋼構造物の接合面に動力工具を用いて素地調整を行い、ヒットロックKを塗布することで赤錆を発生させ、所定のすべり係数を確保することができる摩擦接合面処理剤です。摩擦面処理作業の効率に優れ、施工性が向上します。工期の短縮だけでなく軽微な設備、工具で工事ができ、 経済性の向上が図れます。安定した発錆およびすべり係数を確保することができ、 摩擦面処理の品質向上が図れます。ブラスト処理時に発生する研磨剤の回収が不要になります。作業時の騒音も小さくなるため、近隣住民への騒音、周辺環境への影響抑制が図れます。仕様引火性:なし、毒物及び劇物取締法:非該当pH1.3(原液)比重1.01外観黄褐色透明液体(水性)有機溶剤中毒予防規則非該当PRTR法非該当標準塗布量(g/m2)100×2回塗布(目安)
ステンブライト厚型モップコテ用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥14,980税込¥16,4781箱(4枚)5日以内出荷コテ型電極専用です。ステンブライト厚型モップと同じ繊維を使用して高い耐久性と吸水性を実現しています。マジックテープの採用でコテ型電極にしっかり装着できます。
ステンブライト高耐久モップ(小)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980税込¥21,9781箱(20枚)5日以内出荷プレートチップ小に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4.5×5
ステンブライト高耐久モップ(大)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥16,980税込¥18,6781箱(14枚)5日以内出荷プレートチップ大に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)5.5×5.5
ステンブライト薄型モップ(2重)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥29,980税込¥32,9781箱(30枚)5日以内出荷プレートチップ小に被せて使用します。アラミド繊維を袋状の2重にしていますので破れなどによるスパークを防止します。酸性、中性電解液に対応しています。適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4×5
ステンブライト薄型モップ(小)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥22,980税込¥25,2781箱(40枚)翌々日出荷プレートチップ小にリング状に装着して使用します。アラミド繊維を使用していますので耐久性があり酸性、中性電解液に対応しています。適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4×5
ステンブライト薄型モップ(大)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥23,980税込¥26,3781箱(30枚)5日以内出荷プレートチップ大にリング状に装着して使用します。アラミド繊維を使用していますので耐久性があり酸性、中性電解液に対応しています。適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)6×5
刷毛型モップ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥13,980税込¥15,3781箱(5本)当日出荷内側の角や狭い箇所、クロス接合部など細部の焼け取りに威力を発揮します。柔らかくしなやかな使い心地で作業効率がアップします。スタンダードタイプです。程よい硬さとしなやかさを兼ね備えており、布製モップに比べフランジの内側など狭い箇所の作業に適しています。用途隅肉溶接・フランジの内側などアールのかかった箇所に・複雑な形状に仕様刷毛型モップ対応電解液:ステンブライトNB-F(推奨)・ステンブライトEHシリーズ対応機種スーパーステンブライトパワー調整:TK-210・TK-410、スーパーステンブライト刷毛専用モード搭載:TK-220・TK-320・TK-230・TK-330・TK-510
コテ型電極(TK-510用)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥43,980税込¥48,3781本5日以内出荷コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。 大型ワークに最適です。 表面洗浄の作業効率が良いです。 スーパーステンブライトTK-510用です。用途スーパーステンブライトTK-510用長さ(m)5
コテ型電極(TK-330用)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。 大型ワークに最適です。 表面洗浄の作業効率が良いです。 スーパーステンブライトTK-330用です。用途スーパーステンブライトTK-330用長さ(m)5
弱酸性ステンブライト電解液 E-HOT
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥28,980~税込¥31,878~1缶(5L)ほか5日以内出荷HOT材(No.1材)の頑固な溶接焼け取りに最適です。 弱酸性(PH5)の液が数十秒の作業工程で中性域(PH7附近)になります。 PRTR非該当、有機溶剤中毒予防非該当で毒劇物にも該当しません。 安全性が高く、綺麗に早く作業ができ、仕上りに満足して頂ける電解液です。用途HOT材(No.1材)・2B材用電解液液色桃pH値5液性弱酸性
スーパーステンブライトTK-330
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥599,800税込¥659,7801台4日以内出荷刷毛ステッシャー標準搭載+コテ型電極端子搭載。 切替スイッチで3つの電極操作、操作性向上の使いやすいデザインです。 大型ワークの焼け取りを余裕でこなすハイパワー(45A) 100~240V対応で海外でも使用可能です。 モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能です。 電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP 背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入を低減します。 オートリセット機能搭載です。用途焼け取り・局部研磨・汚れ取り・もらいサビ除去出力電圧最大1000W本体質量(kg)8入力電圧(V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×360×175最大AC電圧(V)45
スーパーステンブライト
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥829,800税込¥912,7801台4日以内出荷大型ワークの焼取りも余裕でこなすハイパワー(1500W 60A)タイプです。刷毛型モップ、コテ型電極、標準電極もスイッチ1つで簡単切替でき3種類の電極を自在に操り、効率の良い作業性を実現します。ステンブライト高耐久モップとの組み合わせで最大限に能力を発揮します。電解液との組み合わせで不動態被膜を形成し耐食性がUPします。100V、200V入力電源ケーブル標準搭載。100~240V入力対応で海外でも使用可能です。背面にフィルターを設置しており機械の故障となる異物混入を低減します。オートリセット機能搭載。用途ステンレス溶接の焼け取り電解セット内容電解装置(1台)・刷毛型モップ専用ステッシャー5m(1本)・標準ステッシャー5m(1本)・標準アースクリップコード5m(1本)・100V電源コード3m(1本)・200V電源コード3m(1本)・電極ホルダー(1個)・プレートチップ小(1個)・プレートチップ大(1個)・ステンブライト薄型モップ小(10枚)・ステンブライト薄型モップ大(10枚)・ステンブライト厚型モップ小(1巻)・ステンブライト厚型モップ大(1巻)・ステンブライト高耐久モップ小(2枚)・ステンブライト高耐久モップ大(2枚)・刷毛型モップ(1本)・分液容器(2個)・取扱説明書(1部)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×260×410本体質量(kg)10最大電流(A)AC/60入力電圧(V)100~240入力端子コテ型電極・標準電極・刷毛型モップ・アース・電源最大出力電力(W)1500
ステンライトH-900
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥36,980税込¥40,6781本(5kg)4日以内出荷H-800の強力焼け取りタイプです。 研磨作業が可能液色淡青色pH酸性 pH2.0pH値2.0外観淡青色
ステンライトC-100
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980~税込¥21,978~1本(4kg)ほか4日以内出荷SUSのもらい錆落とし。 ペーストタイプ、粘度があり液垂れしません。 毒劇物に該当しません。液色白色pH酸性 pH1.7pH値1.7外観白色ペースト
ステンライト(中和洗浄液)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥10,980税込¥12,0781本(4kg)5日以内出荷酸性化学薬液の中和に使用します。 金属の洗浄にも使用できます。液色黄色pHアルカリ pH12.0pH値13~14外観黄色
ステンブライトEH-700
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥36,980~税込¥40,678~1本(4L)ほか4日以内出荷から6日以内出荷EH-400の特長をそのままにスピードとパワーを強力にしました。 水洗いの難しいワークや半導体関係に最適液色紫色pH中性 pH7.0pH値7.0外観紫色
ステンブライト薄型モップ(布)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥46,980税込¥51,6781巻5日以内出荷ステンブライト薄型モップの布生地タイプです。適合中性電解液/酸性電解液寸法(m)1×1.6
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら