絞り込み
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • ケミカル山本(135)
  • マイト工業株式会社(50)
  • ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(29)
  • 大崎電工(13)
  • タセト(11)
  • ジェイインターナショナル(5)
  • 旦暮商店(3)
  • 佐々木化学(2)
  • エスコ(1)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • タイムケミカル(1)
  • 東栄工業(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • 日本メカケミカル(1)
  • ペムジャパン(1)
  • レグルス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 刷毛型モップソフトタイプ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    刷毛型モップソフトタイプ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    13,980税込15,378
    1箱(5本)
    欠品中
    内側の角や狭い箇所、クロス接合部など細部の焼け取りに威力を発揮します。柔らかくしなやかな使い心地で作業効率がアップします。スタンダードタイプよりもしなやかさが増したため、隅肉溶接や複雑な形状により適しています。電解液の含浸量を増やすことで作業性、耐久性も向上しました。
    用途隅肉溶接・フランジの内側などアールのかかった箇所に・複雑な形状に仕様刷毛型モップ対応電解液:ステンブライトNB-F(推奨)・ステンブライトEHシリーズ対応機種スーパーステンブライトパワー調整:TK-210・TK-410、スーパーステンブライト刷毛専用モード搭載:TK-220・TK-320・TK-230・TK-330・TK-510
  • ステンブライト厚型モップ(小) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト厚型モップ(小)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    4,198税込4,618
    1セット(2巻)
    5日以内出荷
    プレートチップ小に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
    適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm×m)3.5×1
  • ステンブライトNB-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライトNB-F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    8,598税込9,458
    1本(1L)
    当日出荷
    メーカー電解装置との組み合わせで最高の性能を発揮します。不動態化被膜を形成します。
    液色透明pH7
  • ヒットロックB イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ヒットロックB

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    26,980税込29,678
    1缶(18L)
    当日出荷
    塗布するだけで、騒音や粉塵の心配はありません。すべり係数0.45以上を確実に確保できます。塗布後48時間以上放置で締付けが可能です。サビが安定化し、腐食の進行はありません。
    pH1.5比重1.0主な用途接合面処理指触乾燥時間(分)20(20℃)外観黄褐色透明液体有機溶剤中毒予防規則非該当塗布量目標/50~100g/m2PRTR法非該当
  • ステンライトH-800 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンライトH-800

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    37,980税込41,778
    1本(5kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    酸性焼け取りタイプ。 研磨作業が可能。 チタンの焼け取りにも使用可(特殊モード)。
    液色青色pH酸性 pH2.0pH値2.0外観青色
  • ステンブライトNB-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライトNB-F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    28,980税込31,878
    1本(4L)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    中性タイプで最高のスピードとパワーを発揮します。 不動態化被膜を形成します。 二番焼けの白残が残りにくい。
    液色黄色pH値7.0
  • 刷毛型モップ専用ステッシャー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    刷毛型モップ専用ステッシャー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷
    対象機種TK-510/TK-330/TK-230長さ(m)5
  • 510用ステッシャー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    510用ステッシャー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    28,800税込31,680
    1本
    4日以内出荷
    寸法(m)5
  • ステンブライトTK-240 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライトTK-240

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    499,800税込549,780
    1台
    4日以内出荷
    操作性向上の使いやすいデザイン。軽量ながら充分なパワーを搭載。低電圧、適度な出力で刷毛タイプも使用可能です。90 ~264V入力対応で海外でも使用可能です。モード・電解液の組み合わせで、ステンレスのいろいろな表面処理が可能です。オートリセット機能搭載。電解液との組み合わせで不動態化皮膜を形成し耐食性UP。背面にフィルターを設置、機械の故障の原因となる異物混入を低減。精密なワークや複雑な形状の焼け取りに威力を発揮する刷毛型電極用の専用モードと専用端子を搭載することでスイッチの切り替えだけで簡単に通常ステッシャーとの切り替えができます。
    仕様AC最大(A):26セット内容電解装置×1台/刷毛型モップ専用ステッシャー×1本/標準ステッシャー×1本/標準アースクリップコード×1本/電源コード100V×1本/電極ホルダー×1個/刷毛型モップ×1本/ブレートチップ(小)×1個/ステンブライト薄型モップ(小)×10枚/分液容器×2個/取扱説明書×1部本体寸法(mm)W215×D340×H185本体質量(kg)5.5入力電圧(V)90~264RoHS指令(10物質対応)対応出力電力(W)最大600
  • ヒットロックK イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ヒットロックK

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    9,998税込10,998
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    摩擦面処理の品質を確保し、周辺環境への負荷軽減が可能な処理剤です。既設鋼構造物の接合面に動力工具を用いて素地調整を行い、ヒットロックKを塗布することで赤錆を発生させ、所定のすべり係数を確保することができる摩擦接合面処理剤です。摩擦面処理作業の効率に優れ、施工性が向上します。工期の短縮だけでなく軽微な設備、工具で工事ができ、 経済性の向上が図れます。安定した発錆およびすべり係数を確保することができ、 摩擦面処理の品質向上が図れます。ブラスト処理時に発生する研磨剤の回収が不要になります。作業時の騒音も小さくなるため、近隣住民への騒音、周辺環境への影響抑制が図れます。
    仕様引火性:なし、毒物及び劇物取締法:非該当pH1.3(原液)比重1.01外観黄褐色透明液体(水性)有機溶剤中毒予防規則非該当PRTR法非該当標準塗布量(g/m2)100×2回塗布(目安)
  • ステンブライト厚型モップコテ用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト厚型モップコテ用

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    14,980税込16,478
    1箱(4枚)
    5日以内出荷
    コテ型電極専用です。ステンブライト厚型モップと同じ繊維を使用して高い耐久性と吸水性を実現しています。マジックテープの採用でコテ型電極にしっかり装着できます。
  • ステンブライト高耐久モップ(小) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト高耐久モップ(小)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1箱(20枚)
    当日出荷
    プレートチップ小に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
    適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4.5×5
  • ステンブライト高耐久モップ(大) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト高耐久モップ(大)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    16,980税込18,678
    1箱(14枚)
    当日出荷
    プレートチップ大に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
    適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)5.5×5.5
  • ステンブライト薄型モップ(2重) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト薄型モップ(2重)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    29,980税込32,978
    1箱(30枚)
    当日出荷
    プレートチップ小に被せて使用します。アラミド繊維を袋状の2重にしていますので破れなどによるスパークを防止します。酸性、中性電解液に対応しています。
    適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4×5
  • ステンブライト薄型モップ(小) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト薄型モップ(小)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    22,980税込25,278
    1箱(40枚)
    当日出荷
    プレートチップ小にリング状に装着して使用します。アラミド繊維を使用していますので耐久性があり酸性、中性電解液に対応しています。
    適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4×5
  • ステンブライト薄型モップ(大) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト薄型モップ(大)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    23,980税込26,378
    1箱(30枚)
    5日以内出荷
    プレートチップ大にリング状に装着して使用します。アラミド繊維を使用していますので耐久性があり酸性、中性電解液に対応しています。
    適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)6×5
  • ステンブライト厚型モップ(大) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト厚型モップ(大)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    6,898税込7,588
    1セット(2巻)
    4日以内出荷
    プレートチップ大に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
    適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm×m)5.5×1
  • 標準ステッシャー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    標準ステッシャー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    対象機種TK-330/TK-230形状メタコン:4P長さ(m)5
  • コテ型電極(TK-510用) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    コテ型電極(TK-510用)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷
    コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。 大型ワークに最適です。 表面洗浄の作業効率が良いです。 スーパーステンブライトTK-510用です。
    用途スーパーステンブライトTK-510用長さ(m)5
  • コテ型電極(TK-330用) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    コテ型電極(TK-330用)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。 大型ワークに最適です。 表面洗浄の作業効率が良いです。 スーパーステンブライトTK-330用です。
    用途スーパーステンブライトTK-330用長さ(m)5
  • 弱酸性ステンブライト電解液 E-HOT イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    弱酸性ステンブライト電解液 E-HOT

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    28,980税込31,878
    1缶(5L)ほか
    5日以内出荷
    HOT材(No.1材)の頑固な溶接焼け取りに最適です。 弱酸性(PH5)の液が数十秒の作業工程で中性域(PH7附近)になります。 PRTR非該当、有機溶剤中毒予防非該当で毒劇物にも該当しません。 安全性が高く、綺麗に早く作業ができ、仕上りに満足して頂ける電解液です。
    用途HOT材(No.1材)・2B材用電解液液色pH値5液性弱酸性
  • スーパーステンブライトTK-330 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    スーパーステンブライトTK-330

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    599,800税込659,780
    1台
    4日以内出荷
    刷毛ステッシャー標準搭載+コテ型電極端子搭載。 切替スイッチで3つの電極操作、操作性向上の使いやすいデザインです。 大型ワークの焼け取りを余裕でこなすハイパワー(45A) 100~240V対応で海外でも使用可能です。 モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能です。 電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP 背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入を低減します。 オートリセット機能搭載です。
    用途焼け取り・局部研磨・汚れ取り・もらいサビ除去出力電圧最大1000W本体質量(kg)8入力電圧(V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×360×175最大AC電圧(V)45
  • スーパーステンブライト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    スーパーステンブライト

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    829,800税込912,780
    1台
    4日以内出荷
    大型ワークの焼取りも余裕でこなすハイパワー(1500W 60A)タイプです。刷毛型モップ、コテ型電極、標準電極もスイッチ1つで簡単切替でき3種類の電極を自在に操り、効率の良い作業性を実現します。ステンブライト高耐久モップとの組み合わせで最大限に能力を発揮します。電解液との組み合わせで不動態被膜を形成し耐食性がUPします。100V、200V入力電源ケーブル標準搭載。100~240V入力対応で海外でも使用可能です。背面にフィルターを設置しており機械の故障となる異物混入を低減します。オートリセット機能搭載。
    用途ステンレス溶接の焼け取り電解セット内容電解装置(1台)・刷毛型モップ専用ステッシャー5m(1本)・標準ステッシャー5m(1本)・標準アースクリップコード5m(1本)・100V電源コード3m(1本)・200V電源コード3m(1本)・電極ホルダー(1個)・プレートチップ小(1個)・プレートチップ大(1個)・ステンブライト薄型モップ小(10枚)・ステンブライト薄型モップ大(10枚)・ステンブライト厚型モップ小(1巻)・ステンブライト厚型モップ大(1巻)・ステンブライト高耐久モップ小(2枚)・ステンブライト高耐久モップ大(2枚)・刷毛型モップ(1本)・分液容器(2個)・取扱説明書(1部)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×260×410本体質量(kg)10最大電流(A)AC/60入力電圧(V)100~240入力端子コテ型電極・標準電極・刷毛型モップ・アース・電源最大出力電力(W)1500
  • ステンライトH-900 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンライトH-900

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    36,980税込40,678
    1本(5kg)ほか
    4日以内出荷
    H-800の強力焼け取りタイプです。 研磨作業が可能
    液色淡青色pH酸性 pH2.0pH値2.0外観淡青色
  • ステンライトH-820 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンライトH-820

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    23,980税込26,378
    1本(5kg)
    5日以内出荷
    液色無色透明pH値1.5
  • ステンライトC-100 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンライトC-100

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1本(4kg)ほか
    4日以内出荷
    SUSのもらい錆落とし。 ペーストタイプ、粘度があり液垂れしません。 毒劇物に該当しません。
    液色白色pH酸性 pH1.7pH値1.7外観白色ペースト
  • ステンライト(中和洗浄液) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンライト(中和洗浄液)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    10,980税込12,078
    1本(4kg)ほか
    5日以内出荷
    酸性化学薬液の中和に使用します。 金属の洗浄にも使用できます。
    液色黄色pHアルカリ pH12.0pH値13~14外観黄色
  • ステンブライトEH-700 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライトEH-700

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    36,980税込40,678
    1本(4L)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    EH-400の特長をそのままにスピードとパワーを強力にしました。 水洗いの難しいワークや半導体関係に最適
    液色紫色pH中性 pH7.0pH値7.0外観紫色
  • ステンブライトEH-600 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライトEH-600

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1本(4L)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    液色橙色pH値7.3
  • ステンブライトEH-400 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライトEH-400

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    29,980税込32,978
    1本(4L)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダストレスタイプ 二番焼けの白残が残りにくい。 水洗いの難しいワークや半導体関係に最適
    液色紫色pH中性 pH6.5pH値6.5外観紫色
  • ステンブライトE-500 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライトE-500

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本(4L)
    4日以内出荷
    液色桃色pH値3
  • ステンブライトE-200 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライトE-200

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    39,980税込43,978
    1本(4L)ほか
    5日以内出荷
    液色桃色pH値5-6
  • 510用アースクリップ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    510用アースクリップ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    15,800税込17,380
    1本
    5日以内出荷
    寸法(m)5
  • ステンブライト薄型モップ(布) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト薄型モップ(布)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    46,980税込51,678
    1巻
    5日以内出荷
    ステンブライト薄型モップの布生地タイプです。
    適合中性電解液/酸性電解液寸法(m)1×1.6
  • ブレードチップ(大) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ブレードチップ(大)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    用途スーパーステンブライト用
  • ブレードチップ(小) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ブレードチップ(小)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    用途スーパーステンブライト用
  • 電極ホルダー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    電極ホルダー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    用途スーパーステンブライト用
  • 船型チップ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    船型チップ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    用途スーパーステンブライト用船型チップ
  • キャップモップ(小)200個 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    キャップモップ(小)200個

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    用途中性電解液、焼け取りモード時に使用。船型チップ装着時使用サイズ軍手の指先
  • ステンライトK-100 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンライトK-100

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    39,980税込43,978
    1本(25kg)
    4日以内出荷
    液色無色透明pH値1.9
溶接焼け取り