44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)刷毛型モップ
内側の角や狭い箇所、クロス接合部など細部の焼け取りに威力を発揮します。柔らかくしなやかな使い心地で作業効率がアップします。スタンダードタイプです。程よい硬さとしなやかさを兼ね備えており、布製モップに比べフランジの内側など狭い箇所の作業に適しています。
用途隅肉溶接・フランジの内側などアールのかかった箇所に・複雑な形状に 仕様刷毛型モップ対応電解液:ステンブライトNB-F(推奨)・ステンブライトEHシリーズ 対応機種スーパーステンブライトパワー調整:TK-210・TK-410、スーパーステンブライト刷毛専用モード搭載:TK-220・TK-320・TK-230・TK-330・TK-510 関連資料(0.91MB)
1箱(5本)
13,980 税込15,378
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ヒットロックB
塗布するだけで、騒音や粉塵の心配はありません。すべり係数0.45以上を確実に確保できます。塗布後48時間以上放置で締付けが可能です。サビが安定化し、腐食の進行はありません。
主な用途接合面処理 pH1.5 比重1.0 指触乾燥時間(分)20(20℃) 外観黄褐色透明液体 有機溶剤中毒予防規則非該当 塗布量目標/50~100g/m2 PRTR法非該当
1缶(18L)
26,980 税込29,678
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ハケガタモップ
内側の角、狭い個所、クロス溶接部等細部の焼け取りに威力を発揮。TK330、TK230の刷毛モードにて使用することでスパークが出にくい。刷毛の硬さが柔らかく絶妙な使い心地で作業性が良い。
仕様●適用機種:TK330、TK230 アズワン品番65-9561-21
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライトNB-F
メーカー電解装置との組み合わせで最高の性能を発揮します。不動態化被膜を形成します。
液色透明 pH7
1本(1L)
8,598 税込9,458
3日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンライト(中和洗浄液)
酸性化学薬液の中和に使用します。 金属の洗浄にも使用できます。
液色黄色 pHアルカリ pH12.0 pH値13~14 外観黄色
1本(4kg)ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライトE-500
液色桃色 pH値3
1本(4L)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライト厚型モップ(小)
プレートチップ小に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液 寸法(cm×m)3.5×1
1セット(2巻)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)刷毛型モップソフトタイプ
内側の角や狭い箇所、クロス接合部など細部の焼け取りに威力を発揮します。柔らかくしなやかな使い心地で作業効率がアップします。スタンダードタイプよりもしなやかさが増したため、隅肉溶接や複雑な形状により適しています。電解液の含浸量を増やすことで作業性、耐久性も向上しました。
用途隅肉溶接・フランジの内側などアールのかかった箇所に・複雑な形状に 仕様刷毛型モップ対応電解液:ステンブライトNB-F(推奨)・ステンブライトEHシリーズ 対応機種スーパーステンブライトパワー調整:TK-210・TK-410、スーパーステンブライト刷毛専用モード搭載:TK-220・TK-320・TK-230・TK-330・TK-510 関連資料(0.91MB)
1箱(5本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライトNB-F
中性タイプで最高のスピードとパワーを発揮します。 不動態化被膜を形成します。 二番焼けの白残が残りにくい。
pH値7.0 液色黄色
1本(4L)ほか
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ヒットロックK
摩擦面処理の品質を確保し、周辺環境への負荷軽減が可能な処理剤です。既設鋼構造物の接合面に動力工具を用いて素地調整を行い、ヒットロックKを塗布することで赤錆を発生させ、所定のすべり係数を確保することができる摩擦接合面処理剤です。摩擦面処理作業の効率に優れ、施工性が向上します。工期の短縮だけでなく軽微な設備、工具で工事ができ、 経済性の向上が図れます。安定した発錆およびすべり係数を確保することができ、 摩擦面処理の品質向上が図れます。ブラスト処理時に発生する研磨剤の回収が不要になります。作業時の騒音も小さくなるため、近隣住民への騒音、周辺環境への影響抑制が図れます。
仕様引火性:なし、毒物及び劇物取締法:非該当 pH1.3(原液) 比重1.01 外観黄褐色透明液体(水性) 有機溶剤中毒予防規則非該当 PRTR法非該当 標準塗布量(g/m2)100×2回塗布(目安)
1箱(5kg)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライト高耐久モップ(大)
プレートチップ大に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液 寸法(cm)5.5×5.5
1箱(14枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライト薄型モップ(2重)
プレートチップ小に被せて使用します。アラミド繊維を袋状の2重にしていますので破れなどによるスパークを防止します。酸性、中性電解液に対応しています。
適合中性電解液/酸性電解液 寸法(cm)4×5
1箱(30枚)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライト薄型モップ(小)
プレートチップ小にリング状に装着して使用します。アラミド繊維を使用していますので耐久性があり酸性、中性電解液に対応しています。
適合中性電解液/酸性電解液 寸法(cm)4×5
1箱(40枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライト厚型モップ(大)
プレートチップ大に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液 寸法(cm×m)5.5×1
1セット(2巻)
6,198 税込6,818
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)コテ型電極(TK-330用)
コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。 大型ワークに最適です。 表面洗浄の作業効率が良いです。 スーパーステンブライトTK-330用です。
用途スーパーステンブライトTK-330用 長さ(m)5
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷

弱酸性ステンブライト電解液 E-HOT イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)弱酸性ステンブライト電解液 E-HOT
HOT材(No.1材)の頑固な溶接焼け取りに最適です。 弱酸性(PH5)の液が数十秒の作業工程で中性域(PH7附近)になります。 PRTR非該当、有機溶剤中毒予防非該当で毒劇物にも該当しません。 安全性が高く、綺麗に早く作業ができ、仕上りに満足して頂ける電解液です。
用途HOT材(No.1材)・2B材用電解液 液色 pH値5 液性弱酸性 関連資料(0.28MB)
1缶(5L)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

026108 スーパーステンブライトTK-330 イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)スーパーステンブライトTK-330
刷毛ステッシャー標準搭載+コテ型電極端子搭載。 切替スイッチで3つの電極操作、操作性向上の使いやすいデザインです。 大型ワークの焼け取りを余裕でこなすハイパワー(45A) 100~240V対応で海外でも使用可能です。 モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能です。 電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP 背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入を低減します。 オートリセット機能搭載です。
用途焼け取り・局部研磨・汚れ取り・もらいサビ除去 出力電圧最大1000W 本体質量(kg)8 入力電圧(V)100~240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×360×175 最大AC電圧(V)45
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)キャップモップ(小)
仕様軍手の指先
1箱(200個)
11,980 税込13,178
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)510用ステッシャー
寸法(m)5
1本
28,800 税込31,680
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)510用アースクリップ
寸法(m)5
1本
15,800 税込17,380
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ブレードチップ(大)
用途スーパーステンブライト用
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)コテ型電極(TK-510用)
コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。 大型ワークに最適です。 表面洗浄の作業効率が良いです。 スーパーステンブライトTK-510用です。
用途スーパーステンブライトTK-510用 長さ(m)5
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンライトC-100
SUSのもらい錆落とし。 ペーストタイプ、粘度があり液垂れしません。 毒劇物に該当しません。
pH酸性 pH1.7 外観白色ペースト pH値1.7 液色白色
1本(4kg)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライトE-200
液色桃色 pH値5-6
1本(4L)ほか
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)電極ホルダー
用途スーパーステンブライト用
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)船型チップ
用途スーパーステンブライト用船型チップ
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライト厚型モップコテ用
コテ型電極専用です。ステンブライト厚型モップと同じ繊維を使用して高い耐久性と吸水性を実現しています。マジックテープの採用でコテ型電極にしっかり装着できます。
1箱(4枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)刷毛型モップ専用ステッシャー
対象機種TK-510/TK-330/TK-230 長さ(m)5
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)標準ステッシャー
対象機種TK-330/TK-230 形状メタコン:4P 長さ(m)5
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

TK-510 スーパーステンブライト イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)スーパーステンブライト
大型ワークの焼取りも余裕でこなすハイパワー(1500W 60A)タイプです。刷毛型モップ、コテ型電極、標準電極もスイッチ1つで簡単切替でき3種類の電極を自在に操り、効率の良い作業性を実現します。ステンブライト高耐久モップとの組み合わせで最大限に能力を発揮します。電解液との組み合わせで不動態被膜を形成し耐食性がUPします。100V、200V入力電源ケーブル標準搭載。100~240V入力対応で海外でも使用可能です。背面にフィルターを設置しており機械の故障となる異物混入を低減します。オートリセット機能搭載。
用途ステンレス溶接の焼け取り電解 入力電圧(V)100~240 最大出力電力(W)1500 最大電流(A)AC/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×260×410 本体質量(kg)10 入力端子コテ型電極・標準電極・刷毛型モップ・アース・電源 セット内容電解装置(1台)・刷毛型モップ専用ステッシャー5m(1本)・標準ステッシャー5m(1本)・標準アースクリップコード5m(1本)・100V電源コード3m(1本)・200V電源コード3m(1本)・電極ホルダー(1個)・プレートチップ小(1個)・プレートチップ大(1個)・ステンブライト薄型モップ小(10枚)・ステンブライト薄型モップ大(10枚)・ステンブライト厚型モップ小(1巻)・ステンブライト厚型モップ大(1巻)・ステンブライト高耐久モップ小(2枚)・ステンブライト高耐久モップ大(2枚)・刷毛型モップ(1本)・分液容器(2個)・取扱説明書(1部)
1台
829,800 税込912,780
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)スーパーステンブライト TK-230
刷毛型モップ専用ステッシャー搭載!見やすい切り替えスイッチでオールマイティーに作業可能!操作性向上の使いやすいデザイン。軽量ながら充分なパワーを搭載。低電圧、適度な出力で刷毛タイプも使用可能。100~240V対応で海外でも使用可能。モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能。オートリセット機能搭載。電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP。背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入低減。
1個
369,800 税込406,780
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンライトH-800
酸性焼け取りタイプ。 研磨作業が可能。 チタンの焼け取りにも使用可(特殊モード)。
液色青色 pH酸性 pH2.0 pH値2.0 外観青色
1本(5kg)ほか
37,980 税込41,778
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライトEH-700
EH-400の特長をそのままにスピードとパワーを強力にしました。 水洗いの難しいワークや半導体関係に最適
液色紫色 pH中性 pH7.0 pH値7.0 外観紫色
1本(4L)ほか
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライトEH-600
pH値7.3 液色橙色
1本(4L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライトEH-400
ダストレスタイプ 二番焼けの白残が残りにくい。 水洗いの難しいワークや半導体関係に最適
液色紫色 pH中性 pH6.5 pH値6.5 外観紫色
1本(4L)ほか
30,980 税込34,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライト薄型モップ(布)
ステンブライト薄型モップの布生地タイプです。
適合中性電解液/酸性電解液 寸法(m)1×1.6
1巻
42,980 税込47,278
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ブレードチップ(小)
用途スーパーステンブライト用
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)キャップモップ(小)200個
用途中性電解液、焼け取りモード時に使用。船型チップ装着時使用 サイズ軍手の指先
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンライトK-100
液色無色透明 pH値1.9
1本(25kg)
39,980 税込43,978
6日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライト EH-SC
焼け取りスピード・洗浄性を向上させた中性電解液です。焼け取り時の白ボケの大幅な低減により、自然な仕上がりになります。新規添加剤による電解処理速度の向上、作業効率の向上により、コスト削減効果が期待できます。E-モードによる電解で焼け取りをするだけで、強力な不動態被膜を形成します。洗浄性向上成分の添加によりステンレス表面の電解液残渣を大幅に低減しました。
関連資料(0.17MB)
1個(4L)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)