溶接焼け取り :「自在刷毛」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
大型ワークの焼取りも余裕でこなすハイパワー(1500W 60A)タイプです。刷毛型モップ、コテ型電極、標準電極もスイッチ1つで簡単切替でき3種類の電極を自在に操り、効率の良い作業性を実現します。ステンブライト高耐久モップとの組み合わせで最大限に能力を発揮します。電解液との組み合わせで不動態被膜を形成し耐食性がUPします。100V、200V入力電源ケーブル標準搭載。100~240V入力対応で海外でも使用可能です。背面にフィルターを設置しており機械の故障となる異物混入を低減します。オートリセット機能搭載。
用途ステンレス溶接の焼け取り電解
入力電圧(V)100~240
最大出力電力(W)1500
最大電流(A)AC/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×260×410
本体質量(kg)10
入力端子コテ型電極・標準電極・刷毛型モップ・アース・電源
セット内容電解装置(1台)・刷毛型モップ専用ステッシャー5m(1本)・標準ステッシャー5m(1本)・標準アースクリップコード5m(1本)・100V電源コード3m(1本)・200V電源コード3m(1本)・電極ホルダー(1個)・プレートチップ小(1個)・プレートチップ大(1個)・ステンブライト薄型モップ小(10枚)・ステンブライト薄型モップ大(10枚)・ステンブライト厚型モップ小(1巻)・ステンブライト厚型モップ大(1巻)・ステンブライト高耐久モップ小(2枚)・ステンブライト高耐久モップ大(2枚)・刷毛型モップ(1本)・分液容器(2個)・取扱説明書(1部)
1台
¥829,800
税込¥912,780
翌々日出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接焼け取り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。