絞り込み
ブランド
  • ピクセラ
  • TP-LINK(38)
  • エレコム(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • j5 create(3)
  • サイレックス・テクノロジー(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 3R(スリーアール)(1)
  • アライドテレシス(1)
  • FXC(1)
  • Kpnetworks(1)
伝送方法
  • IEEE802.11b(1)
  • IEEE802.11g(1)
  • IEEE802.11n(1)
伝送速度(Mbps)
  • 150(1)
インターフェース
  • USB(1)
周波数(GHz)
  • 2.4(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝送方法から絞り込む
IEEE802.11b(1)
IEEE802.11g(1)
IEEE802.11n(1)
LTE対応USBドングル ピクセラLTE対応USBドングルピクセラ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
LTE対応USBドングルのSIMフリー端末です。 主要3キャリアのプラチナバンドに対応したSIMフリー端末 USBアダプタにつないで最大8台まで接続可能※1な無線LANアクセスポイントに パソコンに接続してLTE通信をしながら無線LANアクセスポイントにも さまざまなOSに対応 専用ドライバーのインストール不要(各OSの標準ドライバで対応可能) インターネット配線工事が難しい場所でもLTE通信を手軽に導入
セット内容本体、USB延長ケーブル(Type A)、固定用面ファスナー、セットアップガイド(兼保証書)質量(g)約42g外形寸法(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H)インターフェースUSB適合バンド対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19許容温度(℃)温度 : 0~35℃許容湿度(%)湿度 : 5~95%RH (結露なきこと)伝送速度(Mbps)LTE:下り 最大 150Mbps、上り 最大 50Mbps伝送方法無線LAN:IEEE 802.11b/g/n周波数(GHz)周波数:2.4GHz、LTE:2.1/1.8/900MHz/800MHz

無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります

無線LAN子機