絞り込み
伝送方法
  • IEEE802.11b(1)
  • IEEE802.11g(1)
  • IEEE802.11n(1)
ブランド
  • ピクセラ
  • TP-LINK(35)
  • エレコム(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • j5 create(3)
  • 3R(スリーアール)(2)
  • 富士ソフト(2)
  • アライドテレシス(1)
  • FXC(1)
  • Kpnetworks(1)
  • サイレックス・テクノロジー(1)
  • Airspy(1)
インターフェース
  • USB(1)
伝送速度(Mbps)
  • 150(1)
周波数(GHz)
  • 2.4(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝送方法から絞り込む
IEEE802.11b(1)
IEEE802.11g(1)
IEEE802.11n(1)
  • LTE対応USBドングル ピクセラ

    LTE対応USBドングル

    ピクセラ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    LTE対応USBドングルのSIMフリー端末です。 主要3キャリアのプラチナバンドに対応したSIMフリー端末 USBアダプタにつないで最大8台まで接続可能※1な無線LANアクセスポイントに パソコンに接続してLTE通信をしながら無線LANアクセスポイントにも さまざまなOSに対応 専用ドライバーのインストール不要(各OSの標準ドライバで対応可能) インターネット配線工事が難しい場所でもLTE通信を手軽に導入
    セット内容本体、USB延長ケーブル(Type A)、固定用面ファスナー、セットアップガイド(兼保証書)質量(g)約42g外形寸法(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H)インターフェースUSB適合バンド対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19許容温度(℃)温度 : 0~35℃許容湿度(%)湿度 : 5~95%RH (結露なきこと)伝送速度(Mbps)LTE:下り 最大 150Mbps、上り 最大 50Mbps伝送方法無線LAN:IEEE 802.11b/g/n周波数(GHz)周波数:2.4GHz、LTE:2.1/1.8/900MHz/800MHz

無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります

無線LAN子機