トラック庫内灯 :「2v用 LED」の検索結果
蛍光灯の常温時と同等の明るさを、低温時にも維持します。 約60%の省エネ(※1)点滅耐久性が高く、長寿命(40,000時間)のLEDを使用しています。(※2)保冷・冷凍車に適した防滴構造です。従来品蛍光灯具及び、他社製蛍光灯具との互換性があります。 入力電圧DC12V/24V共用です。 堅牢なステンレスケースを採用
質量(kg)0.615
定格入力電圧(V)DC12/24
保存温度(℃)周囲:-40~+70
光源白色LED
色温度(K)6000~7000
定格入力電流(A)0.2以下(入力電圧DC26V時)、0.4以下(入力電圧DC13V時)
照度(Lx)保証:1m直下にて100以上(DC26V時)
使用周囲温度(℃)-30~+60
LED使用数(個)24個
耐振性JIS D1601-1995 3種-B種段階45適合
入力電力(W)5(入力電圧DC26V/13V時)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
蛍光灯の常温時と同等の明るさを、低温時にも維持します。 約60%の省エネ(※1)点滅耐久性が高く、長寿命(40,000時間)のLEDを使用しています。(※2)保冷・冷凍車に適した防滴構造です。従来品蛍光灯具及び、他社製蛍光灯具との互換性があります。 入力電圧DC12V/24V共用です。 堅牢なステンレスケースを採用
寸法(mm)31×183×420
質量(kg)0.615
定格入力電圧(V)DC12/24
光源白色LED
色温度(K)6000~7000
定格入力電流(A)0.155以下(入力電圧DC26V時、)0.31以下(入力電圧DC13V時)
照度(Lx)保証:1m直下にて80以上(DC26V時)
使用周囲温度(℃)-30~+45
定格入力電力3.8W(入力電圧DC26V13V時)
入力電圧許容範囲(V)DC10~30
耐振性JIS D1601-1995 3種-B種段階45適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
『トラック電装』には他にこんなカテゴリがあります
トラック電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。