トラック庫内灯 :「車内灯」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。 明るさ25%UP(メーカー従来品比)。 環境負荷物質を低減。 明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。 庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。 庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。 万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。 車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。
定格電圧変動範囲DC20~32V 付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚) 材質(ベース)ABS/(レンズ)PC 厚さ(mm)10 質量(g)約80 タイプDC24V車専用 規格意匠登録:第1331004号 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 定格電圧(V)DC24 外径×高さH(Φmm×mm)241×54 コード長さ(m)110(0.3sp) 本体質量(g)約80 定格電圧 DC VDC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10 コード長さ(mm)110(0.3sq) 使用環境温度(℃)-40℃~+80℃ 材質(レンズ)PC 材質(ベース)ABS 質量(g/個)約80 取付ピッチ(mm)208 定格電流(mA)約80(DC28V時) 動作温度(℃)-40℃~+80℃ 照度(Lux)約50(距離1m直下) 主材質(ベース)ABS/(レンズ)PC LED使用数(個)12
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

おすすめ人気ランキング