レーザ光吸収メガネ :「はとめ」の検索結果
レーザ光吸収メガネはレーザ光から目を保護するためのメガネです。目に有害な光線を吸収するレーザ光吸収メガネはレーザ機器を使用する作業や美容、医療現場まで幅広く使用されています。レーザ光吸収メガネにはアルゴンやヘリウムネオンなどそれぞれ対応しているレーザ光の種類があるので、使用する機器の適応波長や種類を確認した上で選ぶことが大切です。度入りメガネと併用可能なタイプが多いレーザ光吸収メガネは、ゴーグルタイプや周辺光の侵入を防ぐアイカップ型などフィット感が異なるので、作業する環境に応じて選ぶことができます。
関連キーワード
「レンズ色」から絞り込む

アンバー(1)

オレンジ(1)

クリア(4)

グリーン(3)

パープル(1)

ピンク(1)

ブラウン(3)

ブルー(2)

レッド(2)

その他(1)
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場
付属品専用ケース・クリーナークロス
材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム
形状二眼型
型式YL-780
タイプレーザー光完全吸収タイプ
レンズPET・AF
機能曇り止め、眼鏡併用可
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場
材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム
レンズPET・AF
型式YL-780
タイプ1/100減衰レーザー光一部透過タイプ
付属品専用ケース・クリーナークロス
形状二眼型
機能曇り止め、眼鏡併用可
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場
レンズ色ブラウン
材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム
レンズPET・AF
型式YL-780
可視光線透過率(%)23
波長(nm)266~355、532、940~1070
光学濃度(OD)8、8、6
タイプ多波長兼用レーザー光完全吸収タイプ
付属品専用ケース・クリーナークロス
形状二眼型
機能曇り止め、眼鏡併用可
限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジです。くもり止め加工付きでクリアな視界を保持します。視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」です。ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」です。顔幅を選ばない「フレックスフレーム」です。思いのままにフィットする「フリーテンプル」です。
用途レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。
仕様●ツル調整:○●ノーズパッド:○●ノーズブリッジ:LT/ロータイプ
セット内容専用ケース
長さ(mm)178
幅(mm)160
材質/仕上フレーム:ナイロン
高さ(mm)58
質量(g)64
加工防傷加工、防曇加工
テンプル色WHITE
限りなく「隙間」をなくすノーズブリッジ(アジアンフィットタイプ)曇り止め加工レンズでクリアな視界を保持します視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」ソフトなフィットと上からの侵入を防ぐ「クッションバー」付き顔幅を選ばない「フレックスフレーム」採用思いのままにフィットする「フリーテンプル」
仕様635nm/OD0.7 650nm/OD0.9 680nm/OD1 780nm/OD0.5 可視光透過率:44% サイズ:W160×H58×D178mm 材質:フレーム/ナイロン、ソックス/エラストマー、レンズ/ポリカーボネート(両面傷付き防止レンズ、曇り止めレンズ) 重量:64g 日本製 付属品:専用ケース、クリーナークロス CE規格
アズワン品番1-6701-16
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
顔面との密着度が高いゴーグルタイプ。
メガネの上から併用可能。
ビームや散乱光の角度が特定できない場合に適しています。
用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。ただし、直接レーザ光をのぞき込むことや、一度でも大きなレーザエネルギーを受けた場合は使用を中止してください。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92
材質(フレーム)PP+エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート(ハードコートくもり止め)
材質(ベルト)ナイロン繊ゴム
質量(g)92
形状ゴーグル型
レンズ防曇
機能メガネ併用可(一部大型不可)、くもり止めレンズ
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。