レーザ光吸収メガネ :「保護メガネ メガネの上」の検索結果
レーザ光吸収メガネはレーザ光から目を保護するためのメガネです。目に有害な光線を吸収するレーザ光吸収メガネはレーザ機器を使用する作業や美容、医療現場まで幅広く使用されています。レーザ光吸収メガネにはアルゴンやヘリウムネオンなどそれぞれ対応しているレーザ光の種類があるので、使用する機器の適応波長や種類を確認した上で選ぶことが大切です。度入りメガネと併用可能なタイプが多いレーザ光吸収メガネは、ゴーグルタイプや周辺光の侵入を防ぐアイカップ型などフィット感が異なるので、作業する環境に応じて選ぶことができます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「レンズ色」から絞り込む

グリーン(1)
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係等
仕様ツル調整可能
トラスコ品番535-8875
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅
幅(mm)165
高さ(mm)49
レンズ色グリーン
適合波長(nm)800~1800
可視光線透過率(%)4
テンプル色ブラック
紫外線カット○
RoHS指令(10物質対応)対応
OD値【YAGレーザー】6
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。