配管保温材 :「mono」の検索結果
関連キーワード
配管の保温に適したカバー材です。
吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。
ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)10
タイプワンタッチテープ付きタイプ
長さ(m)2
使用温度(℃)断続:70、継続:60
引張強度(N/cm2)14以上
熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)
圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)
吸水量(g/100cm2)2.0以下
『継手・パイプ関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管保温材
- 配管保護材
- ウォーターショックアブソーバー
- 継手部品
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。