配管保温材 :「保温剤」の検索結果

保温材とは、給水管や埋設管内の温度を保ち、急な気温低下や結露防止目的で使用されるチューブ。エスロン保温チューブSTQやエアロフレックスチューブ、保温チューブといった商品があります。発砲ポリエチレンやポリエチレン樹脂など保温性に優れた素材が使わていることが多いです。暖房配管や給湯配管には耐熱性のある耐熱保温チューブが使用されます。一般家庭や病院、飲食店、企業などさまざまな場所で利用されている道具です。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

材質架橋ポリエチレン 厚さ(mm)2
1個
410 税込451
当日出荷

1個
81,000 税込89,100
翌日出荷

1個
63,000 税込69,300
翌日出荷

1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

1個
45,900 税込50,490
翌日出荷

1個
27,900 税込30,690
翌日出荷

1個
6,660 税込7,326
翌日出荷

1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

材質特殊エラストマー 厚さ(mm)6 全長(mm)2000 内径(Φmm)6 使用温度(℃)-200~125 アズワン品番64-7992-03
1パック(4本)
2,230 税込2,453
翌日出荷

材質特殊エラストマー 厚さ(mm)6 全長(mm)2000 内径(Φmm)10 使用温度(℃)-200~125 アズワン品番64-7992-04
1パック(4本)
2,600 税込2,860
翌日出荷

材質特殊エラストマー 厚さ(mm)6 長さ(m)2 内径(Φmm)10(3/8”) 適合温度(℃)-200~125(-57から硬化、必要肉厚により-200まで使用可能) アズワン品番64-7991-93 入数4本
1パック(4本)
2,600 税込2,860
翌日出荷

材質特殊エラストマー 厚さ(mm)6 全長(mm)2000 内径(Φmm)19 使用温度(℃)-200~125 アズワン品番64-7992-07
1パック(4本)
4,420 税込4,862
翌日出荷

材質特殊エラストマー 厚さ(mm)6 全長(mm)2000 内径(Φmm)13 使用温度(℃)-200~125 アズワン品番64-7992-05
1パック(4本)
3,560 税込3,916
翌日出荷

材質特殊エラストマー 厚さ(mm)6 全長(mm)2000 内径(Φmm)16 使用温度(℃)-200~125 アズワン品番64-7992-06
1パック(4本)
4,300 税込4,730
翌日出荷

材質特殊エラストマー 厚さ(mm)6 全長(mm)2000 内径(Φmm)22 使用温度(℃)-200~125 アズワン品番64-7992-08
1パック(4本)
4,630 税込5,093
翌日出荷

1パック(4本)
5,870 税込6,457
翌日出荷

材質特殊エラストマー 厚さ(mm)6 全長(mm)2000 内径(Φmm)28 使用温度(℃)-200~125 アズワン品番64-7992-10
1パック(4本)
5,460 税込6,006
翌日出荷

材質特殊エラストマー 厚さ(mm)6 全長(mm)2000 内径(Φmm)25 使用温度(℃)-200~125 アズワン品番64-7992-09
1パック(4本)
5,090 税込5,599
欠品中

厚さ(mm)13 全長(mm)2000 内径(Φmm)6 使用温度(℃)-200~125 アズワン品番64-7992-14
1パック(4本)
3,790 税込4,169
翌日出荷

材質特殊エラストマー 厚さ(mm)6 全長(mm)2000 内径(Φmm)35 使用温度(℃)-200~125 アズワン品番64-7992-12
1パック(4本)
5,950 税込6,545
翌日出荷

『継手・パイプ関連商品』には他にこんなカテゴリがあります