絞り込み
ブランド
  • ジーエルサイエンス
  • 日本理化学器械(NRK)(212)
  • コスモスビード(191)
  • 旭製作所(185)
  • climbing(クライミング)(59)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(51)
  • 三商(48)
  • 桐山製作所(47)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(42)
  • アズワン(41)
  • SIBATA(柴田科学)(20)
  • Thermo Fisher Scientific(20)
  • HARIO(20)
  • TGK(東京硝子器械)(15)
  • SCHOTT/DURAN(12)
  • DURAN(11)
  • RS PRO(11)
  • コーニング(9)
  • Celltreat(9)
  • フロンケミカル(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
ソックスレー抽出回数カウンター ジーエルサイエンスソックスレー抽出回数カウンタージーエルサイエンス
94,980税込104,478
1台
欠品中
ソックスレー抽出回数カウンターはソックスレー抽出ガラス管に取り付け、溶媒の有無を検知して抽出回数をカウントするための装置です。2021年3月23日付け公示の「JIS K 0311 排ガス中のダイオキシン類の測定方法」及び「JIS K 0312 工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法」において、『ソックスレー抽出は,トルエンによって16時間(100回転程度)以上行う。』と規定され、このように数多くの抽出回数を行う際におすすめですジクロロメタン、トルエン、水の検知が可能溶媒や取り付け位置によるセンサー感度変動の自動補正抽出回数、回数毎の時間を内部メモリに記録パソコンと接続して記録した抽出履歴の保存が可能取り付けが簡単な設計
仕様●寸法幅 64 mm×奥行 57.4 mm×高さ 70 mm (ゴム紐 、 USB ケーブル除く)●質量82 g(USB ケーブル除く)●電源DC 5 V(USB ケーブル使用)●消費電力70 mA以下●材質PA12(ポリアミド 12)●検知温度0℃~100℃●付属品USBケーブル 2 m USB Type A Micro USB Type B)・USB 充電器( AC アダプタ)・取扱説明書アズワン品番67-2388-46
フラスコ