熱中症対策/節電/衛生標識 :「WBGT 表示板」の検索結果
付属品:吊り下げ用金具、紐。屋内専用。表層加工はマットフィルム加工をしています。LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認できます。熱中警戒アラートを4段階で表示します。
材質フレーム:アルミ 表示板:PET 裏板(ブラックボード):ポリスチレン
電圧DC5V(AC100~240V)
質量(g)900
電流(A)1
測定精度気温:/±1.5℃ 湿度:±5%RH(20~59%RH)
センサーデジタル温湿度センサー(基板に実装)
最大消費電力(W)1.5
表示内容熱中症予防表示板 暑さ指数を活用して熱中症を防ごう
コード長さ(cm)127
LED電流値/150mA、電圧/5V、定格消費電力/0.75W、最大消費電力/1.5W
サイズ(mm)425(W)×20(D)×600(H)
表示寸法(mm)数字部(1桁あたり):25.2(W)×49(H) WBGT:53(W)×13(H)
1台
¥138,000
税込¥151,800
3日以内出荷
『作業現場標識』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気関係標識
- 法令許可票
- 重機・積載荷重関係標識
- 開口部標識
- 無災害記録板
- 置場表示
- 熱中症対策/節電/衛生標識
- ずい道表示
- 責任者表示標識
- ローリングタワー・脚立用標識
- 保護具・墜落制止用器具標識
- 管理標識
- その他標識
- 注意・禁止標識
- イメージアップ用品
熱中症対策/節電/衛生標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。