熱中症対策/節電/衛生標識 :「ビス止め」の検索結果
関連キーワード
熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。
用途熱中症予防・対策に。
表示内容熱中症対策
取付方式ビス・両面テープ(別売)
材質板:アルミ複合板温湿度計本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂目盛板カバー:ポリスチレン樹脂目盛板:鉄針:アルミ
セット内容温湿度計(屋内仕様)
質量(g)600
寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
測定範囲(℃)10~90
精度(%)±5(35~75%)、それ以外±10
精度(℃)±2(-20~40℃)
測定温度(℃)-20~40
アズワン品番64-6568-67
メーカー商品コード1179041001
1枚
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
熱中症について、わかりやすく標示しやすい小型標識です。
用途熱中症予防・対策に。
取付方式ビス・両面テープ(別売)
材質アルミ複合板
質量(g)70
寸法(幅W×高さH)(mm)100×300
熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。防雨型ですので屋外でも使用可能です。
用途熱中症対策と温度湿度の視認化に。
セット内容温湿度計(屋内外仕様)
材質温湿度計本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂目盛板カバー:AS樹脂目盛板:鉄針:アルミ防水布:ナイロンポリウレタン
測定範囲(℃)30~80
寸法(縦×横)(mm)600×300
精度(%)±10(湿度:30~80%)
精度(℃)±2(-20~40℃)、±4(それ以外)
測定温度(℃)-20~50
取付け方法ビス・両面テープ(別売)
防塵防水性能【温湿度計】IPX3相当(垂直より左右60°以内からの降雨によって有害な影響をうけません)
1セット
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
熱中症注意標識 動物イラストは、分かりやすい内容で注意を促せます。ふりがな付きで、小さなお子様が利用する施設や色んな人が集まる公共施設など、様々なシーンでご使用いただけます
用途熱中症への注意喚起に。
厚さ(mm)1
取付方式ビス・両面テープ(別売)
縦(mm)600
横(mm)450
『作業現場標識』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気関係標識
- 法令許可票
- 重機・積載荷重関係標識
- 開口部標識
- 無災害記録板
- 置場表示
- 熱中症対策/節電/衛生標識
- ずい道表示
- 責任者表示標識
- ローリングタワー・脚立用標識
- 保護具・墜落制止用器具標識
- 管理標識
- その他標識
- 注意・禁止標識
- イメージアップ用品
熱中症対策/節電/衛生標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。