熱中症対策/節電/衛生標識 :「現場 表示」の検索結果
関連キーワード
視認性に優れたイラスト付きの標識です。
用途熱中症対策に。
表示内容熱中症に注意! 水分 塩分補給と適度な休憩を!
取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質/仕上硬質塩化ビニール
仕様表印刷 穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
トラスコ品番147-9844
質量(g)260
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
日本緑十字社品番97101
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。
温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認ができる表示板です。
熱中警戒アラートを4段階で表示します。
用途熱中症予防に
付属品吊り下げ用金具、紐
トラスコ品番259-0720
厚さ(mm)20
取付方式吊り下げ
電流(A)1
電圧(V)DC5(AC100~240)
寸法(幅W×高さH)(mm)【表示部】数字部(1桁あたり)/25.2×49、WBGT/53×13
定格消費電力(W)0.75
測定精度気温/±1.5℃、湿度/±5%RH(20~59%RH)
最大消費電力(W)1.5
縦(mm)600
表示範囲気温/-20~60℃、湿度/0~100%、WBGT/0~99℃(推定WBGT値)※WBGTは数値表示はされません
横(mm)425
LED色数字部/白色、WBGT/赤色・橙色・黄色・緑色※WBGTで表示色決定
電流(mA)150
表示内容熱中症予防表示板
使用場所屋内専用
アズワン品番64-8948-35
ケーブル長(cm)127
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
ヘルメット用のイラスト付ステッカーです。
用途熱中症予防管理者を明示するためのヘルメット用表示に。
トラスコ品番711-3177
材質基材/オレフィン、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)0.14
質量(g)3
取付方式貼付タイプ
縦(mm)35
横(mm)25
表示内容熱中症予防管理者
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10枚)
¥779
税込¥857
3日以内出荷
仕様普通山型
トラスコ品番664-2702
厚さ(mm)0.5
取付ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
縦(mm)450
横(mm)300
表示内容STOP!!熱中症
1台
¥9,598
税込¥10,558
11日以内出荷
空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。
用途熱中症予防管理者の明示に。
仕様表印刷
トラスコ品番711-3173
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
質量(g)42
タイプ氏名書き込み式
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)300
横(mm)100
表示内容熱中症予防管理者・正副
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥549
税込¥604
翌々日出荷
掲示することで、従業員や関係者の熱中症対策意識を高め、安全管理に役立ちます。
用途熱中症が疑われる際の対応手順を明確に示すために。
トラスコ品番711-3175
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)1
質量(g)200
タイプ氏名書き込み式
取付方式ビス止め(ビス別売)
縦(mm)600
横(mm)450
表示内容熱中症のおそれがある者に対する処置
穴径(mm)3Φ×4ヵ所
1枚
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
氏名を記入できるスペース付きで、誰が管理者か一目でわかります。
用途熱中症予防管理者の明示に。
仕様表印刷
トラスコ品番711-3172
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
質量(g)65
タイプ氏名書き込み式
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)150
横(mm)300
表示内容熱中症予防管理者
1枚
¥819
税込¥901
翌々日出荷
付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。裏面に粘着テープが付いています。
用途熱中症予防管理者の明示に。
付属品白無地札
材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)1
タイプ差し込み式
取付方式貼付タイプ(裏テープ付き)
表示内容熱中症予防管理者
熱中症予防管理者等の職務が記載されています。
用途当該情報の明示(指示)に。
仕様表印刷
付属品両面テープ
トラスコ品番711-3178
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
質量(g)380
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付)
縦(mm)600
横(mm)450
表示内容熱中症予防管理者等の職務
穴径(mm)3Φ×4ヵ所
1枚
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
『作業現場標識』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気関係標識
- 法令許可票
- 重機・積載荷重関係標識
- 開口部標識
- 無災害記録板
- 置場表示
- 熱中症対策/節電/衛生標識
- ずい道表示
- 責任者表示標識
- ローリングタワー・脚立用標識
- 保護具・墜落制止用器具標識
- 管理標識
- その他標識
- 注意・禁止標識
- イメージアップ用品
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。