熱中症対策/節電/衛生標識 :「熱中症アラーム」の検索結果

熱中症対策・節電対策とは、事業所にて熱中症や節電の注意を促すための標識のことです。日よけや水分補給など熱中症対策を促すボードの他に、万が一症状が出てしまった場合の救急処置の方法が書かれているものなどトラブルの対処に役立つアイテムもあります。また節水節電、クールビズを推奨するステッカーは省エネルギーを促し、エコにもつなるアイテム。中吸着ステッカータイプは繰り返し使えるので経済的です。休憩室など任意の場所に貼って使用することができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現在の環境状況を一目で確認できる。 熱中症指標ランクを大きく表示。 厳重警戒の指数に達すると自動的にアラームが作動。 WBGT対応標識 雨よめカバー付 「みはりん坊」 アラーム値が変更できる設定モード さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理 熱中症指数のアラーム値を任意に設定 作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能 簡単に使えるおまかせモード 熱中症指数を数値と音や光でお知らせ 最高値、最低値の自動メモリー機能 ストラップ付で携帯に便利。壁掛も可能
材質アルミ・樹脂複合版(3mm厚) 仕様みはりん坊・雨よけカバー・みはりん坊取り付け用ビス、試用コイン型電池、デジタル温湿度計 取扱説明書、ストラップ 寸法(mm)標識:600×300 測定範囲(℃)0~50.0(最小表示0.1) 測定範囲(%RH)20~90(最小表示1) 測定精度(%)±5RH(30-69RH)、±10RH(左記以外の範囲)、25℃時 表示範囲(℃)0~60(最小:1) 設定範囲タイマー:最大4時間、最小1分(初期設定値10分) 測定間隔20秒 アラーム約70dB(10cm離れて) 測定精度(℃)±1(10-39.9)、±2(左記以外の範囲)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷