熱中症対策/節電/衛生標識 :「熱中症計」の検索結果
熱中症対策・節電対策とは、事業所にて熱中症や節電の注意を促すための標識のことです。日よけや水分補給など熱中症対策を促すボードの他に、万が一症状が出てしまった場合の救急処置の方法が書かれているものなどトラブルの対処に役立つアイテムもあります。また節水節電、クールビズを推奨するステッカーは省エネルギーを促し、エコにもつなるアイテム。中吸着ステッカータイプは繰り返し使えるので経済的です。休憩室など任意の場所に貼って使用することができます。
関連キーワード
熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。防雨型ですので屋外でも使用可能です。
用途熱中症対策と温度湿度の視認化に。
セット内容温湿度計(屋内外仕様)
材質温湿度計本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂目盛板カバー:AS樹脂目盛板:鉄針:アルミ防水布:ナイロンポリウレタン
測定範囲(℃)30~80
寸法(縦×横)(mm)600×300
精度(%)±10(湿度:30~80%)
精度(℃)±2(-20~40℃)、±4(それ以外)
測定温度(℃)-20~50
取付け方法ビス・両面テープ(別売)
防塵防水性能【温湿度計】IPX3相当(垂直より左右60°以内からの降雨によって有害な影響をうけません)
1セット
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
『作業現場標識』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気関係標識
- 法令許可票
- 重機・積載荷重関係標識
- 開口部標識
- 無災害記録板
- 置場表示
- 熱中症対策/節電/衛生標識
- ずい道表示
- 責任者表示標識
- ローリングタワー・脚立用標識
- 保護具・墜落制止用器具標識
- 管理標識
- その他標識
- 注意・禁止標識
- イメージアップ用品
熱中症対策/節電/衛生標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。