頭用とは、ヘルメットと頭部の間に入れて使用する汗取りタオルです。抗菌・消臭効果を期待でき、何度洗濯をしても消臭効果が持続するものもあります。また、直射日光から頭部や首をガードできるよう、首部分まで長く伸びたデザインのものも人気。その他にもレーヨンや綿、ポリエステル製のものなどがあり、それぞれに特徴がありますので、自分のニーズによって選択すると良いでしょう。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
付属品ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド 質量(g)本体…約85(USBケーブル・装着マウント除く) 電源USB充電式(専用USBケーブル使用) 充電時間約3~4時間 電池内蔵バッテリー…リチウムイオン電池(3.7V 800mAh) サイズ(mm)本体…高さ:約144、最大幅:約85、奥行:約22ヘルメット装着用ゴムバンド…最大周径:850
1個(1個)
4,898 税込5,388
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『暑さ対策保護具』には他にこんなカテゴリがあります