頭用 暑さ対策 :「ヘルメット 熱中症対策」の検索結果

頭用とは、ヘルメットと頭部の間に入れて使用する汗取りタオルです。抗菌・消臭効果を期待でき、何度洗濯をしても消臭効果が持続するものもあります。また、直射日光から頭部や首をガードできるよう、首部分まで長く伸びたデザインのものも人気。その他にもレーヨンや綿、ポリエステル製のものなどがあり、それぞれに特徴がありますので、自分のニーズによって選択すると良いでしょう。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメット内がひんやり爽快!保冷剤付きで水に浸すだけでも涼感ゲット!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 寸法(mm)240×240
1セットほか
1,990 税込2,189
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用したヘルメットインナーパッド。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。通気性とクッション性のあるダブルラッセルの生地を使用。快適な着用感。特殊な方法で編まれた蜂の巣状のハニカム構造「ダブルラッセル」を持った通気性の良い素材です。速乾性もありサラッとした快適な着用感です。ヘルメットの内側に挟み込むだけで簡単に装着できます。頭に接触する面は、ダブルラッセルで快適。
用途熱中症対策、ヘルメットインナーパッド 材質ポリエステル100% 寸法(mm)約240×240 サイズフリー
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

。炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用したヘルメットインナーパッド。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。通気性とクッション性のあるダブルラッセルの生地を使用。快適な着用感。特殊な方法で編まれた蜂の巣状のハニカム構造「ダブルラッセル」を持った通気性の良い素材です。速乾性もありサラッとした快適な着用感です。ヘルメットの内側に挟み込むだけで簡単に装着できます。頭に接触する面は、ダブルラッセルで快適。
用途熱中症対策、ヘルメットインナーパッド 材質ポリエステル100% 質量(g)約27 寸法(幅W×長さL)(mm)275×320
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

吸汗速乾メッシュ生地を使用したシルクのような肌触りが持続するヘルメットインナーです。ヘルメットのインナーフレームに面ファスナーで取り付けてご使用ください。
用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場 材質ポリエステル、竹繊維入りタオル、スパンデックス サイズフリー
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
付属品ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド 質量(g)本体…約85(USBケーブル・装着マウント除く) 電源USB充電式(専用USBケーブル使用) 充電時間約3~4時間 電池内蔵バッテリー…リチウムイオン電池(3.7V 800mAh) サイズ(mm)本体…高さ:約144、最大幅:約85、奥行:約22ヘルメット装着用ゴムバンド…最大周径:850
1個(1個)
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。電動ファン付防炎ヘルメット垂れ。首筋付近に電動ファンがあり、垂れ内に送風します。ヘルメットへの取り付けも簡単。滑り止めシリコンゴムです。溶接、造船などの火気を扱うハードな現場でも耐える、安心の新素材「MaxDyna(R)」を採用。綿100%生地で驚きの防炎効果を実現。繰り返しの洗濯でも防炎性能が持続します。防炎製品の合格基準を大幅に上回る、アラミド繊維に匹敵する防炎性を持っています。
用途熱中症対策、防炎垂れ、防炎保護具 セット内容垂れ(本体)、1.5V用ファン、USBケーブル、火の粉侵入防止用SUSメッシュカバー 材質綿100%(防炎素材マックスダイナR) 切替方式3段階(強・中・弱) バッテリー(推奨)10000Ahモバイルバッテリー
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

ヘルメットに装着できる扇風機。普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。前後180°風向自由調整可能です。落下防止のためのWロック搭載です。ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
用途作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却 付属品ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド トラスコ品番556-5757 セット内容バッテリー別 材質本体:ABS樹脂、ヘルメット装着マウント:ポリカーボネート、ヘルメット装着用ゴムバンド:シリコン、モバイルバッテリー装着用ゴム:シリコン 長さ(mm)22 幅(mm)85 高さ(mm)144 タイプバッテリー別
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

パイル抜けのないタオルを使用した、繰り返しご使用いただける吸汗タオルです。ヘルメットのヘッドバンドに装着してご使用ください。
用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場 材質【マジックテープ】ナイロン 材質(本体)綿 縦(mm)58 横(mm)250 入数(本)5
1袋(5本)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

脱脂綿とガーゼを用いたヘルメットの内側につけるインナーキャップです。 吸水性、速乾性に優れ、頭の汗を吸いとります。 濡らして絞って使うと熱中症対策になります。 後頭部に結び目のカタマリ等がなく安全です。 不快な「ヘルメットあたり」にも効果的です。
トラスコ品番819-0833 材質表側・裏側:綿100%(ガーゼ)、中わた:綿85%(脱脂綿)、ポリプロピレン15% きなり サイズフリー 質量(g)30 周長(mm)610
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

直射日光から後頭部、首筋を護って、作業効率UP! 直接頭に装着する汗止めバンドで作業中の汗をしっかり吸収。 保冷剤2つ付きで首筋をしっかり冷やせます! 水に浸して使えばさらに効率UP!メッシュタイプだから通気性抜群! 洗濯OKなので繰り返し使えます!
用途熱中症対策、日除け、タレ 仕様ヘルメット装着タイプ ブルー
1個
849 税込934
当日出荷

『暑さ対策保護具』には他にこんなカテゴリがあります