頭用 暑さ対策 :「ヘルメット用ファン」の検索結果

頭用とは、ヘルメットと頭部の間に入れて使用する汗取りタオルです。抗菌・消臭効果を期待でき、何度洗濯をしても消臭効果が持続するものもあります。また、直射日光から頭部や首をガードできるよう、首部分まで長く伸びたデザインのものも人気。その他にもレーヨンや綿、ポリエステル製のものなどがあり、それぞれに特徴がありますので、自分のニーズによって選択すると良いでしょう。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
付属品ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド 質量(g)本体…約85(USBケーブル・装着マウント除く) 電源USB充電式(専用USBケーブル使用) 充電時間約3~4時間 電池内蔵バッテリー…リチウムイオン電池(3.7V 800mAh) サイズ(mm)本体…高さ:約144、最大幅:約85、奥行:約22ヘルメット装着用ゴムバンド…最大周径:850
1個(1個)
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。電動ファン付防炎ヘルメット垂れ。首筋付近に電動ファンがあり、垂れ内に送風します。ヘルメットへの取り付けも簡単。滑り止めシリコンゴムです。溶接、造船などの火気を扱うハードな現場でも耐える、安心の新素材「MaxDyna(R)」を採用。綿100%生地で驚きの防炎効果を実現。繰り返しの洗濯でも防炎性能が持続します。防炎製品の合格基準を大幅に上回る、アラミド繊維に匹敵する防炎性を持っています。
用途熱中症対策、防炎垂れ、防炎保護具 セット内容垂れ(本体)、1.5V用ファン、USBケーブル、火の粉侵入防止用SUSメッシュカバー 材質綿100%(防炎素材マックスダイナR) 切替方式3段階(強・中・弱) バッテリー(推奨)10000Ahモバイルバッテリー
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

快適送風&日差しカット! 太陽光遮熱効果を持つメタリック加工生地とファンが合体。 ヘルメットに装着するだけで大量の外気を後部から首筋に送風できます。 重要な欠陥が集まる首を汗の気化熱で冷却できます。
セット内容本体・ケーブル・電池ボックス 材質綿・ポリエステル・ABS 寸法(mm)約160×220×25厚 質量(g)120 電圧(V)4.8(強)/2.4(弱) 電源単3形電池×4本(別売) 連続運転時間(h)強:約9、弱:約18 風量調整2段階 風量(L/sec)強:8、弱:4.8
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

『暑さ対策保護具』には他にこんなカテゴリがあります