頭用 暑さ対策 :「暑さ対策 首」の検索結果
頭用とは、ヘルメットと頭部の間に入れて使用する汗取りタオルです。抗菌・消臭効果を期待でき、何度洗濯をしても消臭効果が持続するものもあります。また、直射日光から頭部や首をガードできるよう、首部分まで長く伸びたデザインのものも人気。その他にもレーヨンや綿、ポリエステル製のものなどがあり、それぞれに特徴がありますので、自分のニーズによって選択すると良いでしょう。
気化熱作用により首筋が冷やされます。
脱着式カバーを水に浸し、絞り使用します。
用途屋外作業での後ろ首の日よけ。
材質ポリエステル
サイズフリー
質量(g)50
★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
付属品ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド
質量(g)本体…約85(USBケーブル・装着マウント除く)
電源USB充電式(専用USBケーブル使用)
充電時間約3~4時間
電池内蔵バッテリー…リチウムイオン電池(3.7V 800mAh)
サイズ(mm)本体…高さ:約144、最大幅:約85、奥行:約22ヘルメット装着用ゴムバンド…最大周径:850
COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
含ませた水分によって身体が濡れることはありません。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
用途頭や首回りの冷却用としてとして。
トラスコ品番207-3525
長さ(mm)500~660
材質/仕上COOLINE(R)PES 100%
色ネイビー
サイズフリー
質量(g)52
アズワン品番64-8360-70
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付。
高い冷感機能と吸汗速乾機能でさわやかな着心地をキープします。
消臭ミシン糸を使用しているので嫌な臭いをスピード消臭。
顔全体の保護、首元だけの保護等、保護する箇所を自由にアレンジできます。
材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%
サイズフリー
タイプフルフェイスタイプ
1個
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
首を冷やして日射しを遮る。2つの効果のコンビネーション。気化熱効果で首を冷やす。タレがバタつかず安全。
材質ポリエステル、吸水部:アクリル、指定外繊維(アクリレート系繊維)、ポリエステル、レーヨン、ポリエチレン
タオル素材のため、汗を取り、吸水性抜群
ほこりや直射日光から頭部、首、襟元を守る
ひたい部分に2重汗取りパットを装備
サイズフリー
材質綿100%
ヘルメットに装着し大事な頭(頭、額、首)をクールダウン。アイスジェルパッド「REIKA」。アイスデコパッド「デ・コールド」。アイスフラップ「涼RUN」。ひんやり22℃をキープし繰返し使用可能。ドイツ製PCM使用。氷水で約15分~30分/冷凍庫で約10分~20分で冷たくなります。22℃以下で自然凍結
用途作業現場。高所作業。現場作業。工事現場。倉庫作業。サイクリング
セット内容アイスジェルパッド「REIKA」Neo、アイスデコパッド「デ・コールド」、アイスフラップ「涼RUN」
サイズF
素材外側:TPU、内容物:PCM
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ヘルメット内装に装着し首の裏側をクールダウン。アイスフラップ「涼RUN」。ひんやり22度をキープし繰返し使用可能。ドイツ製PCM使用。氷水で約30分/冷凍庫で約20分
用途作業現場。高所作業。現場作業。工事現場。サイクリング
色ネイビー
サイズF
質量(g)104
寸法(cm)縦:12:横:18、高さ:1.2、ヘルメット装着部分:最大4
素材外側:TPU、内容物:PCM
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
熱中症対策に!。水で濡らした後、軽く絞って水滴をなくすように数回振り、首に掛ければ気化熱効果で首元ひんやり!。ループになっている部分に通すことで、首にしっかりとフィットさせることが出来、タオルと首の接地面積が広がります。更に、釣り場での急な突風が来ても飛ばされる心配がありません。便利なカラビナ付きボトルで、水を入れて持ち運び可能。水道がない場所でも使用可能。水や冷水を入れることで何度でも冷やして使えます。
サイズ(mm)D200×W850
素材〈タオル〉ポリエステル100%〈ボトル〉PET〈キャップ〉PP
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
首に巻いてストールでも、手が通せるスリットがポイントのケープでも!2WAYで使える
材質レーヨン、ポリエステル
寸法(cm)(約)150×55
10通り以上の使用方法が可能なマルチバンダナです。
吸水速乾、UVカット機能のある特殊ストレッチ生地です。
伸縮性に優れ無縫製ですので、付け心地良好です。
ヘルメットやキャップのインナー、ヘッドキャップ、首周りの日除け対策、アームバンド、ネックウォーマー、風よけのフェイスガード飛沫拡散防止のマウスガードなどとして使用可能です。
用途アウトドア、スポーツ、ワークなど運動や作業。
寸法(幅W×高さH)(mm)約250×450
快適送風&日差しカット!
太陽光遮熱効果を持つメタリック加工生地とファンが合体。
ヘルメットに装着するだけで大量の外気を後部から首筋に送風できます。
重要な欠陥が集まる首を汗の気化熱で冷却できます。
セット内容本体・ケーブル・電池ボックス
材質綿・ポリエステル・ABS
寸法(mm)約160×220×25厚
質量(g)120
電圧(V)4.8(強)/2.4(弱)
電源単3形電池×4本(別売)
連続運転時間(h)強:約9、弱:約18
風量調整2段階
風量(L/sec)強:8、弱:4.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。
本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感キャップ(ガード付)です。
カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。
ヘルメット内の蒸れを軽減し、ガード付きで首への紫外線をブロックします。
用途暑い季節や場所での熱中対策に
種類頭部冷却具
寸法(縦×横)(mm)170×270(ガード:210)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40
色ネイビー
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
濡らして、絞って、振るだけ!冷感生地を使用した驚きの冷感アイテム「パッとCOOL(パッとクール」。
節電・ECO対策水さえあればいつでもどこでも冷感できる!冷やすためにもちろん電気も必要ありません。
蒸し暑い室内でもガンガン冷房をつけなくても一度水に濡らせば「ずっとヒンヤリ」ネッククーラーやヘアバンドを首や頭に巻けば屋内作業も快適!
紫外線の防止に!屋外でのスポーツ観戦やアウトドアも安心!お子様のケアにも!洗濯OK汚れが気になっても大丈夫!
生地そのものが冷感素材(世界特許申請中)なので、本体丸ごとそのまま洗濯機で洗濯が可能なのでとても衛生的です!
熱中症の予防に!薄くて、軽いのでちょっとしたお出かけにも携帯して下さい。
照りつける暑さの中でも濡らして絞った「パッとCOOL」があれば暑さから身体を守ります!
かいた汗を水分に冷感効果を作動!化学物質は一切使用していません。
「パッとクール」は生地そのものに冷たくなる秘密がありますのでPVA(合成樹脂)や高分子ポリマー(化学物質)などの冷感素材は一切使用していません。
パッとクールは本体生地そのものが冷感機能を持つため、長時間の連続使用やシーズン中の繰り返し利用においての冷感機能維持が高い。
また、使用時において余分な水分量や保水した水分の水温に関わらず、生地温度を周囲温度より20%~30%下げるため安定した冷感が見込める。
サイズフリー
質量(g)7.5
幅(cm)5
混率(%)ポリエステル100
ビタクールタオルが令和記念デザインで登場!市松文様をモチーフにしたマークをあしらい、首にかけたときに「令和」の印字が見えるようにデザイン!水に浸して軽く振るだけ、気化熱効果でひんやりゲット!冷水に浸すとさらに冷感が増します。汗を吸収し上昇する体温を抑え、濡らして絞って振ると心地よい冷たさへクールダウン!生地に水分が含まれていれば何度でも冷感が復活します。化合物は不使用なので洗濯もOKです。【超軽量の約40g】軽さとしなやかさを実現した高機能タオル。紫外線もガードが可能です。
用途土木、建築、工場、塗装、イベントスタッフ、レジャー、スポーツ、アウトドア、暑熱環境下の熱中症対策に
材質ポリエステル
色ブルー
本体質量(g)約40
本体サイズ(mm)約800×300
ケーススチール缶
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
『暑さ対策保護具』には他にこんなカテゴリがあります
- 頭用 暑さ対策
- 首用 暑さ対策
- クールベスト 暑さ対策
- その他暑さ対策
暑さ対策保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。