首用 暑さ対策 :「冷凍庫 1 ドア」の検索結果

首用とは、首に巻いて使用するタイプの暑さ対策グッズ。夏季の屋外作業や、冷房施設のない場所での暑さ対策に適しています。水に浸した後軽く絞って使用するタイプは、気化熱冷却作用によって首筋をクールダウン。場所を選ばず、繰り返し使用することができます。水玉など柄付きのタイプもあり、好みやシーンに合わせて選択可能。冷凍庫で冷やした後に首に巻いて使用する保冷剤入れの商品もあり、より高い冷却効果を期待できます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保冷剤温度15度以下を2時間キープします。※環境温度30℃。保冷剤は冷凍庫で凍らせることで何度もお使いいただけます。国産の保冷剤を使用しています。やわらかなカバーはマジックテープでサイズ調整が可能です。汗などで汚れた場合、手洗いで洗濯可能です。
用途熱中症・暑さ対策、屋外作業、アウトドアなど 成分【ジェル】水・増粘剤・防腐剤(日本製) 質量(g)106 全長(cm)60 材質(カバー)ポリエステル100%(中国製)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

『暑さ対策保護具』には他にこんなカテゴリがあります