首用 暑さ対策 :「暑さ対策 首」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭や首を冷やし快適さを保ちます
材質綿 寸法(mm)915×60 カモフラージュ アズワン品番64-7945-89
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

ヘルメット内装に取り付け、高い冷却効果が得られます
材質マイクロファイバー 寸法(mm)広げた状態:約280×145、折りたたんだ状態:約280×70 質量(g)約13 アズワン品番64-7945-92 保冷時間(時間)5
1個
830 税込913
翌日出荷

材質表地:ポリエステル100%(特殊親水加工)、吸水剤:特殊繊維(ベルオアシス) 寸法(mm)約70×630 ブルー 質量(g)約24(吸水後約112)
1枚
1,050 税込1,155
翌日出荷

手洗い可(石鹸)。首回り適応サイズ:300~450mm。安全を考慮したホルダーリングで首にピッタリフィットします。(機械への巻き込まれ事故防止)濡れない特殊素材+特殊縫製で快適にご使用頂けます。優れた耐久撥水性で手洗いも可能です。透湿防水素材を使用しているので、シャツや作業着などの襟元が濡れません。吸水ポリマーで保水!気化熱作用で冷却!
材質本体:ポリエステル100% 縫糸:ポリエステルスパン糸 吸収体:セルロース・高分子吸水ポリマー・レーヨン ホルダーリング:ポリプロピレン ブルー 質量(g)18 サイズ(mm)本体:約48×330 ホルダーリング:約96
1個
980 税込1,078
翌日出荷

小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から体感マイナス15度の清涼感。4個の冷却プレートで首元の広範囲を強力冷却します。モードは3種類で、冷たさを選べます。ハイパワー(外気温から-15℃)・強(外気温から-13℃)・弱(外気温から-9℃)落下防止ベルト付きのため、高所の作業にも安心です。バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源を入れ、首に装着するだけなので使い方はとても簡単です。IPX5の耐水性能、耐衝撃で頑丈な構造。作業の邪魔にならないコンパクトタイプ。市販のモバイルバッテリーでも使用可能です。
仕様モバイルバッテリー付 付属品専用バッテリー、USB Type-Cケーブル(約120cm)、ストラップ、取扱説明書 材質本体:ABS 冷却プレート:アルミ合金 質量(g)約300(本体のみ) 電源専用バッテリー(3.7V/5800mAh)、モバイルバッテリー(10000mAh) 使用時間【専用バッテリー】ハイパワーモード:約2時間、強モード:約3時間、弱モード:約4時間、【モバイルバッテリー】強モード:約3時間30分、弱モード:約7時間15分 充電時間専用バッテリー:約4時間 モバイルバッテリー:約4~5時間 首廻り(cm)約37~50 防塵防水性能IPX5 衝撃耐落下:170cm サイズ(mm)最小:約110×130×40(H) 最大:約215×210×40(H)
1セット(1セット)
10,900 税込11,990
翌々日出荷

『暑さ対策保護具』には他にこんなカテゴリがあります