首用 暑さ対策 :「冷凍庫 1 ドア」の検索結果

首用とは、首に巻いて使用するタイプの暑さ対策グッズ。夏季の屋外作業や、冷房施設のない場所での暑さ対策に適しています。水に浸した後軽く絞って使用するタイプは、気化熱冷却作用によって首筋をクールダウン。場所を選ばず、繰り返し使用することができます。水玉など柄付きのタイプもあり、好みやシーンに合わせて選択可能。冷凍庫で冷やした後に首に巻いて使用する保冷剤入れの商品もあり、より高い冷却効果を期待できます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)冷や冷やリング
首に巻くだけで首元を冷却。 冷凍庫で約20分・冷蔵庫で約40分・氷水で約10分入れておくだけ。 冷却することで凍結(固体化)し、繰り返し使用可能。 21℃以下の環境に置いておくだけでも、冷気を吸収し凍結します。 一定温度(※21℃~25℃)を約60分~90分持続させます。
用途暑さ対策に!・スポーツ・アウトドア・家事・屋外作業 冷却方式冷凍庫で約20分・冷蔵庫で約40分・氷水で約10分 使用時間(分)約60~90
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)冷や冷やリング
首に巻くだけで首元を冷却。冷凍庫で約20分・冷蔵庫で約40分・氷水で約10分入れておくだけ。冷却することで凍結(固体化)し、繰り返し使用可能。21℃以下の環境に置いておくだけでも、冷気を吸収し凍結します。一定温度(※21℃~25℃)を約60分~90分持続させます。※体温や外気温など環境により異なります。
用途暑さ対策に! スポーツ・アウトドア・家事・屋外作業 タイプ保冷剤タイプ 使用時間(分)約60~90 冷却方式冷凍庫で約20分・冷蔵庫で約40分・氷水で約10分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『暑さ対策保護具』には他にこんなカテゴリがあります