クールベストとは、熱がこもりやすい環境で熱中症にならないための安全対策用品のひとつです。夏場の工事現場や建築作業場などで使用されます。メッシュ素材で作られたベストには保冷材を入れるポケットが付き、冬にはカイロを入れることも可能。ダイオミラーを使ったベストは、太陽光を遮断しUVカット効果があることが特徴です。大椎と脇の下に保冷材を入れることができるタイプは、リンパが集まっている場所を冷やすことで効率的に体温を下げることができます。衣服の中に着用するものや、一番外側に着用するものなど、使用する現場に合わせて選ぶとよいでしょう。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤ工業オリジナルの肌あたりの良い保冷剤です。二層構造で凍らすと中心部のみが硬くなり、周りは柔らかいままなので身体にフィットします。bonboneアイスベストの保冷剤ポケットにぴったりなサイズです。
用途身体に当てて体温を調節する為の保冷剤。bonbone アイスベスト、bonbone MOTTと合わせて使用することも可能です。 トラスコ品番127-7001 セット内容1個入り 厚さ(mm)25 質量(g)206 縦(mm)200 横(mm)80
1個
999 税込1,099
当日出荷

夏の作業時にも快適に過ごせるオリジナル保冷剤付ベストです。冷涼感を感じやすい両脇正面2ヶ所と背面中央1ヶ所に保冷剤ポケットを配置しています。脇下を避けて保冷剤ポケットを配置しているので動きの妨げになりにくいです。アイセングセルは二層構造で肌あたりが良く身体にしっかりフィットします。DARWING SATTと合わせて使用することも可能です。
用途保冷用ベストベストにアイシングセルを入れてご使用ください。 トラスコ品番127-7005 セット内容1個入り、アイシングセル3個付き 厚さ(mm)30 材質/仕上ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリエチレン、ゴム 質量(g)703 縦(mm)420 横(mm)870
1枚
6,998 税込7,698
翌日出荷

『暑さ対策保護具』には他にこんなカテゴリがあります