1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長輝ライトテック水冷式ジャケット
タンクの入っているタンクバッグの内張は保冷構造になっているので、水と氷を入れる涼しく快適になります。操作はタンクに水と氷を入れたら水冷服を着てサイドポケットに入っているバッテリーのスイッチを押すだけです。HIGH・LOW・OFFの順に切り替わります。保冷構造になっているので、冷やした水を入れる事でさらに涼しく快適になります。
用途高温の工場内作業や、炎天下の野外作業、夏のツーリング等に 長さ(mm)シリコンホース:170/85/465 出力ポンプ:5V/0.3A(最大) 定格(充電)microUSB:DC5V/2A(最大) 最大流量(L/min)3 タンク容量(L)2.987 胸囲(cm)80~120 着丈(cm)51.5 バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh 使用時間強:約10時間。弱:約20時間。 バッテリー容量(Ah)4.4 充電時間(時間)DC5V/2Aで約4 動作切替:HIGH(5V/2A)・LOW(3V/1A)・OFF 胴囲(cm)90.5 外径(mm)シリコンホース:4 タンク寸法(mm)220×320×67、バックサイズ:270×350×100 内径(mm)シリコンホース:6 充電定格入力(V/A)【Micro USB】DC5/2(最大) 使用時間(時間)HIGH:約10、LOW:約20 蓄電池容量(Wh)16.28 バッテリー寿命約500回
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

『暑さ対策保護具』には他にこんなカテゴリがあります