チラーを使用して冷水をウェア内に循環させる、クールウェアです。
酷暑作業現場に適したタイプで、55℃の環境でもしっかり冷却できます。
防塵タイプで粉塵が発生する現場にも最適です。
防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水)
温度調節が可能です。
防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水)
用途粉塵・熱源がある超酷暑作業現場の熱中症対策に。
トラスコ品番252-1442
質量(kg)20
サイズウェア:フリー(S~2L)
電源100
寸法(m)作業半径:10
設定温度(℃)チラー:5~20
環境温度範囲(℃)25~55
1セット
¥999,800
税込¥1,099,780
30日以内出荷
暑さ対策保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。