クールベスト 暑さ対策 :「熱中症対策」の検索結果
クールベストとは、熱がこもりやすい環境で熱中症にならないための安全対策用品のひとつです。夏場の工事現場や建築作業場などで使用されます。メッシュ素材で作られたベストには保冷材を入れるポケットが付き、冬にはカイロを入れることも可能。ダイオミラーを使ったベストは、太陽光を遮断しUVカット効果があることが特徴です。大椎と脇の下に保冷材を入れることができるタイプは、リンパが集まっている場所を冷やすことで効率的に体温を下げることができます。衣服の中に着用するものや、一番外側に着用するものなど、使用する現場に合わせて選ぶとよいでしょう。
関連キーワード
5つの保冷剤で熱中症を予防!メッシュ素材で通気性と軽量化を向上!
通気性をよくして保冷剤を使用することで体温を下げることができます。
合計10個の保冷剤付きセットなので、予備の保冷剤と5個ずつ交互に使えば連続使用が可能です。
体感温度を下げることは有効な熱中症対策として認識されています。
用途熱中症対策などに
サイズフリー(胴周り:82~120cm 背丈:50cm)
種類ベスト
材質メッシュ素材
セット内容ベスト×1・保冷剤×10
1着
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
暑さ対策保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。