クールベストとは、熱がこもりやすい環境で熱中症にならないための安全対策用品のひとつです。夏場の工事現場や建築作業場などで使用されます。メッシュ素材で作られたベストには保冷材を入れるポケットが付き、冬にはカイロを入れることも可能。ダイオミラーを使ったベストは、太陽光を遮断しUVカット効果があることが特徴です。大椎と脇の下に保冷材を入れることができるタイプは、リンパが集まっている場所を冷やすことで効率的に体温を下げることができます。衣服の中に着用するものや、一番外側に着用するものなど、使用する現場に合わせて選ぶとよいでしょう。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6300032839 GC冷感アイスベスト グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスGC冷感アイスベスト
フルハーネスの上から着用可能な冷感アイスベストになります。両肩部分の面ファスナーで着丈長さ、正面にあるバックルのベルト長さでサイズ調節が可能なフリーサイズになっています。首元用の4連保冷剤が1個、両脇用が2個、腰用が1個の合計4個の保冷剤が付いています。
用途暑い季節の熱中症対策やフルハーネス着用の高所作業、温度の高い現場の作業などに。 付属品保冷剤×4 ネイビー サイズフリー 質量(g)660 肩幅(cm)34 着丈(cm)41.5
1着
3,998 税込4,398
欠品中

6300054377 PCMクーリングベスト グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスPCMクーリングベスト
『PCMクーリングベスト』は、毎夏も必需品であるネッククーラーのベストバージョン製品です。身体を動かしやすいグリッド型で、上半身全体を保冷します。氷や冷蔵庫はもちろん、水やエアコンの風でも28℃以下の環境下で自然冷却するので、簡単に冷却することができます。結露しないという点も大きな魅力ですが、何より電力不要で繰り返し使用できるところが魅力的です。約1時間以上、28℃前後の冷たすぎないひんやり感が持続し、その後もじんわりとしたひんやりさが残ります。お洗濯も水拭きまたは手洗いで簡単にすることができます。
用途真夏日や暑い状況下での熱中対策に。 ブルー タイプPCM:グリッド型 適合サイズフリー 保冷温度28 凍結温度(℃)28 保冷時間(時間)約1 冷却時間【冷凍庫使用】約30分、【冷蔵庫使用】約60分
1着
7,498 税込8,248
5日以内出荷

空気清浄、加湿、冷却が1つになった充電式の卓上ファンになります。風速は3段階調節でUVライト除菌機能付きです。
用途オフィス、室内、会議室、などの暑さ対策に。 トラスコ品番332-2342 材質ABS 電源(V)USB電源 定格電力(W)3 定格電圧(V)DC5(2A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×170×146 風量3段階調節 水タンク容量(mL)500
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

『暑さ対策保護具』には他にこんなカテゴリがあります