3ページ目: クールベスト 暑さ対策
通気性抜群のメッシュ生地で、保冷剤ポケットは4か所あります(首、腰、両脇)。繊維上に蚊を寄せつけにくい効果のある生地を肩パットに使用しています。専用保冷剤は日本製で、人体や環境に優しいゲル化剤を使用しています。
用途草刈、軽作業時の暑さ対策に。
トラスコ品番267-5000
1セット
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
前面綿100%タイプですので、耐熱性が高く、火気を扱う現場にお勧めです。保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。
用途熱中症対策に。
トラスコ品番356-9499
材質前身:帆布生地(綿100%)、背面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリウレタン(PU)
色オリーブドラブ
サイズフリー
着丈(cm)36.5
胴囲(cm)98~138
前丈(cm)22
身幅(cm)34
胴回り(cm)98~138
1着
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
含ませた水分によって身体が濡れることはありません。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
用途作業着の冷却インナーとして。
トラスコ品番207-3530
材質/仕上COOLINE(R)PES 100%
色ネイビー
質量(g)275
着丈(cm)40
胴囲(cm)106~114
アズワン品番64-8360-60
1着
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
含ませた水分によって身体が濡れることはありません。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
用途作業着の冷却インナーとして。
トラスコ品番207-3528
材質/仕上COOLINE(R)PES 100%
色ネイビー
質量(g)235
着丈(cm)37
胴囲(cm)96~100
アズワン品番64-8360-58
1着
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
含ませた水分によって身体が濡れることはありません。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
ジッパー付きで着脱が容易です。
用途作業着の冷却インナーとして。
酷暑など過酷な環境下での作業用に。
トラスコ品番207-3519
材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%
色ブラック
サイズS
質量(g)222
胸囲(cm)92~96
着丈(cm)64
アズワン品番64-8360-63
1着
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
暑い場所での作業に最適です。背中を冷やします。ナイロン製メッシュ+抗菌・防臭ダブルラッセル生地。前面4ヵ所ポケット付きです。(上部は面ファスナー付)
質量(g)約970
1着
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
夏の作業を快適にする背中と両脇に保冷剤用ポケットを装備したストレッチ性、通気性に優れた保冷剤専用メッシュベストです。
色ブラック
素材ポリエステル86%、ポリウレタン14%(ストレッチメッシュ)
水冷式ジャケット(JCW110)のタンクのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。
その他本体品番:JCW110
タンク容量(L)2.987
サイズ(inch)タンク:220×320×2.6
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のシリコンホースのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。
その他本体品番:JCW110
1セット
¥219
税込¥241
4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のタンクバッグのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。
その他本体品番:JCW110
サイズ(mm)270×320×100
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のバッテリーのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。
その他本体品番:JCW110
質量(g)125
切替方式強(5V 2A)/弱(3V 1A)/切
定格充電:Micro USB DC5V 2A(最大)
バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh
使用時間強:約10時間。●弱:約20時間。
充電時間DC5V 2Aで約4時間
電池寿命約500回
1個
¥2,999
税込¥3,299
4日以内出荷
水冷式ジャケット(JCW110)のジャケットのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。
その他本体品番:JCW110
サイズ(cm)対応:80-120(フリーサイズ)
サイズ(mm)着丈515・胴囲905
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
気温40度の現場でも最大3時間保冷効果をキープする高機能保冷剤。(但し、作業環境により異なります)膨張率が低いため、突起等の不快感を軽減します。バッテリーやコンプレッサーを使用しないので、簡易的に暑熱対策ができます。防爆を気にする環境でもご使用頂けます。「クールガードPF型/PS型」にセットしてお使いいただくことで、優れた保冷効果を発揮します。
材質中身:塩類など
色ブルー
1セット(3個)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
空気清浄、加湿、冷却が1つになった充電式の卓上ファンになります。風速は3段階調節でUVライト除菌機能付きです。
用途オフィス、室内、会議室、などの暑さ対策に。
トラスコ品番332-2342
材質ABS
電源(V)USB電源
定格電力(W)3
定格電圧(V)DC5(2A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×170×146
風量3段階調節
水タンク容量(mL)500
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
夏には嬉しい洗い替えウェア2着セットです。付属の保冷剤2個が常時フレキシブルに身体に密着効果を体感できる空調ベストを新開発しました。素材に極薄&超高密度コットン100%生地を採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地のユニセックス仕様です。保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従し冷感を実感できます。バッテリーはPSEマーク認証、内蔵電池はPanasonic製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。電源のON-OFF、風量の操作はリモコン付きケーブルなので手元で簡単に操作できます。空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製です。
用途熱中症対策に。洗い替えのウェアと合わせ2着セットなので真夏でも清潔感を保てます。
付属品ウェア:2着、ファン:2個、リモコン付きケーブル、ACアダプタ充電器
トラスコ品番423-7758
材質ウェアの素材:ポリエステル90%+コットン10%、バッテリー:Panasonic製Li-ion電池18650、ファン素材:ABS、保冷剤:天然素材由来の高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)
色ネイビー×ブラック
サイズLL
胸囲(cm)123
肩幅(cm)47
着丈(cm)67
1式
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
1着
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
胸スイッチで、電源ON/OFFから風量調整まで簡単に操作できます。
用途スポーツ観戦やアウトドア、ガーデニングなどの野外活動はもちろん、お家の中での熱中症対策に。
PCM材料の熱吸収冷却能力で長時間快適な涼しさを実現!!
PCMとは?NASAで開発された温度調整機能を持つ潜熱蓄熱材です。
熱中症対策に!!
冷蔵庫や冷水につけて短時間で硬化!!
約22度に一定に保ち、体に優しく快適な涼しさを持続!!
性能劣化しにくく、何度でも繰り返し使用可能で廃棄リスクが小さく環境に優しい。
PCM材料は人体に無臭で無害。
熱吸収なので衣類を濡らしません!!
冷凍庫に保管不要!!
用途オフィス、アウトドア、、スポーツなどに。
暑い夜の安眠対策に!!
寸法(mm)375×275
質量(g)440
材質PCM
連続使用時間(時間)1~6時間(気温や使用条件によって変化します)
冷却時間冷蔵庫や冷水に30分
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
チラーを使用して冷水をウェア内に循環させる、クールウェアです。
酷暑作業現場に適したタイプで、55℃の環境でもしっかり冷却できます。
防塵タイプで粉塵が発生する現場にも最適です。
防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水)
温度調節が可能です。
防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水)
用途粉塵・熱源がある超酷暑作業現場の熱中症対策に。
トラスコ品番252-1442
質量(kg)20
サイズウェア:フリー(S~2L)
電源100
寸法(m)作業半径:10
設定温度(℃)チラー:5~20
環境温度範囲(℃)25~55
1セット
¥999,800
税込¥1,099,780
30日以内出荷
COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
含ませた水分によって身体が濡れることはありません。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
反射テープ付で視認性が高く野外作業などで活用できます。
用途冷却安全ベストとして。
トラスコ品番207-3532
寸法(mm)EN ISO 20471
材質/仕上COOLINE(R)PES 100%
色イエロー
質量(g)370
胴囲(cm)103~109
アズワン品番64-8360-65
1着
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
含ませた水分によって身体が濡れることはありません。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
反射テープ付で視認性が高く野外作業などで活用できます。
用途冷却安全ベストとして。
トラスコ品番207-3531
寸法(mm)EN ISO 20471
材質/仕上COOLINE(R)PES 100%
色イエロー
質量(g)350
胴囲(cm)97~103
アズワン品番64-8360-66
1着
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
含ませた水分によって身体が濡れることはありません。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
用途作業着の冷却インナーとして。
トラスコ品番207-3527
材質/仕上COOLINE(R)PES 100%
色ネイビー
質量(g)225
着丈(cm)36
胴囲(cm)92~96
アズワン品番64-8360-59
1着
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
冷却下着タンク型の予備タンクです。事前に予備タンクを凍らせておく事により冷却持続時間が延び快適に作業可能です。
トラスコ品番206-5494
適合機種SCB-14002-S、SCB-14002-F、SCB-14002-XXL
質量(g)110
タンク容量(mL)800
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
チューブを張り巡らせたベスト全体に、氷で冷却された水を循環させ身体を冷却する冷却下着です。簡単装備が可能なタンク型で、コントローラーのつまみで調整することにより冷却水の循環速度を変えられます。ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚機能付き、手洗い洗濯も可能です。タンクの水を事前に凍らせて使用します。
用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。
電源単三アルカリ乾電池×4本
保冷時間(分)約30~60分(目安)
セット内容ベスト型冷却下着本体、タンク、タンクキャップ2個、給排水チューブ、ポンプユニット、ユニットバック、洗濯ネット、単三アルカリ乾電池4本(動作確認用)
冷却効果と抜群の装着感を両立!全面開きで、パフォーマンスを最大限に
両脇に2個、背中に1個保冷剤をセット!
付属品保冷剤(3個)
材質ポリエステル、ナイロンメッシュ
水・氷・保冷剤の使用に対応!縁には反射テープが付いて視認性も確保
表裏が透湿防水布構造により水・氷・保冷剤(別売)の3通りが使える画期的ベスト!
透湿防水布構造、再帰反射テープ付
材質本体部:ポリエステル、吸水材:アクリレート系指定外繊維
質量(g)300
サイズ(mm)540×450(ウエスト:~100cm)
1着
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
日光を反射しムレを逃がす。反射素材付きで目立つ!銀色が日光を反射するので体感温度が下がる。メッシュが空気を通すので、不快なムレを防ぐ。50mmの反射テープ付き。ウエスト130cmまで対応。
材質本体:ポリエチレン メッシュ部分:ポリエステル 反射材:PVC
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
なにより動きやすいのが特徴の空調服です。袖口のパイピング仕様により、余計な風を外に逃がさず衣服内を回り、首元から排出されます。
用途高温多湿の場所や作業全般に。
材質本体:ポリエステル100%
詰め替え用保冷材(2連結・1個入り)
日本製。
質量(g)約120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。