クールベスト 暑さ対策 :「アイスハーネス」の検索結果
クールベストとは、熱がこもりやすい環境で熱中症にならないための安全対策用品のひとつです。夏場の工事現場や建築作業場などで使用されます。メッシュ素材で作られたベストには保冷材を入れるポケットが付き、冬にはカイロを入れることも可能。ダイオミラーを使ったベストは、太陽光を遮断しUVカット効果があることが特徴です。大椎と脇の下に保冷材を入れることができるタイプは、リンパが集まっている場所を冷やすことで効率的に体温を下げることができます。衣服の中に着用するものや、一番外側に着用するものなど、使用する現場に合わせて選ぶとよいでしょう。
冷却効果と抜群の装着感を両立!全面開きで、パフォーマンスを最大限に
両脇に2個、背中に1個保冷剤をセット!
付属品保冷剤(3個)
材質ポリエステル、ナイロンメッシュ
大椎と脇の下を直接冷却。体温上昇を抑える。気化熱と保冷剤の相乗効果により、大椎と脇の下を直接冷やす。銀イオンの抗菌力により防臭効果は半永久的に持続。
材質ポリエステル、ベルオアシス、ミューファン、ナイロン、ポリウレタン、ポリアクリル酸ナトリウム塩素架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。
かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。
冬場はカイロ入れとしても使えます。
ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付
材質ポリエステル
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
1着
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アイスポケットベストの高視認タイプ。反射テープ付き。冷却効果10℃以上。持続時間3時間以上。人体を車の構造に例えると、腹部は熱源となり体温を上昇させます。背中は暑さ寒さを司る「風寒のツボ」があり、人体のセンサーでもあります。大胸筋や背筋は汗をかき、放熱し体温を下げようと作用するラジエターと同じ構造です。アイスポケットベストは発熱部分の腹部と熱を感じとる背中を直接、効率よく冷やし、体温を下げるために発汗する胸と背筋の通気性を確保するためにメッシュ構造となっています。前面に4箇所、背中に1箇所ポケットを有し、その日の気温により、水・保冷剤・氷を使い分け、又は併用することにより、冷涼感を高めます。背中部分をメッシュ構造にして通気性をアップ。
付属品保冷剤10個
素材(本体)ポリエステル100%、(詰物)アクリル・合成繊維(アクリレート系)・ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン
保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。
用途熱中症対策に。
付属品専用アルミ保冷剤3個付
トラスコ品番194-8978
セット内容保冷剤3個付
色ブラック
サイズフリー
質量(g)716
1セット
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
首元も同時冷却可能なベスト
柔軟保冷剤で柔らかく動きやすい
体を冷やし過ぎないので体に良い
結露が少なくべたつかない
重量が軽くて疲れない
装着はバックルでワンタッチ
誰でも簡単に装着
柔軟保冷パックは冷蔵庫又は冷凍庫で冷やして繰り返し使用可能
種類冷却ベスト
材質ベスト表生地・裏メッシュ/ポリエステル100%(ブラック)、保冷剤/アルミ系多層フィルム
寸法(mm)80×180×15(柔軟保冷パック)、55×340×10(首用柔軟保冷パック)
サイズフリーサイズ
質量(g)880(本体)、約130(柔軟保冷パック)、約80(首用柔軟保冷パック)
温度(℃)(凝固融解温度)16
内容(保冷パック)パラフィン60%、水40%、他不凍剤
保冷時間(時間)2(使用環境による)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用)
セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個)
寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり)
材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
色ブラック
サイズフリー
本体質量(g)ベスト:106
質量(g/個)保冷剤:200
胴回り(cm)約85~115
1着
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
短め丈で身体にジャストフィット!
ブレが少なく作業の邪魔になりにくい
身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。
ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファン(R)を採用!
保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタ(R)を使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
付属品保冷剤(3個)
材質ポリエステル、ミューファン(R)
保冷剤6個付メッシュ生地のクールベスト(結露が生じにくいアルミタイプの保冷剤を使用) 保冷剤用ポケットは合計6つ、前部に2箇所、背部に2箇所、脇部に2箇所)
種類ベスト
材質(保冷剤)アルミ蒸着PP、高分子樹脂、水
寸法(mm)(保冷剤)160×170
色水色
サイズフリー
材質(本体)ポリエステル100%
着丈(cm)約60.5
1着
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
仕様洗濯可(ネット使用)
セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個)
寸法(mm)保冷剤:約133×約178×厚さ約15(1個あたり)
材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
色ブラック
サイズフリー
本体質量(g)ベスト:106
質量(g/個)保冷剤:200
胴回り(cm)約85~115
1着
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こんなお得な商品も!

保冷剤 ベスト用
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ユニットクールベスト専用保冷剤です。保冷剤の予備として。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
仕様クールベスト用保冷剤単品
寸法(mm)約190×130
質量(g)200
アズワン品番64-5220-57
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。冬場はカイロ入れとしても使えます。ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。前をマジックテープで止めるタイプで脱着が簡単で体にもフィットします。
用途空調服のインナー・野外作業・倉庫作業
仕様マジックテープ脱着
材質ポリエステル
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット内寸法(mm)130×180
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フルハーネスの上から着用可能な冷感アイスベストになります。両肩部分の面ファスナーで着丈長さ、正面にあるバックルのベルト長さでサイズ調節が可能なフリーサイズになっています。首元用の4連保冷剤が1個、両脇用が2個、腰用が1個の合計4個の保冷剤が付いています。
用途暑い季節の熱中症対策やフルハーネス着用の高所作業、温度の高い現場の作業などに。
付属品保冷剤×4
色ネイビー
サイズフリー
質量(g)660
肩幅(cm)34
着丈(cm)41.5
1着
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ベストタイプの冷却服です。
VT-7K2と組み合わせて使用します。
胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。
内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防
トラスコ品番816-7565
材質布地:エチレン酢酸ビニル
色青
質量(g)350
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こちらの保冷剤は、高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の吸収性ポリマー(高分子吸収体)を採用し、35℃の環境下でおよそ5℃(約4時間)もの保冷能力を備えた長時間保冷剤です。保冷剤本体は多層構造の断熱シートを備え、5℃の温度を維持しつつ冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
用途冷凍庫(-18℃以下)でおよそ8時間冷却し、衣類(空調服・空調ウェア)や保冷剤付き反射ベストの内ポケットに入れて体を冷却しながらの熱中症対策。冷えすぎない利点を生かした弁当箱の使用、クーラーボックスでの冷蔵食品の運搬。
材質高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×110×25
質量(g/個)約165
暑さ対策保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。