寝袋と送風ファンを組み合わせた寝袋。寝袋内に風が回ることで涼しく、寝苦しさを防ぎます!寝袋の生地は柔らかく膨らみ風を循環、新鮮な空気が寝袋内を流れます。夏のアウトドアや災害時に暑い夜を快適に過ごせます!休憩したいときや室内でもより涼しく過ごしたいときにも活躍します。頭部と肩の位置にもファスナーがあるので、顔や腕を出すことも可能です。寝袋本体に付属のファンを取り付けたら、スイッチ付きUSBケーブルをお持ちのモバイルバッテリー(5V/USB)につなげるだけ。スイッチでファンの強さを3段階から選べ、適切な風量が調節可能です。 高密度ポリエステル素材のため、軽くて丈夫!耐久性もあります。寝袋は収納ポケットに畳んで入れることができ、コンパクトに収納が可能です。
用途寝袋、シェラフ、スリーピングバッグ。キャンプ、アウトドア、ツーリング、車中泊、災害避難用、熱中対策。その他、釣り、登山、野外イベントなど幅広い夏の楽しみに。建設現場や農作業での休憩時にも。
セット内容寝袋×1、ファン×1、スイッチ付きケーブル×1
質量(g)約300
寸法(cm)使用時(腕部を除く):約230×80、収納時:約24×26
風量調整低・中・高
適合バッテリーBR-011(お客様お持ちのバッテリー<5V>でもご使用できます。)
適合年齢(歳)16以上
1個
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
電動ファンがパッドを通して送風、風が流れます。夏の炎天下に審判服の間に装着するだけ!涼しく熱中症対策になります!
リュックと背中の間に挟み込んで背中(リュック)タイプとして、審判用ファンパッドと身体の間に使用して胸(審判用)タイプとして、2WAYでお使いいただけます。
熱中症対策としておすすめです。 7.4Vのファンユニットがセットになったフルセットです。
用途炎天下や暑熱環境での熱中症対策に。リュック使用時に。審判服使用時に。
サイズフリー
セット内容ファンパッド、ファン×1個、バッテリー、スイッチケーブル、充電器
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
寝袋と送風ファンを組み合わせた寝袋。寝袋内に風が回ることで涼しく、寝苦しさを防ぎます!寝袋の生地は柔らかく膨らみ風を循環、風は寝袋内を流れ顔に抜けていき新鮮な空気で快適クール!公園やアウトドアで休憩したいとき、車中泊、室内でもより涼しく過ごしたいときに活躍!快適にしてくれます!寝袋本体に付属のファンを取り付けたら、スイッチ付きUSBケーブルをお持ちのモバイルバッテリー(5V/USB)につなげるだけ。スイッチでファンの強さを3段階から選べ、適切な風量が調節可能です。寝袋自体は折りたためばコンパクトに収納。実用新案取得済
用途寝袋、シェラフ、スリーピングバッグ。キャンプ、アウトドア、ツーリング、車中泊、災害避難用、熱中対策。その他、釣り、登山、野外イベントなど幅広い夏の楽しみに。建設現場や農作業での休憩時にも。
セット内容アルミ寝袋×1、ファン×1、スイッチ付きケーブル×1、ファン取付用ワッペンシール×2
材質寝袋:アルミニウム、低密度ポリエチレン/ファン、ケーブル:プラスチック
寸法(mm)寝袋:1000×2000、ワッペンシール:直径140(穴89)、ファン:直径103×厚み43
質量(g)寝袋:125、ワッペンシール:4/枚、ファン:100、スイッチ付きUSBケーブル:48
風量調整低・中・高
USBケーブル長(cm)215
適合バッテリーBR-011(お客様お持ちのバッテリー<5V>でもご使用できます。)
適合年齢(歳)16以上
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
『暑さ対策保護具』には他にこんなカテゴリがあります
- 頭用 暑さ対策
- 首用 暑さ対策
- クールベスト 暑さ対策
- その他暑さ対策
その他暑さ対策 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。