絞り込み
上径(Φmm)
- 12(19)
- 14(12)
- 15(16)
- 16(10)
- 17(9)
- 18(8)
- 19(15)
- 20(12)
- 21(9)
- 22(15)
- 23(14)
- 25(16)
- 28(10)
- 30(19)
- 32(21)
- 35(16)
- 37(12)
- 39(12)
- 41(18)
- 52(9)
- 上径(Φmm)をもっと見る
材質
- アルミ(2)
- ガラス(1)
- コルク(7)
- ゴム(38)
- シリコンゴム(42)
- ステンレス(4)
- セルロース(1)
- 樹脂(34)
下径(Φmm)
- 9(21)
- 10(19)
- 11(9)
- 12(18)
- 12.5(9)
- 13(9)
- 14(14)
- 15(18)
- 16(15)
- 18(13)
- 19(19)
- 20(19)
- 21(16)
- 23(20)
- 25(12)
- 27(10)
- 28(14)
- 32(15)
- 34(17)
- 37(18)
- 下径(Φmm)をもっと見る
高さ(mm)
- 15(9)
- 18(9)
- 19(8)
- 20(11)
- 21(12)
- 22(12)
- 24(10)
- 25(11)
- 26(12)
- 28(8)
- 29(9)
- 30(22)
- 31(9)
- 35(21)
- 37(10)
- 38(11)
- 39(9)
- 42(8)
- 44(8)
- 45(14)
- 高さ(mm)をもっと見る
色
- イエロー(11)
- オレンジ(13)
- クリア(2)
- グリーン(16)
- パープル(2)
- ピンク(4)
- ブラウン(2)
- ブラック(10)
- ブルー(16)
- ホワイト(15)
- レッド(22)
ブランド
- EVER GREEN(19)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(30)
- NEG(日電理化硝子)(1,022)
- Simport(58)
- TGK(東京硝子器械)(45)
- Thermo Fisher Scientific(14)
- TPP(33)
- アズワン(100)
- アラム(21)
- ケニス(16)
- コクゴ(19)
- コスモスビード(30)
- ナリカ(31)
- ビーエム機器(38)
- マルエム[理化学・容器](54)
- 三商(61)
- 日本理化学器械(NRK)(33)
- 東洋器材科学(16)
- 栄研化学(20)
- ブランドをもっと見る
EVER GREEN・IWAKI(AGCテクノグラス)・NEG(日電理化硝子)・Simport・TGK(東京硝子器械)・Thermo Fisher Scientific・TPP・アズワン・アラム・ケニス・コクゴ・コスモスビード・ナリカ・ビーエム機器・マルエム[理化学・容器]・三商・日本理化学器械(NRK)・東洋器材科学・栄研化学・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
試験管・チューブ・栓類とは、研究開発などに使用する用品です。試験管は、溶液・試薬の調合、実験、検査など用途に合わせて使われています。耐熱性や耐寒性、耐衝撃性や耐薬品性などを兼ね備えています。チューブはポリスチレン製、ガラス製などがあります。栓類は試験管の密閉に使用し、通常の長さのものと掴みやすいロングタイプのものがあります。また、密封するもの、穴が開いているもの、通気性のあるものに分かれています。
商品豆知識

穴付きシリコン栓
アズワン(14件のレビュー)¥267~税込¥294~1個当日出荷ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。材質シリコンゴム穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)180
クリームダブルキャップ
太陽興業(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1袋(50個)当日出荷二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。 針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。 メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般色乳白
シリコセン
信越ポリマー(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
穴付きゴム栓
アズワン(15件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。仕様赤ゴム栓材質天然ゴム
P-試験管 直口
NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプ直口
ポリ栓 ローヤルP-3 開栓注意
アズワン(3件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷予めプロテクターが装着されたキャップとなっております。プロテクターがキャップに装着されている為、ワンタッチで口金に装着できます。材質ブリキ、PE
ねじ口試験管
ナリカ¥2,800~税込¥3,080~1組(10本)当日出荷一時的に密封しておける試験管。 キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。材質ほうけい酸ガラス(試験管)![ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09154327-220204-02.jpg)
ねじ口試験管(硬質ガラス製)
マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
...
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら























![試験管リム付 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86931652-210824-02.jpg)








![RIA用テストチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17501295-211021-02.jpg)










![ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09154327-220204-02.jpg)


![ミクロチューブ マルエム[理化学・容器] ミクロチューブ マルエム[理化学・容器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26983075-220209-02.jpg)