絞り込み
上径(Φmm)
  • 12(19)
  • 14(12)
  • 15(16)
  • 16(10)
  • 17(10)
  • 18(9)
  • 19(16)
  • 20(12)
  • 21(11)
  • 22(15)
  • 23(14)
  • 25(16)
  • 28(11)
  • 30(20)
  • 32(21)
  • 35(16)
  • 37(12)
  • 39(12)
  • 41(18)
  • 52(8)
材質
  • ガラス(1)
  • コルク(7)
  • ゴム(37)
  • シリコンゴム(43)
  • ステンレス(4)
  • セルロース(1)
  • 樹脂(31)
下径(Φmm)
  • 9(22)
  • 10(19)
  • 11(9)
  • 12(18)
  • 12.5(9)
  • 13(9)
  • 14(17)
  • 15(20)
  • 16(15)
  • 18(13)
  • 19(19)
  • 20(18)
  • 21(17)
  • 23(20)
  • 25(12)
  • 27(10)
  • 28(14)
  • 32(16)
  • 34(17)
  • 37(18)
高さ(mm)
  • 15(9)
  • 18(9)
  • 19(8)
  • 20(11)
  • 21(13)
  • 22(13)
  • 24(10)
  • 25(11)
  • 26(12)
  • 28(8)
  • 29(9)
  • 30(22)
  • 31(10)
  • 35(21)
  • 37(10)
  • 38(11)
  • 39(9)
  • 40(7)
  • 42(8)
  • 45(15)
  • イエロー(12)
  • オレンジ(13)
  • クリア(2)
  • グリーン(16)
  • パープル(2)
  • ピンク(4)
  • ブラウン(2)
  • ブラック(10)
  • ブルー(16)
  • ホワイト(15)
  • レッド(22)
ブランド
  • NEG(日電理化硝子)(1,035)
  • アズワン(100)
  • 三商(60)
  • Simport(58)
  • マルエム[理化学・容器](50)
  • TGK(東京硝子器械)(47)
  • 日本理化学器械(NRK)(38)
  • ビーエム機器(38)
  • ナリカ(31)
  • TPP(31)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(30)
  • コスモスビード(30)
  • アラム(22)
  • 栄研化学(20)
  • EVER GREEN(19)
  • 東洋器材科学(19)
  • ケニス(17)
  • コクゴ(16)
  • nerbeplus(15)
NEG(日電理化硝子)・アズワン・三商・Simport・マルエム[理化学・容器]・TGK(東京硝子器械)・日本理化学器械(NRK)・ビーエム機器・ナリカ・TPP・IWAKI(AGCテクノグラス)・コスモスビード・アラム・栄研化学・EVER GREEN・東洋器材科学・ケニス・コクゴ・nerbeplus・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
試験管・チューブ・栓類とは、研究開発などに使用する用品です。試験管は、溶液・試薬の調合、実験、検査など用途に合わせて使われています。耐熱性や耐寒性、耐衝撃性や耐薬品性などを兼ね備えています。チューブはポリスチレン製、ガラス製などがあります。栓類は試験管の密閉に使用し、通常の長さのものと掴みやすいロングタイプのものがあります。また、密封するもの、穴が開いているもの、通気性のあるものに分かれています。
1,888件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン栓 アズワンシリコン栓アズワン(64件のレビュー)
38税込42
1個ほか
当日出荷
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
シリコーンゴム栓 アラムシリコーンゴム栓アラム(55件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷から5日以内出荷
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
赤ゴム栓 アズワン赤ゴム栓アズワン(59件のレビュー)
27税込30
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質天然ゴム
シリコンゴム栓(カラー) 神田ゴム化学シリコンゴム栓(カラー)神田ゴム化学(23件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から52日以内出荷
耐熱温度(℃)150材質シリコン
シリコンゴム栓 アラムシリコンゴム栓アラム(1件のレビュー)
30税込33
1個ほか
当日出荷
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200
シリコーンゴム極小栓 アラムシリコーンゴム極小栓アラム(23件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
材質シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
黒ゴム栓 三要ゴム製作所黒ゴム栓三要ゴム製作所(4件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム
赤ゴム栓 アラム赤ゴム栓アラム(14件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
クリームダブルキャップ 太陽興業クリームダブルキャップ太陽興業(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(50個)
当日出荷
二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。 針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。 メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。
用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般乳白
試験管 ナリカ試験管ナリカ(4件のレビュー)
900税込990
1組(10本)ほか
当日出荷
リム付きの試験管。 ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス耐熱温度(℃)500オートクレーブの可否
穴付きシリコン栓 アズワン穴付きシリコン栓アズワン(14件のレビュー)
228税込251
1個
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)180
シリコン栓 太陽興業シリコン栓太陽興業(13件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷から10日以内出荷
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用材質シリコン耐熱温度(℃)200
極小シリコン栓 アズワン極小シリコン栓アズワン(1件のレビュー)
406税込447
1袋(10個)
当日出荷
乳白色
材質シリコンゴム
ゴム栓 三要ゴム製作所ゴム栓三要ゴム製作所(9件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質天然ゴム
試験管(リム付) IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(リム付)IWAKI(AGCテクノグラス)(8件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
試験管リム付 マルエム[理化学・容器]試験管リム付マルエム[理化学・容器](14件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
穴あきゴム栓(赤色) アラム穴あきゴム栓(赤色)アラム(10件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用)
シリコーンゴム栓 三要ゴム製作所シリコーンゴム栓三要ゴム製作所
66税込73
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性と耐寒性に優れています。
極小シリコンゴム栓 アラム極小シリコンゴム栓アラム(5件のレビュー)
449税込494
1組(10個)
当日出荷
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応
穴付きゴム栓 アズワン穴付きゴム栓アズワン(15件のレビュー)
114税込125
1個
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム仕様赤ゴム栓
P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子)P-試験管 直口NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
コルク栓 10個入 アズワンコルク栓 10個入アズワン(7件のレビュー)
208税込229
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
テーパーが緩やかで高さのある仕様の為、しっかりと奥まで差し込むことが可能です。
材質コルク
シリコセン 信越ポリマーシリコセン信越ポリマー(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
ポリ栓 ローヤルP-3 開栓注意 アズワンポリ栓 ローヤルP-3 開栓注意アズワン(3件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷から翌々日出荷
予めプロテクターが装着されたキャップとなっております。プロテクターがキャップに装着されている為、ワンタッチで口金に装着できます。
材質ブリキ、PE
ライト栓 アラムライト栓アラム(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
シリコンゴムを独立発泡させた栓で、非常に弾力性に富み、相手口径に柔軟に対応します。軽くて、穴開けしやすいゴム栓です。
材質シリコンゴムオートクレーブの可否
シリコンロング栓 アラムシリコンロング栓アラム(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷
長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~+200RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴム栓 アラムフッ素ゴム栓アラム(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
ゴム栓(赤色) アラムゴム栓(赤色)アラム(1件のレビュー)
19税込21
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
お買得の10個パックをおすすめします。
材質上質天然ゴム(耐酸性)RoHS指令(10物質対応)対応
合成(ニトリル)ゴム栓 三要ゴム製作所合成(ニトリル)ゴム栓三要ゴム製作所(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性に優れています。
RIA用テストチューブ マルエム[理化学・容器]RIA用テストチューブマルエム[理化学・容器](13件のレビュー)
30税込33
1本
当日出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
ゴム栓(黒色) ケニスゴム栓(黒色)ケニス(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質天然ゴム硬さ50度
極小シリコン栓 アズワン極小シリコン栓アズワン(1件のレビュー)
297税込327
1袋(10個)
当日出荷
耐熱性に優れています。
高さ(mm)15下径(Φmm)3上径(Φmm)6アズワン品番61-9432-44
ネオプレンロング栓 アラムネオプレンロング栓アラム(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質ネオプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
クリームW栓 三商クリームW栓三商
419税込461
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質合成ゴム
ショート試験管(10本) ナリカショート試験管(10本)ナリカ
950税込1,045
1セット
当日出荷
気体の採取実験などにおすすめ通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
材質耐熱ガラス寸法(mm)12(外径)×10(内径)×75適合ゴム栓黒ゴム栓(No.0C)
試験管(PP製) アズワン試験管(PP製)アズワン(4件のレビュー)
1,742税込1,916
1箱(50本)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
シリコセン アラムシリコセンアラム
399税込439特価
1個
当日出荷
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。
コルク栓 アズワンコルク栓アズワン(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質天然コルク
シリコセン アズワンシリコセンアズワン(1件のレビュー)
2,710税込2,981
1ケース(10個)
当日出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
...
試験管/チューブ/栓類