絞り込み
比色管とは、色の変化に従って溶液の物質濃度を調べるために使用する器具。形状は細長く、口部分にはフタがついています。容器には目盛りがついており、容量は様々な種類があります。比色管単体では立たせることができないため、比色管立と呼ばれる器具に立てて使います。比色管を使う場合、まず濃度が分かっている試料を作ります。それを基準とし、複数本の比色管を使って濃度の違いを比較します。上水試験法や透視比濁法などに用いられる場合が多く見られます。
「容量(mL)」から絞り込む

水道法準拠比色管 100mL
TGK(東京硝子器械)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷目盛り:10、25、50、100mlの4箇所仕様高さには栓は含まれていません。TGK品番121-03-61-03容量(mL)100栓共通19/22寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×370摺合せ共通
Fine共通比色管 50mL 22/20
TGK(東京硝子器械)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷TGK品番121-03-60-01容量(mL)50栓共通22/201目盛(mL)1目盛あり目盛精度(±mL)0.4
TGK透明摺り比色管50mL 19/28
TGK(東京硝子器械)¥7,898税込¥8,6881個10日以内出荷TGK品番121-03-61-08容量(mL)50高さ(mm)200栓共通19/281目盛(mL)1目盛あり目盛精度(±mL)0.35
Fine共通比色管 50mL 24/25
TGK(東京硝子器械)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様目盛りの高さは実寸で指定できます。TGK品番121-03-60-04容量(mL)50栓共通24/251目盛(mL)5目盛あり目盛精度(±mL)0.4
Fine水道法準拠透明共栓比色管100mL栓19/22
TGK(東京硝子器械)¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷水道法準拠全長(mm)約387容量(mL)100高さ(mm)370目盛10、25、50、100mL の4本回線外径(Φmm)23摺合せ栓 透明共通:19/22精度(mL)±0.35
Fine透明共栓比色管 25mL 1mL目盛 栓15/25
TGK(東京硝子器械)¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷目盛精度は本体に表示されています。容量(mL)25高さ(mm)180目盛(mL)1外径(Φmm)18摺合せ栓 透明共通:15/25精度(mL)±0.2
Fine透明共栓比色管 100mL
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷目盛精度は本体に表示されています。容量(mL)100高さ(mm)250目盛(mL)1外径(Φmm)28摺合せ栓 透明共通:24/25精度(mL)±0.6
Fine透明共栓比色管 50mL
TGK(東京硝子器械)¥9,698~税込¥10,668~1本3日以内出荷目盛精度は本体に表示されています。容量(mL)50高さ(mm)200外径(Φmm)25精度(mL)±0.4
Fine共通共栓比色管 25mL
TGK(東京硝子器械)¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷目盛精度は本体に表示されています。容量(mL)25高さ(mm)190目盛(mL)1外径(Φmm)18摺合せ栓 共通:15/25精度(mL)±0.2
TGK共栓比色管 ウケナ 30mL 栓12/10
TGK(東京硝子器械)¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷全長(mm)約305容量(mL)30栓共通12/10外径×高さH(Φmm×mm)15×295目盛(mL)0.1精度(mL)±0.15
Fine共通共栓比色管 100mL 1mL目盛 栓24/25
TGK(東京硝子器械)¥4,298税込¥4,7281本3日以内出荷目盛精度は本体に表示されています。容量(mL)100高さ(mm)250目盛(mL)1外径(Φmm)28摺合せ栓 共通:24/25精度(mL)±0.6