絞り込み
孔数
  • 60
  • 12(4)
  • 15(2)
  • 16(4)
  • 20(3)
  • 24(5)
  • 25(9)
  • 25~200(1)
  • 30(3)
  • 32(5)
  • 36(3)
  • 40(3)
  • 48(1)
  • 50(10)
  • 81(17)
  • 84(3)
  • 96(5)
  • 100(22)
  • 168(1)
  • 350(1)
ブランド
  • NEG(日電理化硝子)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フリージングコンテナとは、耐冷保存用収納ケースで特殊加工した合成樹脂でできています。従来は困難とされていたガラス器具のマイナス保存を可能にさせました。フリージングコンテナは、本体と中仕切りとフタに分かれています。中仕切りを交換したり組み換えを変えたりすることで、様々な形状の瓶類に対応しています。またコンテナは積み重ねができるため、機能的な収納が可能。マイナス85℃~131℃まで対応しているタイプもあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリージングコンテナー FC NEG(日電理化硝子)フリージングコンテナー FCNEG(日電理化硝子)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
フリージングコンテナ NEG(日電理化硝子)フリージングコンテナNEG(日電理化硝子)
2,598税込2,858
1個(1個)
6日以内出荷
-85℃までの超低温冷凍保存が可能な、特殊合成樹脂製のフリージングコンテナです。透明のフタ(別売)を使用すれば、着霜を防止できます。
フリージングコンテナ 本体+中仕切 NEG(日電理化硝子)フリージングコンテナ 本体+中仕切NEG(日電理化硝子)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
バイアル収納に最適。チューブラックとしても活躍。機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。※フタは付属しません。
耐熱耐冷コンテナFOC-1用中仕切 NEG(日電理化硝子)耐熱耐冷コンテナFOC-1用中仕切NEG(日電理化硝子)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃~131℃)に使用可能。耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。積み重ね収納もできます。※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。
TGK品番717-04-30-22寸法(mm)111×184×20品名中仕切(FOC-1用)仕切数(個)60マス目寸法(mm)16
耐熱耐冷コンテナ FOC-1 NEG(日電理化硝子)耐熱耐冷コンテナ FOC-1NEG(日電理化硝子)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃~131℃)に使用可能。耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。積み重ね収納もできます。※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。
TGK品番717-04-30-21寸法(mm)115×190×55品名セット(フタなし)FOC-1仕切数(個)60マス目寸法(mm)16
フリージングコンテナ(フリーズボックス)