絞り込み
孔数
  • 81
  • 12(4)
  • 15(2)
  • 16(4)
  • 20(3)
  • 24(5)
  • 25(9)
  • 25~200(1)
  • 30(3)
  • 32(5)
  • 36(3)
  • 40(3)
  • 48(1)
  • 50(10)
  • 60(5)
  • 84(3)
  • 96(5)
  • 100(22)
  • 168(1)
  • 350(1)
ブランド
  • ケニス(5)
  • アズワン(4)
  • TARSONS(4)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • NUNC(ヌンク)(1)
  • bitstrong(1)
  • フリーエス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フリージングコンテナとは、耐冷保存用収納ケースで特殊加工した合成樹脂でできています。従来は困難とされていたガラス器具のマイナス保存を可能にさせました。フリージングコンテナは、本体と中仕切りとフタに分かれています。中仕切りを交換したり組み換えを変えたりすることで、様々な形状の瓶類に対応しています。またコンテナは積み重ねができるため、機能的な収納が可能。マイナス85℃~131℃まで対応しているタイプもあります。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーズボックス(防水強化タイプ) ケニスフリーズボックス(防水強化タイプ)ケニス(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)12×12適合チューブ(mL)1.2~2.0
フリーズボックス アズワンフリーズボックスアズワン(2件のレビュー)
6,890税込7,579
1箱(10個)
当日出荷
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0付属品引出用シール×10枚材質耐水紙チューブ径(Φmm)10~12
アズラボ フリーズボックス アズワンアズラボ フリーズボックスアズワン
6,390税込7,029
1箱(10個)
当日出荷
液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合チューブ径:最大Φ12.5mm材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
プラスチックフリーズボックス ケニスプラスチックフリーズボックスケニス
2,298税込2,528
1組(2個)
当日出荷
-90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 フタが半透明なので、フタをしたまま中の確認ができます。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理も簡単に行えます。 PBのフタは蝶番式です。 FPのフタは被せ式です。
材質PPナチュラル・黄滅菌オートクレーブ可能
フリーズボックス ケニスフリーズボックスケニス
6,798税込7,478
1組(12個)
当日出荷
箱とフタの両方にアルファベットと数字が付いていますので、試料の位置管理が簡単です。
材質紙(表面コート処理済)架数81(9×9)適合1.5/2.0mLマイクロチューブ寸法(mm)132×132×53
フリーズボックス Thermo Fisher ScientificフリーズボックスThermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1ケース(20個)
当日出荷から7日以内出荷
フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。
フリーズボックス NUNC(ヌンク)フリーズボックスNUNC(ヌンク)
26,980税込29,678特価
1箱(20個)
当日出荷から翌々日出荷
極低温に耐える非常に強い特殊な板紙で作られています。
クライオキューブボックス 1.8mL用 TARSONSクライオキューブボックス 1.8mL用TARSONS
999税込1,099
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
フタ透明フリーズボックス ケニスフタ透明フリーズボックスケニス
1,198税込1,318
1個(1個)
3日以内出荷
フリーズボックス アズワンフリーズボックスアズワン
20,295税込22,325
1箱
翌々日出荷
国際サイズですので多くのラックシステムに適合します。 超低温下でも耐久性があります。
材質ワックス紙適合チューブΦ10~12mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×47
防水カラーフリーズボックス ケニス防水カラーフリーズボックスケニス
999税込1,099
1個(1個)
3日以内出荷から6日以内出荷
仕分けに便利な色が入ったフリーズボックスです。
材質耐水紙(防水・撥水加工)
マイクロチューブ用フリーズボックス 81穴 PC製 bitstrongマイクロチューブ用フリーズボックス 81穴 PC製bitstrong
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
ポリカーボネート(PC)製で温度変化や衝撃に強く透明度の高いボックス蓋に配置番号が印字され、サンプル管理が容易対応温度:-196℃~+121℃ オートクレーブ可"
材質ポリカーボネート(PC)寸法(mm)133×133×52穴数81関連資料(0.9MB)
アズラボフリーズボックス AFBシリーズ アズワンアズラボフリーズボックス AFBシリーズアズワン
12,200税込13,420
1個(10個)
当日出荷
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。 底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。 滅菌タイプをラインナップ!
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)滅菌適合チューブ径(Φmm)最大12
クライオボックス 4.5mL用用 524030シリーズ TARSONSクライオボックス 4.5mL用用 524030シリーズTARSONS
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
孔数81本
クライオボックス 3.0mL用用 524011シリーズ TARSONSクライオボックス 3.0mL用用 524011シリーズTARSONS
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
孔数81本
クライオボックス 1.0、1.8mL用 TARSONSクライオボックス 1.0、1.8mL用TARSONS
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
押出型フリーズボックス フリーエス押出型フリーズボックスフリーエス
1,540税込1,694
1個
当日出荷
仕様適合チューブ容量(mL):1.5~2.0、適合チューブ径(mm):Φ13材質耐水紙寸法(mm)134×134×50アズワン品番1-5291-04チューブ架数(本)81(9×9)
フリージングコンテナ(フリーズボックス)