絞り込み
孔数
  • 96
  • 12(4)
  • 15(2)
  • 16(4)
  • 20(3)
  • 24(5)
  • 25(9)
  • 25~200(1)
  • 30(3)
  • 32(5)
  • 36(3)
  • 40(3)
  • 48(1)
  • 50(10)
  • 60(5)
  • 81(17)
  • 84(3)
  • 100(22)
  • 168(1)
  • 350(1)
ブランド
  • SSI(2)
  • アズワン(1)
  • ケニス(1)
  • TARSONS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フリージングコンテナとは、耐冷保存用収納ケースで特殊加工した合成樹脂でできています。従来は困難とされていたガラス器具のマイナス保存を可能にさせました。フリージングコンテナは、本体と中仕切りとフタに分かれています。中仕切りを交換したり組み換えを変えたりすることで、様々な形状の瓶類に対応しています。またコンテナは積み重ねができるため、機能的な収納が可能。マイナス85℃~131℃まで対応しているタイプもあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リバーシブルラック SSIリバーシブルラックSSI
2,498税込2,748
1個
当日出荷
両面使用できる便利なマイクロチューブ用ラックです。 片面は0.5mL用、裏面は1.5/2.0mL用として使えます。
材質PP架数0.5mL×96または1.5/2.0mL×96寸法(mm)210×112×27滅菌オートクレーブ可能
フタ透明フリーズボックス ケニスフタ透明フリーズボックスケニス
999税込1,099
1個(1個)
3日以内出荷
冷却コンテナ用オプション アイスフリー アズワン冷却コンテナ用オプション アイスフリーアズワン
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
使用温度範囲-196~+100℃
クライオチルー20℃PCRミニクーラー PC製 0.2mL用 96本 TARSONSクライオチルー20℃PCRミニクーラー PC製 0.2mL用 96本TARSONS
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
容量(mL)0.2用容器PC製孔数96アズワン品番62-2935-77
アイソフリーズラック SSIアイソフリーズラックSSI
8,598税込9,458
1個
当日出荷
7℃以上になると色が青紫からピンクに変化するラックです。 0~4℃を3時間以上保持できるので、温度変化に敏感なPCRや酵素・細胞実験に最適です。 フタ付で積重ねが可能です。
架数0.2mL×96)96well PCRプレート×1)寸法(mm)99×141×44
フリージングコンテナ(フリーズボックス)