絞り込み
ブランド
  • コーニング
  • ビーエム機器(30)
  • アズワン(23)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(20)
  • TARSONS(20)
  • Argos Technologies Inc(17)
  • BIOLOGIX(16)
  • NEG(日電理化硝子)(15)
  • Thermo Scientific Nalgene(14)
  • 三商(12)
  • ザルスタット(11)
  • ケニス(10)
  • Simport(10)
  • Thermo Fisher Scientific(9)
  • Thermo Scientific(4)
  • BIO-BIK(4)
  • Heathrow Scientific(3)
  • SSI(3)
  • フリーエス(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
孔数から絞り込む
CoolRack LX50 Axygen 50mL試薬リザーバー用 コーニングCoolRack LX50 Axygen 50mL試薬リザーバー用コーニング
1ケース(1個)
欠品中
Corning(R) CoolRack(R)は熱伝導性のリザーバーモジュールで、すべてのウェルに均等に熱を伝えます。-196度から100度までの間で、氷やドライアイス、液体窒素、ウォーターバスのような熱源に触れると、CoolRackは急速にその熱源の温度になります。CoolRackを使用することで、サンプルの冷却、急速凍結、保温、融解時の温度を均一に保つことができます。すべてのCoolRackはオートクレーブや高温滅菌、漂白剤を用いた殺菌、アルコールなどの殺菌剤や研究室で使用される洗剤の使用が可能です。いずれのモジュールも熱源の種類を問わず使用することができます。Axygen(R) 50mL試薬リザーバーと組み合わせてご使用ください。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3962-95
XT Starter、ホルダーのみ コーニングXT Starter、ホルダーのみコーニング
1ケース(1個)
欠品中
オープンプラットフォームの、アイスフリーの冷却容器で、ほとんどのCoolRack(R)やCoolSink(R)モジュールと組み合わせて使用することができます。薄型の小型な形状は、フード内での使用に適しており、サンプルを4時間保冷(0.5℃~4.0℃)できます。1℃~8℃表示の温度表示計が付属しており目視で温度を確認できます。保冷時間を延ばしたい場合には、
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●カラー:紫アズワン品番65-3961-14
XT cooling core コーニングXT cooling coreコーニング
38,980税込42,878
1ケース(1個)
6日以内出荷
CoolBox XT用のXT Cooling Coreです。もうひとつ購入することで、保冷時間を延ばすことができます。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3961-42
CoolRack Sleeves、4本入 1個×4パック入 コーニングCoolRack Sleeves、4本入 1個×4パック入コーニング
1ケース(4パック×1個)
欠品中
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:4/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3961-52
CoolRack コーニングCoolRackコーニング
11,980税込13,178
1ケース(1個)
6日以内出荷から93日以内出荷
氷やドライアイス、アルコールバス、ウォーターバス、液体窒素などの熱源上に置くと、Corning CoolRackモジュールは即座にその温度(-196~100℃未満)に達します。▼いずれのCoolRackモジュールもオートクレーブや高温滅菌ができ、漂白剤、アルコール、その他消毒剤、ラボにある洗剤を使用した洗浄が可能です。▼制限酵素、dNTPや抗体といった保冷が
CoolCell コーニングCoolCellコーニング
1ケース(1個)
欠品中
Corning CoolCellはアルコールフリーの凍結用容器です。-80℃フリーザー内で-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結していきます。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●アプリケーション:診断研究
CoolCell コーニングCoolCellコーニング
23,980税込26,378
1ケース(1個)
63日以内出荷
均一な密度の架橋ポリエチレンと合金の中芯からなり、シンメトリックに配置されたバイアルポジションにより一貫性と再現性のある凍結プロファイルを作り出します。本体は非吸収性でフリーザー内で安定な為、容器の近くにある他の凍結サンプルには影響が有りません。バイアルを取り出すときは本体を逆さにして、バイアルを引っ張りだしてください。▼標準的な1.0mL~2.0mLのクライオジェニックバイアル12本用。▼バイアル凍結を均一にするためのシンメトリック構造。▼サンプルが判りやすいナンバー入りウェル。▼握りやすく開け閉めしやすい面取りを施したふた。▼上下をひっくり返してバイアルを取り出す。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3961-10
フリージングコンテナ(フリーズボックス)