フリージングコンテナとは、耐冷保存用収納ケースで特殊加工した合成樹脂でできています。従来は困難とされていたガラス器具のマイナス保存を可能にさせました。フリージングコンテナは、本体と中仕切りとフタに分かれています。中仕切りを交換したり組み換えを変えたりすることで、様々な形状の瓶類に対応しています。またコンテナは積み重ねができるため、機能的な収納が可能。マイナス85℃~131℃まで対応しているタイプもあります。
242件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
孔数から絞り込む
フリーザーボックスセット(ボックス&ディバイダー)196穴 BMFB-S196シリーズ Argos Technologies Incフリーザーボックスセット(ボックス&ディバイダー)196穴 BMFB-S196シリーズArgos Technologies Inc
34,980税込38,478
1パック(20個)
4日以内出荷
フリーザーボックス 196穴0.2ml PCRチューブx196本8連・12連の0.2ml PCRチューブにも対応未滅菌※セット=ボックス&ディバイダー
仕様●オートクレーブ不可●寸法(W×D×H):133×133×25mm●ウェル径:Φ8.0mm●材質:耐冷紙●温度耐性:-196℃~室温アズワン品番65-3810-89
50-place MCT Rack for 1.5/2.0 mL tubes w/ lid, Clear BMSC0200567シリーズ ビーエム機器50-place MCT Rack for 1.5/2.0 mL tubes w/ lid, Clear BMSC0200567シリーズビーエム機器
6,398税込7,038
1パック(5個)
93日以内出荷
保存ラックフタ付1.5ml/2.0ml コニカルチューブ用A~Eおよび1~10のインデックス付書き込みスペース付
仕様●収容本数:50本●サイズ:139.7x71.1x53.0mmアズワン品番65-3822-96
ストレージボックス 1箱 4個入 Thermo Scientific Nalgeneストレージボックス 1箱 4個入Thermo Scientific Nalgene
9,998税込10,998
1箱(4個)
5日以内出荷
15mLクライオバイアル(製品番号5005-0015)を7個収納仕切りがなく、さまざまな用途に使用可能フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体)PC●外寸W×L×H(mm):133×133×52●カラー:白●未滅菌アズワン品番65-5642-08
遠沈管用フリーズボックス 本体・フタ HS2860M アズワン遠沈管用フリーズボックス 本体・フタ HS2860Mアズワン
11,400税込12,540
1箱(10個)
3日以内出荷
フタはチューブのキャップが上面に接触しない設計です。
仕様本体、フタのみ材質寸法(mm)145×145×122アズワン品番2-3962-01
カスタムフリーズボックス 仕切り LLG Labwareカスタムフリーズボックス 仕切りLLG Labware
489税込538
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質仕切り/板紙
ラブトップクーラー Thermo Fisher ScientificラブトップクーラーThermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。丈夫で積重ねて使用でき、滑り防止に底部にゴム製の脚がついています。無毒性のゲルと発泡スチロールビーズの冷却材が満されています。
収納数(セラムチューブ・マイクロチューブ)1.5mL~2.0mL/12本付属品0.5mLチューブアダプター16ケ材質ポリカーボネイト寸法(mm)151×108×125材質(本体)ポリカーボネイト材質(フタ)ポリカーボネイト
フリーズボックス 100穴 三商フリーズボックス 100穴三商
16,980税込18,678
1個(20個)
6日以内出荷
仕切り、100穴タイプの2.0ml/1.5mlチューブ用フリーズボックス。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×52.2
フリーズボックス 12穴 三商フリーズボックス 12穴三商
8,398税込9,238
1セット(10個)
7日以内出荷
紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が付きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造です。
規格1.5/2.0ml×12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×88×49耐冷温度(℃)-80
フリーズボックス 24穴 三商フリーズボックス 24穴三商
6,998税込7,698
1個(10個)
4日以内出荷
紙箱(完全防水耐冷紙)・プラスチック(PP)仕切、24穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。
材質中仕切:PP、箱:耐冷紙穴径(Φmm)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×123×50耐冷温度(℃)-80
クライオチルアイスバケツ 1L 525120シリーズ TARSONSクライオチルアイスバケツ 1L 525120シリーズTARSONS
8,998税込9,898
1個
10日以内出荷
容量(L)1
クライオチルアイスバケツ 2.5L 525150シリーズ TARSONSクライオチルアイスバケツ 2.5L 525150シリーズTARSONS
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
蓋付
容量(L)2.5
アズラボフリーズボックス 赤・黄・緑・青 アズワンアズラボフリーズボックス 赤・黄・緑・青アズワン
5,643税込6,207
1袋(4個)
当日出荷
蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。本体に直接ナンバリングされています。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。使い分けのできる4色セットです。
用途オートクレーブ可4色入(赤・黄・緑・青)材質ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-196~121適合チューブ(mL)0.5・1.5・2.0×100本外寸法(mm)132×132×53アズワン品番2-901-03
クライオストレージボックス Cryostore TM 3~4mLチューブ・81本収納 Simportクライオストレージボックス Cryostore TM 3~4mLチューブ・81本収納Simport
7,798税込8,578
1パック(3個)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐久性に優れたポリカーポネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。ボックスは積み重ねて保管が可能です。
用途オートクレーブ可(120℃・20分)
クライオストレージボックス Cryostore TM 1~2mLチューブ・25本収納 Simportクライオストレージボックス Cryostore TM 1~2mLチューブ・25本収納Simport
7,298税込8,028
1パック(8個)
翌々日出荷
耐久性に優れたポリカーポネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。ボックスは積み重ねて保管が可能です。
用途オートクレーブ可(120℃・20分)
アイソフリーズラック SSIアイソフリーズラックSSI
8,598税込9,458
1個
当日出荷
7℃以上になると色が青紫からピンクに変化するラックです。 0~4℃を3時間以上保持できるので、温度変化に敏感なPCRや酵素・細胞実験に最適です。 フタ付で積重ねが可能です。
架数0.2mL×96)96well PCRプレート×1)寸法(mm)99×141×44
耐熱耐冷コンテナ FOC-1 NEG(日電理化硝子)耐熱耐冷コンテナ FOC-1NEG(日電理化硝子)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃~131℃)に使用可能。耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。積み重ね収納もできます。※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。
TGK品番717-04-30-21寸法(mm)115×190×55品名セット(フタなし)FOC-1仕切数(個)60マス目寸法(mm)16
フリージングコンテナー用中仕切 #2 NEG(日電理化硝子)フリージングコンテナー用中仕切 #2NEG(日電理化硝子)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-52適合本体FC-6を除くすべてのタイプ型式No.2 中仕切
50穴フリーズボックス 撥水紙 1.5/2.0mL用 1箱 20個入 ザルスタット50穴フリーズボックス 撥水紙 1.5/2.0mL用 1箱 20個入ザルスタット
15,980税込17,578
1箱(20個)
6日以内出荷
撥水加工。※撥水加工はボックス表面のみになります。
材質撥水紙寸法(mm)76×150×52穴サイズ(mm)13×13アズワン品番69-6289-31
防水カラーフリーズボックス ケニス防水カラーフリーズボックスケニス
999税込1,099
1個(1個)
3日以内出荷から6日以内出荷
仕分けに便利な色が入ったフリーズボックスです。
材質耐水紙(防水・撥水加工)
傾斜フリーズボックス ケニス傾斜フリーズボックスケニス
899税込989
1個(1個)
3日以内出荷
仕切を斜めにすることにより、キャップが重ならずスムーズに取り出すことができます。耐冷・耐水紙製で、ディープフリーザーで使用可能です。
適合チューブ(mL)1.2~2.0マイクロチューブ
フリーズボックス ケニスフリーズボックスケニス
1,098税込1,208
1個(1個)
3日以内出荷
耐冷・耐水紙製でディープフリーザーで使用可能です。
寸法(mm)穴の大きさ:13×13適合チューブ(mL)4
フリージングコンテナ 本体+中仕切 NEG(日電理化硝子)フリージングコンテナ 本体+中仕切NEG(日電理化硝子)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
バイアル収納に最適。チューブラックとしても活躍。機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。※フタは付属しません。
サンプル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラック アズワンサンプル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラックアズワン
6,190税込6,809
1箱(3個)
翌々日出荷
仕様交換用ラック材質PETG寸法(mm)332×363×142規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合
サンプル運搬ボックス Duraporter(R) アズワンサンプル運搬ボックス Duraporter(R)アズワン
44,600税込49,060
1個
12日以内出荷
密閉性と防水性があり、実験室で使用する機器やサンプルを安全に持ち運ぶことが可能です。蓋は完全に取り外し可能なため、内容物の取り扱いが容易です。蓋とラックが透明のため内容物の識別が容易です。
仕様本体材質PP・ABS・ゴム・ステンレス寸法(mm)406×414×178規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合
アズラボ遠沈管用フリーズボックス 10個入 AFB-CTシリーズ アズワンアズラボ遠沈管用フリーズボックス 10個入 AFB-CTシリーズアズワン
11,900税込13,090
1パック(10個)
翌々日出荷
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
マイクロチューブ用フリーズボックス 81穴 PC製 bitstrongマイクロチューブ用フリーズボックス 81穴 PC製bitstrong
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
ポリカーボネート(PC)製で温度変化や衝撃に強く透明度の高いボックス蓋に配置番号が印字され、サンプル管理が容易対応温度:-196℃~+121℃ オートクレーブ可"
材質ポリカーボネート(PC)寸法(mm)133×133×52穴数81関連資料(0.9MB)
紙製フリーズボックス スライド式 FG-FBOXシリーズ FastGene紙製フリーズボックス スライド式 FG-FBOXシリーズFastGene
8,998税込9,898
1箱(10箱)ほか
6日以内出荷
クライオチューブ、凍結保存チューブなどを保管するのに便利、フタはスライド式のため、フタごと持ち上げても大丈夫、かぶせ式フタのフリーズボックスでよくある、フタを持ち上げた際に中のチューブがバラバラと落下してしまうというトラブルを回避、ディープフリーザー、液体窒素内で使用可能、耐水効果により長くお使い頂けます。油性ペン・各種マーカー使用可能、汚れに強く、霜もとれやすい仕様、底面番号付き、ドレイン(排出口)はございません。
クライオボックス 0.5、1.5、2.0mLチューブ用 20個入 CBシリーズ BIO-BIKクライオボックス 0.5、1.5、2.0mLチューブ用 20個入 CBシリーズBIO-BIK
19,980税込21,978
1箱(20個)
6日以内出荷
液体窒素・ディープフリーザーでの保存が可能です。、フタ部分に書き込みスペースがあります。
クライオ フリーズラック 81本立 5個入 5720シリーズ BIO-BIKクライオ フリーズラック 81本立 5個入 5720シリーズBIO-BIK
9,998税込10,998
1パック(5個)
6日以内出荷
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
仕様●材質:ポリカーボネート●縦×横×高さ(mm):132×132×53●穴寸法(mm):12.7×12.7●使用温度:-196~121℃※液体窒素での保存が可能●オートクレーブ可
クライオ フリーズラック 25本立 5個入 5700シリーズ BIO-BIKクライオ フリーズラック 25本立 5個入 5700シリーズBIO-BIK
6,898税込7,588
1パック(5個)
6日以内出荷
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
仕様●材質:ポリカーボネート●縦×横×高さ(mm):76×76×52●穴寸法(mm):12.7×12.7●使用温度:-196~121℃※液体窒素での保存が可能●オートクレーブ可
マイクロウェルプレートストレージラック Thermo Scientific NalgeneマイクロウェルプレートストレージラックThermo Scientific Nalgene
63,980税込70,378
1個
63日以内出荷
滑落防止バー付きですので、プレートの飛び出しを防ぎます。 棚は取り外しができますので、クリーニングが容易です。
仕様●型番:367014●サイズ(mm):150×104×740●材質:アルミニウム●収納数:Nunc CryoBank0.5mL/19枚ラック●収納数:Nunc CryoBank1.0mL/13枚ラック●オートクレーブ可●取手付き●仕切棚×13枚付きアズワン品番68-2009-37
Bel-Art フリーズコントローラー Thermo Fisher ScientificBel-Art フリーズコントローラーThermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
細胞保存に適した冷却速度(-1℃/分)の凍結保存容器透明なポリカーボネート製の容器本体高密度ポリエチレンスクリュークロージャーご使用前に、容器に250mLの100%イソプロピルアルコールを充填する必要があります。充填後サンプルを挿入し、容器を-80℃のフリーザーに入れて凍結します。取り外し可能なポリエチレンバイアルホルダー付で、バイアルとイソプロピルアルコールが触れるのを防ぎます。アルコール入りの容器は室温で保存可能
仕様●サイズ:Φ112×72mm●バイアル掛け数:18本●本体材質:ポリカーボネート●キャップ:HDPEスクリューキャップ●色:ブルー(キャップ)、ホワイト(本体)アズワン品番65-4342-44
フリーザーボックス Thermo ScientificフリーザーボックスThermo Scientific
33,980税込37,378
1箱(1包×20個)
63日以内出荷
1.5mLもしくは2mLチューブを81本収納可能オートクレーブ可
仕様●温度耐性:-80~121℃●材質:(本体)PP●色:蛍光ピンク●収納チューブ数:1.5mL/2mLチューブ9×9本●※フタ付き●ラック、カバー各20枚アズワン品番65-5644-26
クライオボックス 9×9 867013シリーズ Thermo Scientific Nalgeneクライオボックス 9×9 867013シリーズThermo Scientific Nalgene
10,980税込12,078
1箱(4個)
5日以内出荷
ラックに入れた状態でも色を確認可能フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体・仕切)PC●適合チューブサイズ(mL):1~2●チューブ保持数(列):81(9×9)●外寸W×L×H(mm):133×133×52●カラー:緑●未滅菌アズワン品番65-5644-15
CoolRack LX50 Axygen 50mL試薬リザーバー用 コーニングCoolRack LX50 Axygen 50mL試薬リザーバー用コーニング
1ケース(1個)
欠品中
Corning(R) CoolRack(R)は熱伝導性のリザーバーモジュールで、すべてのウェルに均等に熱を伝えます。-196度から100度までの間で、氷やドライアイス、液体窒素、ウォーターバスのような熱源に触れると、CoolRackは急速にその熱源の温度になります。CoolRackを使用することで、サンプルの冷却、急速凍結、保温、融解時の温度を均一に保つことができます。すべてのCoolRackはオートクレーブや高温滅菌、漂白剤を用いた殺菌、アルコールなどの殺菌剤や研究室で使用される洗剤の使用が可能です。いずれのモジュールも熱源の種類を問わず使用することができます。Axygen(R) 50mL試薬リザーバーと組み合わせてご使用ください。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3962-95
フリーザーボックス Thermo ScientificフリーザーボックスThermo Scientific
33,980税込37,378
1箱(1包×20個)
63日以内出荷
1.5mLもしくは2mLチューブを81本収納可能オートクレーブ可
仕様●温度耐性:-80~121℃●材質:(本体)PP●色:蛍光オレンジ●収納チューブ数:1.5mL/2mLチューブ9×9本●※フタ付き●ラック、カバー各20枚アズワン品番65-5644-25
クライオボックス 9×9 867013シリーズ Thermo Scientific Nalgeneクライオボックス 9×9 867013シリーズThermo Scientific Nalgene
63,980税込70,378
1箱(24個)
63日以内出荷
ラックに入れた状態でも色を確認可能フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体・仕切)PC●適合チューブサイズ(mL):1~2●チューブ保持数(列):81(9×9)●外寸W×L×H(mm):133×133×52●カラー:アソート●未滅菌●※赤、黄、緑、青、グレー、白、各色4個入アズワン品番65-5644-18
クライオボックス 9×9 867013シリーズ Thermo Scientific Nalgeneクライオボックス 9×9 867013シリーズThermo Scientific Nalgene
10,980税込12,078
1箱(4個)
7日以内出荷から8日以内出荷
ラックに入れた状態でも色を確認可能フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
フリーザーボックス Thermo ScientificフリーザーボックスThermo Scientific
33,980税込37,378
1箱(1包×20個)
24日以内出荷
1.5mLもしくは2mLチューブを81本収納可能オートクレーブ可
仕様●温度耐性:-80~121℃●材質:(本体)PP●色:ナチュラル●収納チューブ数:1.5mL/2mLチューブ9×9本●※フタ付き●ラック、カバー各20枚アズワン品番65-5644-23
クライオボックス 9×9 867013シリーズ Thermo Scientific Nalgeneクライオボックス 9×9 867013シリーズThermo Scientific Nalgene
10,980税込12,078
1箱(4個)
6日以内出荷
ラックに入れた状態でも色を確認可能フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体・仕切)PC●適合チューブサイズ(mL):1~2●チューブ保持数(列):81(9×9)●外寸W×L×H(mm):133×133×52●カラー:赤●未滅菌アズワン品番65-5644-13
フリージングコンテナ(フリーズボックス)