絞り込み
ブランド
  • Kartell(カルテル)
  • モノタロウ(2)
  • Thermo Fisher Scientific(326)
  • アズワン(312)
  • 三商(233)
  • NEG(日電理化硝子)(180)
  • エスコ(172)
  • マルエム[理化学・容器](157)
  • サンプラテック(134)
  • TGK(東京硝子器械)(133)
  • 日本理化学器械(NRK)(121)
  • 大阪ケミカル(111)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(106)
  • DURAN(83)
  • SIBATA(柴田科学)(61)
  • ナリカ(58)
  • ケニス(56)
  • サビレックス(54)
  • Thermo Scientific Nalgene(52)
  • ニッコー(48)
  • DESCO(48)
容量(mL)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(3)
  • 4~5未満(1)
  • 5~6未満(3)
  • 7~8未満(2)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(6)
  • 50~60未満(11)
  • 60~70未満(2)
  • 100~200未満(13)
  • 200~300未満(14)
  • 300~400未満(2)
  • 500~600未満(13)
  • 1000~2000未満(13)
  • 2000~3000未満(5)
  • 5000~6000未満(2)
  • 10000~20000未満(2)
  • 20000~30000未満(1)
  • 50000~60000未満(1)
材質
  • 樹脂(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポイト瓶 PE製 Kartell(カルテル)スポイト瓶 PE製Kartell(カルテル)
569税込626
1本
当日出荷から翌々日出荷
ガラスと比べて軽量な樹脂製ボトルです。
材質ボトル/PE、スポイト/天然ゴム
サンプル瓶 Kartell(カルテル)サンプル瓶Kartell(カルテル)
839税込923
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
フタと本体がラッチで一体になったサンプル容器です。計量用器としても使えます。
広口びん PP Kartell(カルテル)広口びん PPKartell(カルテル)(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から10日以内出荷
オートクレーブ可。目盛付。
仕様オートクレーブ可。中栓なし材質PP(ポリプロピレン)タイプ液漏れ防止タイプ目盛あり
秤量瓶(PP) Kartell(カルテル)秤量瓶(PP)Kartell(カルテル)
839税込923
1本
翌々日出荷
耐酸性・気密性に優れています。
仕様オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)目盛なし耐熱温度(℃)120
サンプル瓶 Kartell(カルテル)サンプル瓶Kartell(カルテル)
5,698税込6,268特価
1ケース(50本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。 摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
材質PE(ポリエチレン)
スポイトびん Kartell(カルテル)スポイトびんKartell(カルテル)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
PE製ピペット・ゴム帽付き。高さHはピペットを含まないボトル本体の高さです。
材質PE(ポリエチレン)
広口びん PE 白 目盛無 中栓付 Kartell(カルテル)広口びん PE 白 目盛無 中栓付Kartell(カルテル)
229税込252
1本
3日以内出荷
中栓(PE製)がついているので、密閉性にすぐれ、液もれがありません。 横置き、逆さでのご使用には対応していません。
広口びん PP Kartell(カルテル)広口びん PPKartell(カルテル)
446税込491
1本
翌々日出荷
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。オートクレーブ可能です。
材質PP規格DIN 13316 168
広口びん Kartell(カルテル)広口びんKartell(カルテル)
99税込109
1本
当日出荷
密閉性を高めるため、内蓋(中栓)があります。 識別タグや不正開封防止タグ取付け穴がキャップとボトルの肩部にあります。
材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP使用温度範囲(℃)-50~80
自動分析用サンプルカップ 1000本入 Kartell(カルテル)自動分析用サンプルカップ 1000本入Kartell(カルテル)
3,398税込3,738
1箱(1000本)
翌々日出荷
材質本体/PS、蓋/PE各種認証CE/IVD
細口びん Kartell(カルテル)細口びんKartell(カルテル)
219税込241
1本
3日以内出荷
液もれ防止の中栓付き、キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。
材質PE
広口びん Kartell(カルテル)広口びんKartell(カルテル)
219税込241
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
液もれ防止の中栓付き。 キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。 フタはねじ込み式です。
材質(本体)PE(ポリエチレン)タイプ目盛り付材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
PEねじ蓋容器 Kartell(カルテル)PEねじ蓋容器Kartell(カルテル)
5,498税込6,048
1箱(10本)
3日以内出荷から10日以内出荷
丈夫な肉厚のPE製で、試料の秤量や保管にすぐれています。特に水銀の保管もできます。本体の内径がどこをとっても同じになるように、ねじ山が本体の外側に切られています。
角型びん Kartell(カルテル)角型びんKartell(カルテル)
109税込120
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
目盛付き。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
細口びん PP製 白 目盛付 Kartell(カルテル)細口びん PP製 白 目盛付Kartell(カルテル)
279税込307
1個
3日以内出荷
オートクレーブ可。 内容識別タグを取付けられます。 中栓なし 横置き、逆さでのご使用には対応していません。
材質PP
角型びん Kartell(カルテル)角型びんKartell(カルテル)
90税込99
1本
当日出荷
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。 内蓋(中栓)がついているため、漏れにくいです(※横置きや上下逆置きは不可)。 ボトルの肩部とキャップには、ラベル等の取付穴があります。
材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP使用温度範囲(℃)-50~80
液体シンチレーションバイアル Kartell(カルテル)液体シンチレーションバイアルKartell(カルテル)
9,798税込10,778特価
1箱(2000本)
当日出荷から翌々日出荷
密閉性が高く、漏れ・汚染を防ぎます。
仕様認証: CE/IVD材質本体/HDPE、フタ/PP
自動分析用サンプルカップ 押しフタ 1000個入 Kartell(カルテル)自動分析用サンプルカップ 押しフタ 1000個入Kartell(カルテル)
3,698税込4,068
1箱(1000個)
翌々日出荷
用途押しフタ材質本体/PS、蓋/PEアズワン品番4-1817-11各種認証CE/IVD直径×高さ(mm)Φ13.55×24.5
大型細口びん HDPE製 白 持手付 Kartell(カルテル)大型細口びん HDPE製 白 持手付Kartell(カルテル)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
非常に頑丈な厚手のびんです。 シールリング付きキャップが使われているため圧力にも耐えられます。 運搬用ハンドル付き。
材質HDPE
大型広口びん HDPE製 白 持手付 Kartell(カルテル)大型広口びん HDPE製 白 持手付Kartell(カルテル)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
液体や粉末に最適な非常に頑丈なびんです。 口が広いので中身の出し入れが楽、密封性を向上する内蓋付き。 10リットルの容量もしっかりと支え運搬にも便利なハンドル付き。
材質HDPE
不正開封防止式細口瓶 HDPE 白 Kartell(カルテル)不正開封防止式細口瓶 HDPE 白Kartell(カルテル)
169税込186
1本
3日以内出荷
セーフティリング付きでネジ蓋により、不正開放防止できます。
材質HDPE
広口試薬瓶 PTFE製 目盛なし Kartell(カルテル)広口試薬瓶 PTFE製 目盛なしKartell(カルテル)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
耐薬・耐熱・耐久性にすぐれたオールPTFE製のボトルです。
仕様-270~250℃まで連続使用可能材質PTFE
秤量びん PP製 360mL 348 Φ70×118H Kartell(カルテル)秤量びん PP製 360mL 348 Φ70×118HKartell(カルテル)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
軽量で気密性にすぐれた、フタ付きの秤量びんです。 120℃までの熱に耐え、耐酸性にすぐれています。
容量(mL)360本体質量(g)約44材質PP高さ(mm)118(キャップ外した)内径(Φmm)70全高(mm)74.5寸法(Φ×高さH)(mm)70×118耐熱温度(℃)120
不正開封防止式広口瓶 HDPE 白 Kartell(カルテル)不正開封防止式広口瓶 HDPE 白Kartell(カルテル)
359税込395
1本
3日以内出荷
セーフティリング付きネジ蓋により、不正開放防止できます。
口径(Φmm)30材質HDPE
かぶせ式キャップ付き容器 PS製 Kartell(カルテル)かぶせ式キャップ付き容器 PS製Kartell(カルテル)
36,980税込40,678
1箱(800個)ほか
3日以内出荷
円筒形の広口容器で、かぶせ式の密閉キャップ付きです。
材質ポリスチレン(PS)
標本用容器 PS製 2598 PEキャップ付 1000入 Kartell(カルテル)標本用容器 PS製 2598 PEキャップ付 1000入Kartell(カルテル)
45,980税込50,578
1箱
3日以内出荷
液体の漏れないキャップ付き透明容器です。 各標本・試料用(唾液、浸出液など)で、試料の収集と持ち運びに便利です。
容量(mL)32外径(Φmm)キャップ47.2(底36.7)材質本体:ポリスチレン、 キャップ:ポリエチレン全高(mm)31キャップ形式PEキャップ
グレイ細口びん PE製 Kartell(カルテル)グレイ細口びん PE製Kartell(カルテル)
289税込318
1本
3日以内出荷
感光性のあるサンプルの保管・移送用に便利です。 中栓あり 横置き、逆さでのご使用には対応していません。
材質PE
びん/容器類