細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズThermo Scientific Nalgene¥4,498~税込¥4,948~
1袋(12個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めていますIP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
細口試薬ボトル 褐色Thermo Scientific Nalgene翌々日出荷から7日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
細口試薬ボトル 白色Thermo Scientific Nalgene¥4,998税込¥5,498
1パック(12包×1本)
4日以内出荷
優れた薬品耐性。低密度ポリエチレン(LDPE)製より硬い材質。
種別HDPE材質本体/HDPE、フタ/PP色透明容量(mL)175アズワン品番62-1611-26口内径×胴径×高さ(mm)18×54×125
広口角型ボトル HDPE 2114シリーズThermo Scientific Nalgene¥3,798~税込¥4,178~
1袋(12本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません優れた化学薬品耐性
広口試薬ボトル1500mL 1包 6本入Thermo Scientific Nalgene7日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
仕様●容量(mL):1500●口内径×胴径×高さ(mm):Φ52.3×Φ91.4×283.5●材質:本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)アズワン品番68-2009-21
NB 4-IN-1 EZ TOTE ボトルキャリアー HDPE 4個入Thermo Scientific Nalgene93日以内出荷
幅広い用途に使え、耐久性がある軽量ボトルキャリア
3mmの波形HDPEプラスチック製
500mLボトル8本、 1Lボトル6本、 4Lボトル2本収納可能
仕切りは移動可能で、幅広い用途に使える
最大荷重:12.7 kg
オートクレーブ不可
仕様●材質(本体):HDPE●適合ボトルサイズ(L):0.5、1、4●サイズ(L×W×H):330×200×340mm●仕切り:再構成可能なパーテーション●入数:4アズワン品番67-6599-79
広口角型ボトル HDPE 4LThermo Scientific Nalgene46日以内出荷
個体、粉末の保存用に便利優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP容量(L)4アズワン品番64-7656-58
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
粉末容器NIKKO(ニッコーハンセン)税込¥54,780~¥49,800~
秤量瓶宮原計量器税込¥1,428~¥1,298~
サンプル瓶Kartell(カルテル)税込¥6,268~¥5,698~