クラッシュチューブ・スワブ 50本入TexWipe(テックスワイプ)欠品中
イオナイザーの電極清掃などにご利用頂けます。
1本毎にクリーンパックされています。
1本で約5~8本の発信針をクリーニングできます。
IPAの入ったアンプルとそれを覆うケースの二重構造になっており、中のアンプルを割って使用します。
アンプルに入ったIPAを使用するため、別で溶剤を用意する必要がありません。
仕様(アンプル部内容液)IPA91%、純水9%材質先端部/ポリエステル、アンプル/ガラス全長(mm)47.6アズワン品番4-3523-01先端径(Φmm)8.3
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
PE広口瓶サンプラテック税込¥26,378¥23,980
サンプル瓶Kartell(カルテル)税込¥6,268~¥5,698~