ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶 (6) 瓶/容器用キャップ (5) パッキン等その他部品 (2) カテゴリ: びん/容器類ブランド: DURANすべて解除
ネジ口ビン DURAN 当日出荷 から 12日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
ねじ口びん4ポートキャップセット DURAN 当日出荷
GL-45規格のねじ口キャップに、4つのポートを付加したねじ口キャップをモジュール化。
HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。
従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
セット内容 黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個 材質 キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム ねじ規格 GL-45
ねじ口びん2ホース接続キャップ DURAN 当日出荷
●ノズル外径Φ9、Φ12の二段ノズルのついたキャップです。 ・GL-45のねじ口DURANRびんに使用できます。内径Φ8~Φ11のチューブが接続可能です。
材質 ポリプロピレン 型式 GL-45 ゴム止外径(Φmm) 9、12
ねじ口びん2ポートキャップ DURAN 当日出荷
●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
ユーティリティねじ口ボトル DURAN 当日出荷 から 12日以内出荷
●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
ねじ口びん3ポートキャップ DURAN 当日出荷
●GL-45規格のねじ口キャップに、3コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。●HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。●従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
ボトル用タグ GL-45 DURAN 当日出荷 から 6日以内出荷
試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグです。色分けすることによって、試薬の識別を視覚的にわかりやすくします。ねじ口びんに取り付けてご利用ください。
ユーティリティーねじ口びん 水キャップ付 DURAN 3日以内出荷 から 33日以内出荷
●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
材質 キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス ねじ規格 GL-45
ユーティリティねじ口ボトル 茶 Eキャップ付 DURAN 4日以内出荷
●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
ねじ口びん開栓確認キャップ DURAN 7日以内出荷
●ねじ口開栓確認キャップは、GL-45のねじ口DURAN(R)びんに使用できます。●キャップをねじ口びんに装着してきつく締め込むと、「カチッ」という音とともにプラスチックリング部分がびんの首部に固定され、次にキャップを緩める際に、プラスチックリング部分のミシン目が切断されて開栓が可能になるため、開栓済かどうかの確認が容易におこなえます。●リング部分が切断された後は、通常のキャップとして使用可能です。●耐熱温度は140℃です。
材質 ポリプロピレン 型式 GL-45 ねじ規格 GL-45 最高使用温度(℃) 140℃ アズワン品番 1-8234-02
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります サンプル瓶 Kartell(カルテル) 税込 ¥ 6,268 ~ ¥ 5,698 ~
ポリ手付瓶 テラオカ(ANEX) 税込 ¥ 9,128 ¥ 8,298 バスケットへ
ポリ角型瓶 テラオカ(ANEX) 税込 ¥ 3,078 ~ ¥ 2,798 ~
ポリ広口瓶 テラオカ(ANEX) 税込 ¥ 626 ~ ¥ 569 ~